8,267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)1.5 使用推奨期限15年
1パック(2本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20 使用電圧範囲(V)DC1.0~10V 音量(dB)70/0.2m
1個
911 税込1,002
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様1.5V・300mA 寸法(mm)Φ11×23 内容電気の通り道 科目理科 準拠理科小学校3年
1箱(50個)
1,910 税込2,101
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 1.5V dc, 2c接点 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)1.5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)93.8 ラッチなし
1袋(2個)
979 税込1,077
5日以内出荷

対応FV-400-10W/FV-600-10W/FV-600(5,10) アズワン品番62-9110-79 構成部品配線、電気関連
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

用途理科実験に 寸法(mm)Φ11×23 電球色 定格電圧(V)15 消費電流(mA)300 準拠理科小学校3年・4年
1個
73 税込80
当日出荷

仕様●定格入力電圧:AC100~264V●定格出力電圧:DC1.9V以下(無負荷時)、DC1.5V±10%(定格負荷時)●定格出力電流:0.6A●効率:65%(min)●規格:PSE●出力方式:出力コード式(長さ1800mm±100mm)●出力プラグ:外径5.5mm, 内径2.1mm, 長さ9.5mm(極性可変可能)●重量:約80g アズワン品番67-0405-39
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

。IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):1.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:350kHz、550kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-HTSSOP アズワン品番67-0410-90
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
タイプ単2形電池 公称電圧(V)1.5 本数2 コード914-5054 レンジEnergizer MAX 電池C バッテリー容量(mAh)8000 アズワン品番64-1886-12 ターミナルタイプスタンダード
1袋(2個)
1,898 税込2,088
欠品中

サイズ = LR44。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。容量 = 158mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 11.6mm。寸法 = 11.53 x 5.43mm。付属電池の数 = 5。パッケージ本数 = 5。IEC規格 = LR44。。RS Pro LR 44 ボタン このRS ProのLR44ボタン電池の公称電圧は1.5 V、容量は158 mAhです。このアルカリボタン電池の直径は11.53 mm、高さは5.43 mmです。このRS Pro LR44コイン型電池は、電子機器への給電用のアルカリ電池です。酸化銀コイン型電池に比べて、経済的なソリューションです。このコイン型電池は、充電式ではありませんが、高い信頼性を発揮します。1パック5枚入りです。 特長と利点: . 大容量. 広い動作温度範囲. 長い保管寿命. 長寿命 用途 :アルカリコイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例:. 計算機. 玩具. 点滅ライト. 腕時計. 補聴器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
翌々日出荷

仕様モデル番号 = LR14サイズ = 単二形公称電圧 = 1.5VIEC規格 = LR14端子形状 = フラット容量 = 7.5Ah付属電池の数 = 20パッケージ本数 = 20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

モデル番号 = LR6。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダードAh。サイズ = 単三形。IEC規格 = LR6。付属電池の数 = 100。パッケージ本数 = 100
1袋(100個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります アズワン品番67-0440-44
1個
449 税込494
10日以内出荷

製品レンジ = RS PRO。サイズ = N。公称電圧 = 1.5V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 900mAh。IEC規格 = LR1。寸法 = 12 x 30.2mm。付属電池の数 = 1。。RS標準
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

IC REG LIN 1.5V 3A DDPAK/TO263-5
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):1.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.42V @ 3A●電流 - 出力:3A●電流 - 静止(Iq):30μA●電流 - 供給(最大):8mA●PSRR:80dB~65dB(120Hz~1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0407-84
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダードAh。サイズ = 単三形。IEC規格 = LR6。付属電池の数 = 20。パッケージ本数 = 20
1袋(20個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に 質量(g)23 タイプアルカリ乾電池単3形 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)14.5×50.5 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1個
488 税込537
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダード。IEC規格 = LR03。容量 = 1.25Ah。パッケージ本数 = 20
1袋(20個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

モデル番号 = LR03。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダード。IEC規格 = LR03。容量 = 1.25Ah。パッケージ本数 = 100
1袋(100個)
7,298 税込8,028
5日以内出荷

製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダード。IEC規格 = LR03。容量 = 1.25Ah。パッケージ本数 = 12。。単四電池の標準寸法(直径10.5 mm) (高さ44.5 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダードAh。サイズ = 単三形。IEC規格 = LR6。付属電池の数 = 12。パッケージ本数 = 12。。単三電池の標準寸法(直径14.5 mm) (高さ50.5 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ。長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。すべての機器で高性能を発揮。
タイプアルカリ乾電池単3形 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)14.5×50.5 質量(g/個)23 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1個
278 税込306
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)6.4 タイプアルカリ乾電池単6形 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)8.3×42.5 本数2 使用推奨期限2年
1個
348 税込383
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = TO-220AC。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 10.29mm。幅 = 4.82mm。高さ = 9.27mm。寸法 = 9.27 x 10.29 x 4.82mm。メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に 質量(g)134 タイプアルカリ乾電池単1形 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)34.2×61.5 本数4 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

ダイオード構成 = コモンカソード。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = TO-247AD。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 16.4mm。幅 = 5.16mm。高さ = 21.3mm。寸法 = 16.4 x 5.16 x 21.3mm。超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
959 税込1,055
翌々日出荷

ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に 質量(g)11 タイプアルカリ乾電池単4形 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)10.5×44.5 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合 入数(本)8
1個
1,188 税込1,307
4日以内出荷

ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に 質量(g)65 タイプアルカリ乾電池単2形 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)26.2×50.0 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合 入数(本)4
1個
729 税込802
9日以内出荷

ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に 質量(g)11 タイプアルカリ乾電池単4形 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)10.5×44.5 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合 入数(本)4
1個
738 税込812
4日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 16A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.5V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 60ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AC。最大連続 順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 125A。超高速回復整流器(6 → 12 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AC。最大連続 順方向電流 = 16A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 250A。超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 4GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリーモジュール規格PC3L-14900 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 4GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1333 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリーモジュール規格PC3L-10600 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 4GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1600 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

Laptop Memory
容量(GB)8 仕様Form Factor: SODIMM/Capacity: 8GB Kit (4GBx2)/Warranty: Limited Lifetime/Specs: DDR3 PC3-12800、CL=11、Unbuffered、NON-ECC、DDR3-1600、1.35V 種別メモリ 保証期間制限付無期限保証
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2)
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1333 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8(4×2) メモリーモジュール規格PC3L-10600 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷