カテゴリ
- 科学研究・開発用品(83)
- 農業機械(56)
- 測定用品(41)
- 洗剤・除去剤(20)
- 食品・飲料(16)
- 日用品(15)
- 学童・教育用品(15)
- 洗車・清掃(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 肥料・農薬・除草剤・種(12)
- 制御機器(11)
- 厨房用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- ヘルスケア(10)
- 物流用品(8)
- 防災用品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 防犯用品(6)
- 医療(6)
- 自転車部品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(56)
- SKC(環境測定)(26)
- 東亜DKK(18)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(12)
- コフロック(11)
- 千代田通商(10)
- 三商(10)
- KITO(キトー)(8)
- アース製薬(8)
- アリナミン製薬(8)
- ケニス(7)
- ナリカ(7)
- サトーパーツ(6)
- マルニ(マルニ工業)(5)
- ブロードウォッチ(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- リンレイ(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「10-02ml」の検索結果

タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)
千代田通商(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
フジHタイプメイルエルボ
千代田通商¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ
千代田通商¥779税込¥8571個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクター5/メイルエルボ
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプメイルエルボ
千代田通商¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316メイルエルボ
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ白
千代田通商¥2,198税込¥2,4181個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フジHタイプ鍛造メイルエルボ
千代田通商¥8,598税込¥9,4581セット(10個)5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0光束(Lm)950使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
クロスライド3G
MajorCraft¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷トレカT1100Gで実現した最強コスパのショアジギングロッド!。このロッドは、R360製法を採用することで、強度と粘りを両立した理想的なブランクスを実現しました。 ショアジギングに必要な「飛距離」「シャクリのキレ」「大型青物とのファイト性能」すべてに優れたバランスを誇ります。 R360製法によって、全体に均等に力が伝わり、エネルギーを効率的に伝達。キャスト時の反発力やシャクリの操作性が向上し、遠投が必要な沖堤防や磯場でのパフォーマンスを最大化します。さらに、強度と粘りのあるバット部分は、大型青物とのファイトでも安定した耐久性を発揮し、突っ込む魚をしっかり受け止めます。継数(本)2pcsアクションRF
ライトレーダーメタル 鮎
PROMARINE(プロマリン)¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷高感度形状記憶メタルティップ搭載アユイング専用モデル。高感度・高強度の形状記憶メタルティップを搭載した「誘って掛ける」アユイング専用モデル>《S=スピニングモデル/B=ベイトモデル》継数(本)2カーボン(%)98
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個
東亜DKK¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
固めるんです 油600ml用増量タイプ 10+2
栄和産業¥529税込¥5821箱(12包)当日出荷廃油をしっかり固めて手を汚さずに簡単処理。植物成分100%の原料使用。健康油も処理できます。材質ヒドロキシステアリン酸、紙+バックポリ内容量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
サラテクト 無香料
アース製薬(17件のレビュー)¥649税込¥7141本(100mL)当日出荷●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分種別スプレー区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト香り無香料医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトAy1
オール
リンレイ(52件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(500mL)ほか当日出荷クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
スネークカメラ スマートフォン専用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
リキダス
ハイポネックスジャパン(61件のレビュー)¥849税込¥9341本(800mL)当日出荷植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ! 植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。 3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。 カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。 リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。 カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。 不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。 葉面散布液としても使用できます。 使用間隔は1週間に1回
フォレスクルー
JEJアステージ(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷500mLペットボトルなら24本、2L・1.5Lペットボトルなら10本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。用途※ペットボトルの収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。 ※ペットボトルの形状(一部の特殊なサイズ)によっては収納目安が異なる場合があります。付属品ベルト×1トラスコ品番819-3454材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール色ダークブルー質量(g)約2800容量(L)約35収納本数(本)500mlペットボトル(立てたまま)×242L・1.5Lペットボトル(立てたまま)×10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×324×367内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約457×237×313
GYEON Q2 LeatherShield EVO Q2-LSE10 100 ml
GYEON(ジーオン)¥19,980税込¥21,9781個(100mL)8日以内出荷日焼けや水濡れから内装のレザー製品を守るコーティング剤です。汚れを弾いて変色を防ぎ、液体や紫外線から皮製品を保護します。コーティング効果は最長約1年間。使用方法レザー用のクリーナーで塗布面を綺麗にしてから付属のスエードアプリケータに 中程度量の本液を付け塗布します。その後、必要に応じて拭いたり乾燥させて下さい。危険物の類別非危険物
キンカン虫よけスプレー
キンカン(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1本(200mL)ほか当日出荷『キンカン 虫よけスプレーS』は、レジャーやスポーツ、庭いじりや畑仕事の時、肌にスプレーすることで虫さされを防ぎます。保湿成分アロエエキス配合。パウダー入りなので、サラサラとした使い心地が特徴です。適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニ、ヤマビルの忌避利用場所屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
ニイタカ泡ブリーチ
ニイタカ(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(5.5kg)当日出荷スプレーで泡状にして、または浸漬用として、とても便利な除菌・漂白剤です。汚れ・ヌメリ・ニオイを除去します。用途除菌・漂白剤。成分次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤(脂肪酸塩)・水酸化ナトリウム(アルカリ剤)寸法(mm)206×132×290液性アルカリ性使用量原液使用2.薄めても使えます。ふきんの漂白:10Lの水に原液120ml。食器の漂白:10Lの水に原液200ml使用場所キッチン商品タイプ業務用
はだまも ミスト
アース製薬¥629税込¥6921個(200mL)当日出荷【家族のお肌をまもるすごくやさしいお肌の虫よけ】 お肌と同じ弱酸性 お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェール 4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません) 【朝使って夜まで1日虫からしっかりまもる】※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください 汗や水に強く流れにくい ・たくさんの虫からしっかりまもる ・蚊・ブユ・マダニ、トコジラミにも効く ・脚元にも使いやすい逆さまでも使えるスプレー(※残り少ない場合、逆さまではスプレーできません。) 【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 【防除用医薬部外品】用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
ダイヤスプレー(ピストル)
フルプラ(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
永坂更科 ストレート つゆ B-2 瓶 360ml x 10
永坂更科布屋太兵衛¥5,198税込¥5,6141セット(10個)3日以内出荷枕崎産鰹節と昆布だしを加えて仕立てられており、若い方やお子様にもお召し上がりいただけるように、ソフトでくせのないつゆでございます。保存方法常温
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー スペシャル・ブレンド1000g
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(16件のレビュー)¥4,198税込¥4,5341袋(1kg)当日出荷香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラーコーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。豆のコクと香りを最大限に引き出し、雑味のない味わいに仕上げています。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラーコーヒー スペシャルブレンド1000g(1kg)は、厳選したブラジル豆の特徴を活かした、濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコクをお楽しみいただけます。お得な大容量タイプ。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。用途【ホットのおいしい飲み方】 カップ1杯分の適量 お湯:約140ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g) よく沸かしたお湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしてから、数回に分けて湯を注ぎます。 【アイスのおいしい飲み方】 カップ1杯分の適量 氷:5~6個、お湯:約100ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g) ポットに氷を入れ、お湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしたあと、残りのお湯をゆっくり注ぎます。 ※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。 ●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。タイプレギュラーコーヒー(粉)種類スペシャル・ブレンドシリーズちょっと贅沢な珈琲店アズワン品番65-0488-90
アースゴキバリア
アース製薬(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(250mL)当日出荷ゴキブリが出てくると嫌な台所や、通り道、潜んでいそうな場所にスプレーしておくだけでゴキブリを駆除し、見かけなくなります。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) ゴキブリに直接噴射しても高い殺虫効果があります。 LPガスなどの可燃性ガスを使用していません。 隙間にも噴射しやすい特殊ノズルを採用。用途ボタンを押して噴射する。 (1)害虫を直接駆除する場合:直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。 (2)噴射塗布する場合:害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所、例えば、ゴキブリには流し台、コンロ台、電気冷蔵庫の裏、戸棚の引き出し等、トコジラミ(ナンキンムシ)には壁や柱の割れ目、ベッドの隙間等に、15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。 ※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【効果期間】約1ヵ月 ※使用環境により異なります。成分1号灯油、二酸化炭素種別スプレー容量(mL)250区分防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×225×60使用の目安【害虫を直接駆除する場合】直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。【噴射塗布する場合】害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所に15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。有効成分d-T80-フタルスリン0.25w/v%、ペルメトリン0.25w/v%適合害虫ゴキブリ有効期間約1ヵ月使用場所台所や通り道などゴキブリが潜んでいそうな場所アズワン品番64-1139-27利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名ゴキアース2
MC2 OIL高粘度+【クォーク】10ml
MC SQUARED(エムシースクエアード)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ビッグベイト、マグナムベイト、シーバス、大型回遊魚などの大物狙いに最適で、あらゆるオフショアゲームにもお使いいただけます。用途ビッグゲーム
強力ワックスはくり剤
友和(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(4L)当日出荷化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。用途床面のワックス汚れの除去成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダタイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262液性アルカリ性使用の目安1m2に対して10-15ml原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙商品タイプ業務用
Q2M Cure 品番(Q2M-CU10) 100 ml
GYEON(ジーオン)¥2,500税込¥2,7501個9日以内出荷コーティングを長期間保護するメンテナンス剤です。 水垢や鳥のフンなどから車のボディを守ります。 ボディに光沢が出て撥水効果もアリ、しかも簡単で使いやすいといった非常に優れたボディメンテナンス剤です。 洗車後の手掛けコーティングとしても最適です。 コーティング効果は約6週間持続。容量(mL)100危険物の類別非危険物特性撥水、光沢、防汚
パフォーミィ 業務用
花王(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個(2L)当日出荷驚きの洗浄力と泡の持続力で、べっとり油汚れも軽くこするだけでスッキリ落とします。 油を瞬時に分解し、しかも泡の持続力が抜群なので、ギトギト油汚れもつぎ足しなしで一気に洗えます。 エア入りの持ち手がついたパウチ仕様は持ちやすく、つぎ足しの作業もラクにできます。 ご使用後、容器をつぶす手間がなく、ゴミ廃棄量も削減できます。 無香料。 超コンパクト・原液タイプ。用途●スポンジ等に原液をとる場合(食器・調理用具の洗浄):ぬれたスポンジ等に適量(1~2mL)とり、軽く泡立てて使用する。 ●シンクに浸漬する場合(野菜・果物・食器・調理用具の洗浄):汚れに合わせて、水10Lに対して2~5mL(料理用小さじ1杯は約5mL)タイプ液体シリーズパフォーミィ使用場所キッチン商品タイプつめかえ用繰り返し・詰め替え対応
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド1000g
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(8件のレビュー)¥4,698税込¥5,0741袋(1kg)当日出荷香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「香り引き出す、じっくり焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるHRC粉です。「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド1000gは、タンザニア産キリマンジャロ豆の特徴を活かした、爽やかな香りとすっきりとした後味をお楽しみください。お得な大容量タイプ。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。用途【ホットのおいしい飲み方】カップ1杯分の適量お湯:約140ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g)よく沸かしたお湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしてから、数回に分けて湯を注ぎます。【アイスのおいしい飲み方】カップ1杯分の適量 氷:5~6個、お湯:約100ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g)ポットに氷を入れ、お湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしたあと、残りのお湯をゆっくり注ぎます。※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。