曜日別特売

ライトレーダーメタル 鮎

ライトレーダーメタル 鮎 - PROMARINE(プロマリン)ライトレーダーメタル 鮎 - PROMARINE(プロマリン)ライトレーダーメタル 鮎 - PROMARINE(プロマリン)

高感度形状記憶メタルティップ搭載アユイング専用モデル
高感度・高強度の形状記憶メタルティップを搭載した「誘って掛ける」アユイング専用モデル>《S=スピニングモデル/B=ベイトモデル》

継数(本)
2
カーボン(%)
98
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78184018#S902ML(スピニング)(614489)2.712313.81400.9
¥8,798
¥9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
78184341#S1002ML(スピニング)(614496)313414.31551
¥9,398
¥10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
78189180#B902M(ベイト)(614502)2.713914.11400.9
¥9,198
¥10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
78189365#B1002M(ベイト)(614519)315514.61551
¥9,898
¥10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする