カテゴリ

  • 農業機械(64)
  • バイク部品(8)
  • 電気材料(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-1061」の検索結果

関連キーワード
108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OA賞状用紙 白 横書用 タカ印(ササガワ)

    OA賞状用紙 白 横書用

    タカ印(ササガワ)(2件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1冊(10枚)
    当日出荷
    美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。横書き用(縦型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
    仕様ヨコ書き材質上質紙(157g/m2)タイプヨコ書き紙厚(mm)0.193RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389
  • メッキ 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    メッキ 結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1巻
    当日出荷
    結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。 使いやすいU字タイプ。
    質量(g)200線径(Φmm)0.8(鉄線)番手#21材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
  • ハント 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ハント 結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1束
    当日出荷
    軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
    用途鉄線結束など。材質なまし鉄線線径(Φmm)0.8(鉄線)
  • ステンレス U字結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス U字結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1束(140本)ほか
    当日出荷
    錆に強いステンレス製。
    用途鉄筋などの結束に。材質SUS304質量(g)200番手21線径(mm)0.8
  • ウェハートレー Entegris

    ウェハートレー

    Entegris(5件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 オールポリプロピレン製。
  • スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) RUKO

    スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)

    RUKO
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷
    ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
    材質コバルトハイス刃数2表面処理ノンコーティング
  • スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ) RUKO

    スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ)

    RUKO
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
    材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティング
  • ドライビングキー サンドビック

    ドライビングキー

    サンドビック
    ¥249税込¥274
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • フィルムフレームシッパー(8インチウェハー用) フロロウエアー/インテグリス

    フィルムフレームシッパー(8インチウェハー用)

    フロロウエアー/インテグリス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ダイシングフレーム付きのウェハーを確実・効果的に運搬および保管できます。 洗浄により繰り返し使用が可能で、コスト削減と廃棄物低減に貢献します。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)225×288×309アズワン品番1-8206-01収納枚数(枚)25適合ウェハー寸法(Φmm)200(8インチ)
  • シッパ Entegris

    シッパ

    Entegris
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • W650/400   スマートダブルシート ステッチ  (OFFICIAL) POSH Faith

    W650/400 スマートダブルシート ステッチ (OFFICIAL)

    POSH Faith
    ¥50,980税込¥56,078
    1セット
    4日以内出荷
    W400/650
  • キクロン ヤシの実たわし大 キクロン

    キクロン ヤシの実たわし大

    キクロン
    ¥239税込¥263
    1個
    翌日出荷
    熱、油に強く丈夫。ざる、まな板、根菜類洗いに。フライパンのコゲ落としにも便利。大きな食器、調理具に適した大型サイズ。
  • 水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完) 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完)

    鶴見製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • HellermannTyton 710-10611 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 710-10611 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)50色黒長さ(m)33動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
  • (269)クランクケース SET スバル

    (269)クランクケース SET

    スバル
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
  • 原子吸光測定用試薬(SAJ) マンガン標準液(Mn 1000) シグマアルドリッチ

    原子吸光測定用試薬(SAJ) マンガン標準液(Mn 1000)

    シグマアルドリッチ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    容量(mL)100危険物の類別非危険物純度(%)≧98.0
  • 直動形電磁弁 オプション・スペアパーツ ParkerTAIYO

    直動形電磁弁 オプション・スペアパーツ

    ParkerTAIYO
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    12日以内出荷から62日以内出荷
    種別3、5ポート直動形電磁弁切換方式-配管形式-形式-ポート数-使用圧力範囲(MPa)-定格電圧(V)-シール方式-位置数-作動方式-使用流体-ポートサイズ-
  • 101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ

    101形 励磁クラッチ(フランジ取付)

    三木プーリ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
    コイル電圧(V)24(at20℃)
  • MG PRINT,PANEL 三菱

    MG PRINT,PANEL

    三菱
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
  • マグネット式 プライバシー フィルター HP ENVY 13-ad100 シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター HP ENVY 13-ad100 シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種HP ENVY 13-ad100シリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
  • 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    2輪用オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
  • スーパークラフトテープ#504NS セキスイ

    スーパークラフトテープ#504NS

    セキスイ(30件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
    用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • UL1061電線  AWG30 サンコー電商

    UL1061電線 AWG30

    サンコー電商
    ¥849税込¥934
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
    AWG30UL規格UL1061
  • 電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    色黒種類FA用ケーブル全長(m)100
  • オイルエレメント KITACO

    オイルエレメント

    KITACO(13件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
  • Molex 基板接続用ヘッダ SPOXシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ SPOXシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex 基板接続用ヘッダ KK 508シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ KK 508シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥909税込¥1,000
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 低位置用温度計 IES-3000/4000型用 SIBATA(柴田科学)

    低位置用温度計 IES-3000/4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用 オプション品 床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計です。規定の床上75cm から150cm の間の測定値との比較として室内温度分布をより正確に把握することが可能です。 別売りの固定クリップ LTM-1用(品目コード:080610-5015)を用いて床上10cm の測定位置になるよう、三脚部の任意の場所に固定します。
  • 国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー被せるタイプ

    ALBA(アルバ)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
    タイプ被せるタイプ
  • 埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込抜け止めコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引っ張りによる抜け落ちを防止できる、埋込抜け止めコンセント。フルカラーシリーズに対応。
    色ミルキーホワイトタイプ埋込抜け止めコンセントシリーズフルカラー定格15A/125V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
    材質プラスチック色レッド/ホワイト/ブラック
  • UL2464インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL2464インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    ¥72,980税込¥80,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用色灰全長(m)100材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルAWG28シールド錫めっき同編組シールドを標準シース厚(mm)0.9シース色灰UL規格UL2464導体錫めっき導体耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
    材質プラスチック色レッド/ライトブルー/グレー
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
    材質プラスチック色レッド/ライトブルー/ホワイト
  • サイプレス SRAM CYPRESS

    サイプレス SRAM

    CYPRESS
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
  • 電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1本
    8日以内出荷
    色黒種類FA用ケーブル全長(m)100