「10-1377」の検索結果
高級感あふれるクリームタイプ。美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。 新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。 賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。 従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。
紙厚(mm)0.24
仕様タテ書き
材質ケント紙(209g/m2)
タイプタテ書き
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
主な適合純正品番91101-377-000
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
代表車種VN900BGF
主な適合純正品番92015-1128
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
部品名称ハキダシイタ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.67MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.2MB)
図解NoAD572 流し多口噴頭部品 ハキダシイタ_No.7、MD472 流し多口噴頭部品_No.34、MD6010KTS 流し多口噴頭部品_No.23、MD472 流し多口噴頭部品_No.51、MD571S 流し多口噴頭部品_No.20、MD4010M流し多口噴頭部品_No.37、MD3020L 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.48、MD4020流し多口噴頭部品_No.20、MD510 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.24、AD470 流し多口噴頭部品_No.37、DL170 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品 ハキダシイタ_No.25、MD5010T 流し多口噴頭部品_No.37、MD571TS 流し多口噴頭部品_No.12、MD600 スットビ噴頭部品_No.25、MD5010 流し多口噴頭部品_No.17、DK-57S-3 流し多口噴頭部品 ハキダシイタ_No.23、DK-47-1 流し多口噴頭部品 ハキダシイタ_No.34、MD4010流し多口噴頭部品_No.17、MD6010KTS 流し多口噴頭部品_No.20、AD472 流し多口噴頭部品_No.7など
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6932
アズワン品番65-7622-42
1袋(5000個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
。Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6930
アズワン品番65-7622-41
1袋(5000個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランド RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランドシリーズは、幅広い産業環境でのさまざまなケーブル及び配線用途に最適です。これらのナイロン 66 素材は、耐久性に優れ、 Durable 環境でよく使用されている高温でも最高の性能を発揮します。このグランドには、ケーブルのストレインリリーフを提供してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保する PG ねじがあります。さらに、このコネクタは IP68 等級のため、非常に耐久性が高く、内部接続及び繊細な配線を保護できるため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは ソリューションとしてのさまざまな業界や環境 ケーブルと配線を安全に接続し、多様な用途に使用できます 様々な用途に使用できます このグランドにより、ケーブルが外れたり、外れたりすることはありません ケーブルとマシンをツイスト接続します より安全に、継続的なパフォーマンスを確保します さらに、 PG ねじでケーブルの損傷や破損を防止するストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は過酷な環境に最適で、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性があり、ナイロン 66 材では極端な温度変動に耐えることができます ロックナット及びワッシャーにはケーブルグランドが付属します 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 ネットワークケーブル接続 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼びPG13.5、最大ケーブル径12mm、最小ケーブル径6mm、材質ナイロン 66、色グレー、シリーズKSS PG THREAD (DIN STANDARD) (Strain Relief type)、保護等級IP68、ロックナット付属あり、耐火性難燃性, 自消性、動作温度 Min-40℃、個数10、代表規格UL 94 V-2、使用温度範囲-40C+85C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番92200-1377
主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
¥249
税込¥274
9日以内出荷
仕様製品群:ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67
アズワン品番65-1377-10
1個
¥1,498
税込¥1,648
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。