カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)

「10-6618」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール TKK

    オイルシール

    TKK(25件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • アートフレーム カルメ 2L(3サイズ兼用) 万丈

    アートフレーム カルメ 2L(3サイズ兼用)

    万丈
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    5日以内出荷
    アート作品の額装に最適なマット付フレーム。 付属の2枚のマットを使用することで、1枚で3サイズに対応。 L判、 ポスト判、2L判が収納できます。 そのままでも飾れる名画の中絵入りです。
    用途縦横・掛け置き兼用その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付セット内容マット2枚付属:[L判窓寸]79×117mm、[ポスト判窓寸]92×142mm材質樹脂寸法(mm)115×166(窓)質量(g)210外寸(mm)165×216内寸(mm)127×178適合サイズL判/ポスト判/2L判柄木目/無地
  • ラウンドシェルフ ダブル 本体背面ボードタイプ アイリスオーヤマ

    ラウンドシェルフ ダブル 本体背面ボードタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    8日以内出荷
    仕様アジャスター付材質スチール色ホワイト耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)200支柱間寸法(mm)440
  • ヤマサ ざるそば専科 ペット 500ml x12 ヤマサ醤油

    ヤマサ ざるそば専科 ペット 500ml x12

    ヤマサ醤油
    ¥5,898税込¥6,370
    1箱(500mL×12本)
    5日以内出荷
    焼津産かつお節の濃厚な一番だしと熟成かえしを使い、コクのある深い味わいに仕上げました。そばのしっかりした味を引き立てるストレートつゆです。厚みのある味で、甘味を強く感じない後味の良さです。
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマ

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    MKカシヤマ(262件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1セット(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ビーカー KIMAX(R) 14000シリーズ KIMBLE

    ビーカー KIMAX(R) 14000シリーズ

    KIMBLE
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    壁面と底部のガラスの厚みを均一にすることで熱特性が向上しており、ホットプレートでの使用にも適しています。鉛筆で書き込み可能な耐久性のあるマーキングパッチが付いています。
    材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件準拠)種類ビーカー
  • メディカルエレパス CSS-706Si 静電 ネイビー CSS-706SiS-NVシリーズ ミドリ安全

    メディカルエレパス CSS-706Si 静電 ネイビー CSS-706SiS-NVシリーズ

    ミドリ安全
    ¥6,698税込¥7,368
    1足
    6日以内出荷から7日以内出荷
    看護師・介護士の足元を快適にする静電メディカルシューズ。、立ち仕事や長時間の勤務が多い看護師・介護士業向けに開発したシューズ。、跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。、体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。、音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。、通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
    仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA(SJフォーム)/合成ゴム●標準重量:440g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、23.5cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6618アズワン品番65-7697-99