カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「10.5×15×1.5」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャ(シール) 10.1X14.5X1.5 49091-0001 Kawasakiワッシャ(シール) 10.1X14.5X1.5 49091-0001Kawasaki(9件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番49091-0001主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
銅ワッシャー KIJIMA(キジマ)銅ワッシャーKIJIMA(キジマ)(46件のレビュー)
389税込428
1セット(4個)ほか
当日出荷
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
ワッシャ 10X15X1.5 09161-10009 スズキワッシャ 10X15X1.5 09161-10009スズキ(11件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂銅パッキン(管用)(パック品)大阪魂(74件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)ほか
当日出荷
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質
(09161)ワッシャ(10X15X1.5) スズキ(09161)ワッシャ(10X15X1.5)スズキ(26件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](44件のレビュー)
249税込274
1セット(5枚)ほか
当日出荷
内径(Φmm)10材質アルミ厚さ(mm)1
クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](43件のレビュー)
499税込549
1セット(5枚)ほか
当日出荷
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質厚さ(mm)1内径(Φmm)10外径(Φmm)15
ボルト オイル L=23 92153-0627 Kawasakiボルト オイル L=23 92153-0627Kawasaki(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92002-1888主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
丸ワッシャー JIS(銅)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(銅)(パック品)大阪魂(63件のレビュー)
239税込263
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質種類丸ワッシャー
銅ワッシャー Modes銅ワッシャーModes(34件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして厚さ(mm)1材質
銅パッキン エスコ銅パッキンエスコ(11件のレビュー)
1,530税込1,683
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質
ガスケット 10.5X16X1 92065-058 Kawasakiガスケット 10.5X16X1 92065-058Kawasaki(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92065-058サイズM10 10.5×16×1主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(923件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
銅ワッシャー K-CON(キタコ)銅ワッシャーK-CON(キタコ)(26件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷
シーリングワッシャーとしても最適。
寸法C(mm)1
パッキング 43049-1092 Kawasakiパッキング 43049-1092Kawasaki(24件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番43049-1067、43049-1016主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)大阪魂(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(1500個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
バンジョーボルト(ショート) KITACOバンジョーボルト(ショート)KITACO(3件のレビュー)
599税込659
1個
欠品中
STD/シングル/P1.25
用途ステンレス仕様キタコ製ステンメッシュブレーキホース補修パーツ 補修用バンジョーアルミワッシャ (2枚)0900-771-90001
シンク上 突っ張りラック 3段 YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りラック 3段YAMAZEN(山善)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
設置場所が柔軟な、突っ張り固定式キッチンラックスチールラックタイプの棚板が3枚付属使わない時はたたんでスペースを広く使える跳ね上げシェルフも1枚付属全段、こぼれ止め仕様(約1.5cm)棚板は「カチオン電着塗装」の下処理がされ、水に強い加工2.5cm間隔で棚位置は調整可能左右付け替え可能なタオルハンガー、高さも調節可能
用途シンク上 キッチン 突っ張りラック 3段 シンクサイド 棚 収納 ラック 調味料ラック スパイスラック材質本体:スチール 塗装(粉体塗装、下地:カチオン電着塗装)、突っ張りポール部:スチール(クロムめっき)耐荷重棚板(1枚当たり)3kg、跳ね上げシェルフ3kg、2連タオルハンガー(1本あたり)100g、全体 10kg寸法(cm)2連タオルハンガー/19組立時間約20-30分
温水循環装置 HSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A材質水槽:ステンレス鋼板寸法(mm)162×260×142質量(kg)約10.5容量(L)約6(液量 約4.7)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:248990ヒーター容量(kW)1.1温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御ヒータON-OFF制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)アズワン品番63-1394-71循環方式密閉系向循環安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
M5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
翌日出荷
内径(Φmm)5.3外径(Φmm)15厚さ(mm)1.2エスコ品番EA949ZB-53
ピストンコンプ(ブレーキ) FR 43020-1054 Kawasakiピストンコンプ(ブレーキ) FR 43020-1054Kawasaki(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
代表車種ZR400F8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
STマイクロ, トライアック STMicroSTマイクロ, トライアックSTMicro
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
金の卵ストロング レヂトン金の卵ストロングレヂトン
3,500税込3,850
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
硬度P砥粒AZ関連資料(1.82MB)
シリンダアッシ(マスタ) FR 43015-0065 Kawasakiシリンダアッシ(マスタ) FR 43015-0065Kawasaki
33,980税込37,378
1個
欠品中
代表車種VN900C8F
ボルト ソケット 8X20 92002-1178 Kawasakiボルト ソケット 8X20 92002-1178Kawasaki
299税込329
1個
欠品中
代表車種ZR1200DGF
CBX B6ノートフォトプードル エムプランCBX B6ノートフォトプードルエムプラン
159税込175
1冊
3日以内出荷
雑記帳や手帳がわりに持ち歩くには小型で最適な大きさのB6ノート
内容【本文】64ページ / 6.5mm罫 / 中とじ製本
冷却器リービッヒ型 105シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器リービッヒ型 105シリーズ日本理化学器械(NRK)
17,499税込19,249
1個
10日以内出荷
冷却器リービッヒ型 105シリーズ 日本理化学器械(NRK)冷却器リービッヒ型 105シリーズ日本理化学器械(NRK)
15,999税込17,599
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:200●コード番号:105-15152アズワン品番65-8675-96
ポリエステル薄手ニットテープ/15ミリ S.I.C.(SHINDO)ポリエステル薄手ニットテープ/15ミリS.I.C.(SHINDO)
4,598税込5,058
1巻(30m)
12日以内出荷
6サイズ×84色 ポリエステル100%の先染めニットテープです。 薄手で柔らかくなめらかな肌触りが特徴。 衿伏せテープや、腰紐、パーカーのフード紐など、様々な用途にお使いいただけます。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)15長さ(m)30混率(%)ポリエステル100関連資料色見本 色見本