お肌のチェックやアイメイク、視力の弱い方に便利な片面10倍拡大鏡付、片面は等倍鏡のWミラータイプ
形状丸
タイプ卓上
色クリア
材質ガラス/ABS/PS
質量(g)455
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.4×22.5
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
片面は平面鏡、片面は約10倍の拡大鏡でアイメイクやお肌の手入れに便利な鏡です。中国製
材質ABS樹脂・アルミ、ガラス鏡
形状丸・両面
タイプ卓上
サイズ(mm)183×173×18
10倍の拡大鏡と、普通鏡がセットになったコンパクトタイプのミラーです。毛穴や産毛までよく見えるので、毎日のケアやポイントメイク等に!スタンドタイプにもなるので、両手が使えて便利です。八角の金色なので、金運と直結して運をアップできます!小さめサイズで、ポーチにもらくらく収納。
材質本体:ABS樹脂、鏡:ガラス
質量(g)約62
直径(Φcm)拡大鏡:約7
寸法(cm)普通鏡:約7.5、折畳み時:約タテ8.5×ヨコ7.8×厚み1.2
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
持っても置いても使いやすい。10倍拡大鏡と等倍鏡の付いた便利ミラー。
形状丸
タイプ手持ち・卓上
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)枠:210×120×10
鏡有効径(Φmm)110
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
等倍鏡と拡大鏡が付いた角型両面コンパクトミラー。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂
形状四角
寸法(mm)78×125×10
本体質量(g)110
ミラー寸法(mm)(等倍鏡)74×110、(拡大鏡)72×110
10倍拡大鏡で細部まで見やすくアイメイクやコンタクトレンズも簡単チェック!まゆ毛やお肌の細かなところまでしっかりチェックでき、細かなシミやシワなどのエイジングサインをすばやく発見!!全体のメイクバランスは普通鏡で!メイクがしやすいスタンドタイプで360°回転でラクラク!
材質本体:ポリスチレン、鏡:ガラス
規格A-02
直径(Φcm)鏡:約13.2
底径(Φmm)本体:95
寸法(高さH×幅W)(cm)本体:約21.5×17
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
等倍鏡と拡大鏡が付いた両面コンパクトミラー。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂
形状丸
寸法(mm)110×117×10
ミラー寸法(mm)100丸
手の中にスッポリ収まる超コンパクトボディながら倍率10倍を実現しています。片手で覗きながらのピント合わせが可能です。
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)20
付属品ストラップ、ソフトケース
トラスコ品番483-6731
材質ボディー:ABS樹脂、アルミ、ラバー、レンズ:光学ガラス(フーリーコーティング)
幅(mm)35
質量(g)70
奥行(mm)75
全高(mm)28
視界5.5°
最短合焦距離約300cm
1000m先の視野(m)128
明るさ4
ひとみ径(Φmm)2
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
選べるメイクアップライトでベースメイクは完璧。ナピュア LED スタンドミラーは、天候やその場の照明に影響を受けないメイク専用のスタンドミラーです。お出かけシーンにあわせてメイクアップができるように3種類(ナチュラル・クール・ウォーム)のライトを選べます。また、それぞれの使用場所の明るさにあわせて8段階の明るさ調整が可能です。さらに本体裏面にはアイメイクなど細かい作業に最適な3倍拡大鏡が収納されていて取り外してご利用いただけます。ミラー面は最大120度まで傾けることができるので、見やすい角度に調整できます。電源は充電式のリチウムイオン電池が内蔵されていますので電池などはいりません。モバイルバッテリーやUSB電源アダプター、パソコンなどのUSBポートで充電でき、フル充電で約3時間半ご使用可能です。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。付属品 USBケーブル、クリーニングクロス、取扱説明書 一年間保証付き 日本製
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ズーム対応
材質本体:ABS樹脂、ポリカボネード、ミラー:ガラスミラー
形状丸
寸法(mm)200×165×330
色シルバー
タイプ卓上
本体質量(g)520
包装形態化粧箱入り
ミラー径(Φmm)168
1個
¥7,000
税込¥7,700
5日以内出荷
自然光に近いライトがやさしく照らしてくれるのでメイクがしやすい!コードレスなので場所を選ばない!
LED・ミラー部の角度調節可能小物・アクセサリーを置くのに便利なトレー型台座!一度の充電で4~30時間使用可能
セット内容ミラー×1、支柱×1、台座×1、USBケーブル×1
材質ABS
寸法(mm)180×155×270
包装形態白箱入
アズワン品番64-8300-40
1個
¥1,110
税込¥1,221
3日以内出荷
等倍鏡と拡大鏡が付いた両面折立ハンドミラー。
手で持つハンドミラーとして、また折立れば卓上ミラーとして使用できます。
等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂
形状丸
寸法(mm)123×210×10
本体質量(g)145
ミラー寸法(mm)110丸
美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラー。その折立ミラーにクリップ式で取り外しができる5倍拡大鏡がセットされています。折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。5倍拡大鏡は鏡面400rの凹面ミラー。細部まで大きく見えてシミ・シワ・角栓などお肌のお手入れに大変便利です。また折立ミラーに使用しているミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
ミラー寸法(mm)拡大鏡:98×170×30
包装形態箱入り
形状四角・丸
10倍拡大鏡&平面鏡の丸型スタンドミラー。LEDの光と拡大鏡でスキンケアやメイクアップにも便利です。気になる毛穴、シミ等も明るく照らしてくれます。タッチセンサー機能搭載、ライトのON/OFFや無段階調光可能。電源は単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続で点灯します。
付属品USBコード
質量(g)405
タイプ卓上
電源単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×120×275
ミラー径(Φmm)拡大鏡:115、平面鏡:115
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
高齢者や介護を受ける方に、いつまでもお化粧を楽しんで頂きたいと思い、PET樹脂を使った割れないミラーで本格的な化粧用ミラーを製造開発いたしました。この「安心・安全 割れないミラー」なら、机の上から落としたり、手から滑り落ちたりしてもミラーが割れることがありませんので、どなたでも安心してお使いいただけます。仕様はメイクに使いやすい人気の折立ミラー、卓上ミラー、ハンドミラーと3種類。生活シーンに合わせてお使いください。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
包装形態OPP袋入り
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状四角型
材質ガラス(ミラー)
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。
レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。
倍率(倍)3
仕様演色性(CRI):80
質量(kg)約1.5
消費電力(W)9.5(実測値)
クランプ範囲(mm)0-55
方式レンズ:固定式
レンズ径(Φmm)Φ127
入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグ
アーム長さ(mm)約1000
光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置)
作動距離(mm)3倍/130
色温度(K)4000
材質(レンズ)光学ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド寸法(mm)195×168
調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%)
反射防止マルチコート設定:設定無し
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式無し
RoHS指令(10物質対応)対応
大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)30
付属品ケース、ストラップ
質量(g)238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150
視界5.8°
最短合焦距離5m
1000m先の視野(m)101
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)10
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品ケース、ストラップ
材質本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ)、レンズ(マルチコート)
幅(mm)目:31.5~74
質量(g)258
倍率10倍
本体サイズ(mm)115×40×110
最短合焦距離3.5m
対物レンズ有効径(mm)24
1000m先の視野(m)97.8
明るさ5.8
ひとみ径(Φmm)2.4
アイレリーフ(mm)10
実視界(°)5.6
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ディテールにこだわるヘビーユーザーも満足させる、EDガラス採用のフラッグシップシリーズ。
色収差補正に優れたEDガラス(特殊低分散ガラス)搭載。滲みのない視界を提供。
最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
タフな使用に耐える堅牢マグネシウムボディと、汚れのつきにくい防水・防油コーティングを採用
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)43
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約730
最短合焦距離約2m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約146×126×53
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ディテールにこだわるヘビーユーザーも満足させる、EDガラス採用のフラッグシップシリーズ。
色収差補正に優れたEDガラス(特殊低分散ガラス)搭載。滲みのない視界を提供。
最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
タフな使用に耐える堅牢マグネシウムボディと、汚れのつきにくい防水・防油コーティングを採用
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)50
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約855
最短合焦距離約3.5m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約170×132×59
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67
スタンドポールスタンド式
接眼レンズ10×(視野数20)
対物レンズ2×、4×(切替式)
焦点調整鏡体上下動式
作動距離(mm)53
ベース寸法(mm)W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)45
高さ(mm)220~300
総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コンサートに最適な超コンパクトダハ式双眼鏡です。折りたためばさらにコンパクトに。バッグにも楽々収納できます。ボディーはレインプルーフ設計で突然の雨に濡れても安心です。レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。さらに色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。眼幅は33~72.7mmと広い調整幅で設計。顔の小さな女性やお子様でもしっかり調整が可能。 さらに大き目の見口設計で、まつ毛の長い方でもストレスなく見ることができます。
付属品ケース、ストラップ(本体に付属)
本体質量(g)170
倍率(倍)10
コーティングマルチコート
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)94.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105.3×35.1×84.4
アイレリーフ(mm)8.5
実視界(°)5.4
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 30mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = CR2016タイプ = 照明付き拡大鏡RS Pro照明付き拡大鏡. RS Proの照明付き拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡は、細かい部分の読み取りや検査に最適です。 倍率は7倍又は10倍で、精密研磨ガラスレンズが頑丈なボディにセットされており、人間工学に基づく成形ハンドルにより、持ちやすくなっています。. 特長と利点:. 照光 倍率: 7倍又は10倍 快適性
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。軽量で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。
メタリックに輝くピンクのボディーです。2メートルの至近距離からピントガ合う設計ですから、博物館などの室内での使用にも対応できます。作品の細部を観察するときに便利です。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×108×41
ひとみ径(Φmm)2.1
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
仕様Bak4ダハプリズム
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス
寸法(mm)146×149×60
質量(g)890
倍率(倍)10
コーティングフルマルチコ-ト
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)50
視界範囲(mm)105000(1000m先)
明るさ25
防水性完全防水
ひとみ径(Φmm)5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)6
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
最新の光学設計を駆使しながら、小型、軽量化にもこだわった双眼鏡です。
口径32mmのコンパクトボディはガラス繊維入りポリカ-ボネイト樹脂製で、驚くほどの軽量化を実現しています。
又、オープンヒンジデザインの採用により、しっかりと双眼鏡を手で包み込むように持つことができ、片手での操作も可能です。
外装にはフィ-ルドで目立ちにくいオリ-ブ色のエラストマ-素材を使用。
小型、軽量で携帯に便利ですので、野鳥や野生動物の観察、登山やハイキングなどのアウトドア活動での使用など多用途に使用可能です。
仕様Bak4ダハプリズム
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス
寸法(mm)138×127×53
質量(g)482
倍率(倍)10
コーティングフルマルチコ-トフェイズコート
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)32
視界範囲(mm)113500(1000m先)
明るさ10.2
防水性完全防水
ひとみ径(Φmm)3.2
アイレリーフ(mm)14.8
実視界(°)6.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~50倍ズーム
質量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112
最短合焦距離5m
対物レンズ有効径(mm)27
1000m先の視野(m)58~21
実視界(°)3.3~1.2
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
本製品は、サイトロンジャパンが長年の双眼鏡開発で培った技術を結集し、とにかくよく見える双眼鏡を合言葉に、一切の妥協を排し高い光学性能を追求したハイエンド双眼鏡です。日本の工場で熟練工が一台一台心を込めて生産しています。覗いた瞬間に今までとは違った、極上の見え味をご体験いただけます。
仕様アッペ・ケーニッヒ型
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス
寸法(mm)145×181×55
質量(g)969
倍率(倍)10
コーティングフルマルチコ-ト
最短合焦距離1.8m
対物レンズ有効径(mm)42
視界範囲(mm)115300(1000m先)
明るさ17.6
防水性完全防水
ひとみ径(Φmm)4.2
アイレリーフ(mm)17.6
実視界(°)6.6
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
接続方式USB2.0
センサー約200万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
動画記録サイズ640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ