仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 30mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = CR2016タイプ = 照明付き拡大鏡RS Pro照明付き拡大鏡. RS Proの照明付き拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡は、細かい部分の読み取りや検査に最適です。 倍率は7倍又は10倍で、精密研磨ガラスレンズが頑丈なボディにセットされており、人間工学に基づく成形ハンドルにより、持ちやすくなっています。. 特長と利点:. 照光 倍率: 7倍又は10倍 快適性
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)28
トラスコ品番805-2055
材質アルミ・黒塗装・PVC
質量(g)38
種類手持ち式
レンズガラスレンズ(2枚構成)
作動距離(mm)約2cm
サイズ(mm)(1)105×(2)35×(3)20 mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10
視野18mm
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。
着脱可能な目盛板付。
保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率10
レンズ径(Φmm)28
トラスコ品番848-1849
種類インスペクションルーペ
レンズ構成シングル2枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
丈夫な金属枠タイプの繰出しルーペです。 レンズ径15mmΦ、20mmΦと2種類あります。
倍率10倍
軽量で扱いやすいプラスチック枠のシンプルなルーペです。 ガラス製レンズを採用しています。
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。
細かい作業、工場内の検査に便利です。
手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。
古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。
種類スタンドルーペ
テレセントリック高倍率レンズ。
高い分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。
質量(g)512
タイプ同軸
分解能(μm)1.4(550nm)
先端径(Φmm)43
距離(物像間O-I)266mm
光学ディストーション0.001
被写界深度(mm)0.0137(550nm)
NA(開口数)0.24
適合素子サイズ~2/3
1個
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)グリーンガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テレセントリック高倍率レンズ。
高分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。
質量(g)512
分解能(μm)1.4(550nm)
焦点距離(mm)266
仕様0.24(N.A.)
サイズ撮影:~2/3インチ
鏡筒長(mm)186.574
絞り20.9
マウントCマウント
先端径(Φmm)43
光学ディストーション0.001
被写界深度(mm)13.7(550nm)
光学倍率10
W.D.(mm)64
1個
¥229,800
税込¥252,780
17日以内出荷
近赤外対応テレセントリック高倍率レンズ、中心波長1200nm
仕様●光学倍率:10倍●WD:64mm●被写界深度:0.021mm●長さ:186.6mm●対応素子サイズ:~2/3"
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
質量(g)約105
寸法(Φ×高さH)(mm)45×53
レンズ径(Φmm)30
板直径(Φmm)(スケール)35
レンズガラス
使用電池SR936SW×4個(別売)
ライト種類LED
灯数8灯
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
16日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10
視野18mm
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10
視野18mm
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10
視野18mm
目盛板クロスミクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
仕様拡大率 = 10光パワー = 38ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 21mmタイプ = ハンドルーペ折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10
視野18mm
目盛板クロスミクロ2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
寸法(Φ×高さH)(mm)46×44
質量(g)74
種類スケールルーペ
RS PRO 16
仕様拡大率 = 10Xレンズ直径 = 25mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
実体顕微鏡用の20倍接眼レンズ。標準の10倍接眼レンズの代わりに取り付けて使用します
倍率20倍
視野10
挿入部外径(Φmm)30
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)
本体質量(kg)2.7(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
宝石鑑定に適したトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。
仕様●品名:LEDライト付き 宝石用ルーペ●レンズサイズ:20.5mm<●倍率:10倍●重さ:40g●商品サイズ:縦55×横30×高さ25(mm)●材質:鉄・ABS・真鍮・ガラス(レンズ材質)●レンズ:トリプレットレン●付属:収納ケース(PU製)●電池:LR1130×3個
アズワン品番65-3745-82
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類手持ち式
精度(%)±20
明るい白色LEDと10倍レンズ、交差偏光技術によってノンオイルで皮膚に触れずに観察できます。
質量(g)88
電源リチウム電池2CR5
倍率10倍
レンズ径(Φmm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×23×105
光源LED8コ(白)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00055000004
松吉医科器械コード23-2383-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
実体顕微鏡 伸太T用の20倍接眼レンズ。標準の10倍接眼レンズの代わりに取り付けて使用します
倍率20倍
視野12
挿入部外径(Φmm)30
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
25mm&1吋(インチ)目盛倍率:10倍ダブルレンズ
仕様●レンズサイズ:20mm(2枚構成)●倍率:10倍●重さ:232g●目盛:25mm&1インチ●本体サイズ(組立時):103×51×31mm●箱サイズ:126×76×37(mm)●材質:真鍮●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番65-8286-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ