高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様通気孔付
機能マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番856-7563
質量(g)108
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92
材質(フレーム)エラストマー、PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)織りゴム
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
汗が気になる額やこめかみ部分をしっかりカバー!VRグラスへの汗の付着、皮脂汚れ、化粧汚れを防ぐVRグラスよごれ防止マスク。大容量タイプ。
寸法(mm)440×130(フリーサイズ)
色ホワイト
混率(%)ポリプロピレン100
仕様●サイズ(mm):150×100●表示内容:保護メガネ着用●材質:PVCステッカー●重量:23g●入数:1枚●JIS規格ステッカー●粘着
アズワン品番65-9335-61
1枚
¥410
税込¥451
当日出荷
機能性・フィット感を両立したヴィンテージスタイルにも合うモデル。
つや消し仕上げの落ち着いたフレームカラーはヴィンテージ、スクランブラースタイルなどのコーディネートにも最適。
吸水性に優れた3層構造のフォームはフレームとのフィット感を向上。ストラップの裏側に滑り止め加工を施す。
レンズ色クリア
大型レンズの「No-914」は、ヴィンテージヘルメットと相性抜群。レンズには高強度1.0mm厚のレンズを採用しているので、オフロードでも安心してご使用いただけます。
レンズ色スモーク
色(フレーム)ブラック
1個
¥5,398
税込¥5,938
16日以内出荷
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。
スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。
MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
仕様通気孔付
機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め)
トラスコ品番434-9512
質量(g)132
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75
フレーム色クリア
加工硬化処理、防曇
材質(フレーム)軟質ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ステンレス×ナイロン
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ
エスコ品番EA800EA-21
寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型
機能メガネ・マスク併用可能
トラスコ品番126-3765
色透明
質量(g)102
仕様1通気孔付
レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)
材質(フレーム)ゴム
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)0.6
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型
機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能
型密閉型
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
レンズ防曇
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)布・ゴム混紡
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2
質量(kg)5.8
肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8
使用率(%)0.25
モーター(W)1010
回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500
切断能力(Φmm)15~170(10~150A)
モーター電圧(V)100
切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
耐熱・耐薬品用フレームで、輻射熱180℃にも変化なし。
シンナー・ベンジン等有機溶剤も使用可能です。
隙間のできにくいアイカップ形状。
質量(g)40
フレーム耐熱耐薬品用特殊フレーム大型アイカップフレーム
レンズ種類:TBCR、レンズ交換可能
色(フレーム)ホワイト
規格JIS規格品
仕様防止機能:テンプルパタパタ防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×162×55
1個
¥4,990
税込¥5,489
7日以内出荷
防曇性能に優れています。
アズワン品番1-6467-01
仕様メガネ併用可
材質レンズ/ポリカーボネート(超親水性VFコート膜・防曇加工)、フレーム/ポリカーボネート(RS-100)
形状一眼型
質量(g)44
機能防曇加工
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メガネの上から着用可能です。PLATINUM®コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷
透過率(%)【視感】80~100
レンズ色クリア
安全規格AS/NZS規格
紫外線遮断率(%)99.99
形状ゴーグル型
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番7-7553-11
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02
材質PMMA(アクリル樹脂)
有効内寸(mm)100×210×100(×12室)
外寸(mm)425×210×350
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
オートクレーブ滅菌対応保護めがね
仕様めがね併用可、金属部品不使用、マスク併用可
形状一眼型
質量(g)44
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×64×162
レンズポリカ
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
9日以内出荷
レンズ両面に防曇加工。
湿気の多い作業場などに最適。紫外放射約100%カット。
フレーム色ブラック
レンズ両面に防曇加工。
湿気の多い作業場などに最適。紫外放射約100%カット。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)86
フレーム色グレー
材質(フレーム)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
レンズ両面に防曇加工。
湿気の多い作業場などに最適。紫外放射約100%カット。
仕様(上部)間接ベンチレーション、(下部)直接ベンチレーション
質量(g)81
フレーム色クリア
材質(フレーム)硬質ビニール
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
レンズ両面に防曇加工。
湿気の多い作業場などに最適。紫外放射約100%カット。
質量(g)79
フレーム色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
レンズ両面に防曇加工。
湿気の多い作業場などに最適。紫外放射約100%カット。
質量(g)79
フレーム色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
YGW-503M用スペアレンズです。
材質レンズ:セルロースプロピオネート
質量(g)100
種類遮光メガネ
レンズ色グリーン
1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業
トラスコ品番812-1978
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー
質量(g)95
レンズ色レッド
適合波長(nm)532
レンズ厚さ(mm)約2.5
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ウベックス保護めがね用のハードケースです。便利なスナップフック付きです。
トラスコ品番819-0824
質量(g)100
タイプベルトバックル、スナップフック付/衝撃に強く保護メガネを守ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×85(使用時)
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
JIS規格に基づく安全標識のステッカータイプです。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番697-0998
材質基材:PET
厚さ(mm)0.4
質量(g)24
取付方式貼付タイプ
縦(mm)150
横(mm)100
表示内容保護メガネ着用
1組(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量で耐衝撃性に優れる。
レンズ表面に表面硬化処理加工。
グラインダー掛けや金属粉塵の多い作業場などに最適。
紫外放射約100%カット。
レンズ色透明
材質(レンズ)ポリカーボネート
眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
質量(g)123
レンズ色クリア
適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除く
レンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)
材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:ゴーグル着用●入数:1枚
アズワン品番65-2303-06
1枚
¥410
税込¥451
当日出荷
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に。
トラスコ品番399-1926
材質PVCステッカー
取付ステッカー
質量(g)23
縦(mm)150
横(mm)100
表示内容保護メガネ着用 WEAR SAFETY GLASSES
1組(5枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1/100減衰 一部透過タイプです。
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。
メガネの上から併用可能。
形状ゴグル型
機能メガネ併用可
質量(g)95
VRゴーグルへの汗の付着や化粧崩れなどを防ぐ衛生的な使い切りタイプ。
材質不織布70(g/m2)
長さ(mm)(平ゴム)200
寸法(mm)200×110
色アイボリー
1箱(30枚×100袋)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
紫外線100%・赤外線52%・ブルーライト45%・D線46%の4つの有害光線を同時にカットします。
用途めがね併用可(オーバーグラスタイプ)
アズワン品番3-8287-01
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ANSI Z87.1規格品。
ベンチレーション付軟質ヘッドクッション。
通気穴・すべり止め付テンプル。UVカット。
蒸れない!COOLな保護めがね
用途飛来物からの保護
仕様曇り止め/UVカット
形状二眼型
質量(g)25
レンズ色クリア
レンズくもり止めレンズ/ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネイト両面防曇&ハードコート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4タイプご用意。
用途シールドの無いヘルメット装着の際に使用します。
金属不使用のヒンジを採用した革新的な軽量の絶縁保護メガネは、耐久性に優れた最新のデザインで、サイドアームには2材質を採用しています。サイドホールで通気性が向上し、優れた快適性が得られます。防傷コーティングで耐久性が向上 超快適な柔らかいアーム先端部 100 %金属不使用 超快適なフレキシブルアーム 長時間使用できる超軽量 小売展示用に使える小売袋 自動販売機用に個別にパック
仕様レンズ色 = クリアスタイルの種類 = 眼鏡取付けタイプ = コード付き耳栓傷防止 = ありフレーム材料 = ナイロン通気 = あり
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
フレームレスデザインで広い視野を確保できます。supravisionコーティング技術を採用した頑丈なポリカーボネートレンズにより、防曇性は従来比の2倍かつ防傷レンズを実現しています。一日中快適に過ごせるようデザインされたノーズブリッジを使用しています。人間工学に基づいて設計されたサイドアームが圧迫感を与えずしっかり顔にフィットします。UV400 - 危険なUVAとUVBの放射を400nmまで100%保護。メタルフリーです。
用途工場、製造・作業現場、工事・建築現場など、飛散物から目を保護することが求められるあらゆる現場に適しています。
仕様マスク併用可
適合EN166規格、EN170規格
長さ(mm)154
形状二眼型
幅(mm)162
高さ(mm)49
レンズ色クリア
フレームフレームレスデザイン
加工防傷加工、防曇加工
機能UVカット
コーティングsupravision コーティング
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)UV400
紫外線カット○
レンズ色クリア
仕様UVカット、防傷加工、防曇加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
材質PMMA(アクリル)
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ