カテゴリ

  • 物流用品(1,780)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,142)
  • 制御機器(773)
  • パソコン/周辺機器(403)
  • 空調・照明・電設資材(373)
  • 測定用品(348)
  • 作業工具(283)
  • 科学研究・開発用品(234)
  • 油圧機器・油圧ホース(216)
  • メカニカル部品(159)
  • 農業機械(126)
  • バイク部品(107)
  • 電気材料(99)
  • 防災用品(80)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • 厨房用品(65)
  • 電動工具(62)
  • 医療(56)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 切削工具(44)
  • 家電(42)
  • 事務用品(42)
  • 学童・教育用品(42)
  • 測量用品(土木/建設)(41)
  • 溶接用品(40)
  • 研磨材(40)
  • 清掃用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 作業服(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • 測定関連サービス(29)
  • 防犯用品(28)
  • 機構部品(27)
  • 建築金物(22)
  • 塗料(20)
  • オフィス家具(19)
  • 日用品(17)
  • カー用品(17)
  • 食品・飲料(16)
  • 救急・衛生(14)
  • 安全標識(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 安全用品(12)
  • エンジン工具(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • ヘルスケア(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 保管用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • マスク(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「100-2-100」の検索結果

関連キーワード
7,290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BJWA-100 2P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P100Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P100Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCWA-100 2P100ABCWA2100K Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 2P100ABCWA2100K

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P100A30MA チクネツ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P100A30MA チクネツ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 2P100A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 2P100A

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット

    三菱電機
    2,398税込2,638
    1台
    4日以内出荷
    セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
  • ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    セパレート給気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用。推奨グリルP-100GLB2など
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
  • スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバーマイナス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    材質(グリップ)樹脂軸径(inch)-材質(軸)スチール商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • カートリッジモリブデングリース 神戸ルブリカンツ

    カートリッジモリブデングリース

    神戸ルブリカンツ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1ケース(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    高性能リチウムグリースに極圧添加剤、二硫化モリブデンをバランスよく配合させたグリース。 高温下で安定した性状を保ち、摩耗を防ぎます。
    用途建設機械、やトラックの金属摺動部など、荷重や摩擦のある個所性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.480(No.2)使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム基油鉱油
  • メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
    材質セルロース混合タイプ
  • スーパーグリーンμ ニューレジストン

    スーパーグリーンμ

    ニューレジストン(4件のレビュー)
    7,398税込8,138特価
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
    用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
  • NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
  • マルチクラフトマイナスドライバー6100-2 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー6100-2

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3090軸径(Φmm)4全長(mm)195質量(g)46種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • M10t=2UNVカラーセット POSH Faith

    M10t=2UNVカラーセット

    POSH Faith
    759税込835
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • BBWA-100C 2P100A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P100A

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品
  • 絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2743商品構成単品
  • (90910)シリンダヘッドセット ボルト トヨタ

    (90910)シリンダヘッドセット ボルト

    トヨタ
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • マイナスドライバー 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー 台紙付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    商品構成単品
  • BKWA-100C 2P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル クラウンロック用ヘッド P種用 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル クラウンロック用ヘッド P種用

    セコ・ツールズ・ジャパン
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
    商品構成単品
  • Crownloc(クラウンロック) ヘッド M セコ・ツールズ・ジャパン

    Crownloc(クラウンロック) ヘッド M

    セコ・ツールズ・ジャパン
    27,980税込30,778
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。ステレンス鋼用ヘッドです。
    仕様ステンレス鋼と耐熱合金向け
  • BKWA-100C 2P100A切替 Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P100A切替

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,254税込3,579
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
    用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
  • スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
  • 分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    37,999税込41,799
    1個
    4日以内出荷
    。※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
    仕様●TS摺部:15/25●容量 mL:100●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:1002-100Bアズワン品番65-8679-92
  • レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • Crownloc(クラウンロック) ヘッド K セコ・ツールズ・ジャパン

    Crownloc(クラウンロック) ヘッド K

    セコ・ツールズ・ジャパン
    25,980税込28,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋳物用ヘッドです。
    仕様鋳鉄のドリル加工向け
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    3,298税込3,628特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    WEST INSTRUMENTS
    69,980税込76,978特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
    刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
    取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,888税込4,277
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • セミフレキシブル研削砥石”ふじエース” 高速電機(富士製砥)

    セミフレキシブル研削砥石”ふじエース”

    高速電機(富士製砥)
    5,798税込6,378
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。厚さ(mm)2砥材ZX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100
関連キーワード
...