カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(760)
- バイク純正部品(592)
- 制御機器(393)
- 物流用品(373)
- 自動車純正部品(365)
- メカニカル部品(350)
- 農業機械(340)
- バイク部品(161)
- 科学研究・開発用品(146)
- 切削工具(136)
- 食品・飲料(136)
- 空調・照明・電設資材(131)
- 作業工具(92)
- トラック純正部品(91)
- 卓上消耗品(74)
- パソコン/周辺機器(58)
- 医療(48)
- 自動車補修部品(46)
- 測定用品(44)
- 機構部品(39)
- 船舶用品・漁業資材(39)
- 研磨材(39)
- 介護用品(38)
- 電気材料(32)
- 店舗什器・備品(31)
- 作業服(28)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 学童・教育用品(26)
- 電動工具(23)
- 厨房用品(22)
- オフィス家具(21)
- エンジン工具(21)
- 日用品(20)
- 清掃用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- カー用品(18)
- 保管用品(16)
- 事務用品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 縫製用品(14)
- 肥料・農薬・除草剤・種(13)
- 安全用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 家電(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 溶接用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 建築金物(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 防災用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 梱包用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 塗料(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 救急・衛生(6)
- 自転車部品(6)
- 整備工具・収納(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- タイヤ・足回り(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全標識(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(761)
- KITO(キトー)(362)
- BIGM(丸山製作所)(217)
- YAMAHA(ヤマハ)(212)
- スズキ(178)
- ホンダ(178)
- MAZDA(マツダ)(152)
- トヨタ(148)
- ヱスビー食品(131)
- Igus(イグス)(101)
- 新ダイワ(89)
- 三菱電機(75)
- 三菱ふそう(70)
- エスコ(56)
- CKD(47)
- brembo(45)
- Kawasaki(33)
- VISHAY(33)
- KANA(片山チエン)(31)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「100-21」の検索結果

マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 1m(66.9407-100-21)
MULTI-CONTACT¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン安全カテゴリレベル = CAT IIIEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
145x100x21mm パーツケース
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷仕切板は5.5mmピッチで調整できます。 長い仕切板は固定仕切板です。仕様仕切り板:10枚、固定仕切り板:2枚エスコ品番EA508KD-42A材質コーポリマー寸法(mm)145×100×21色ブルー/クリア外寸(mm)145×100×21内寸(mm)137×72×16仕切板(可変仕切り板)10、(固定仕切り板)2仕切数(個)(最大)12仕切りあり
Semi-Fシリーズ NK100B21~
KANA(片山チエン)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から7日以内出荷歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 100SD21~
KANA(片山チエン)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100スプロケット形状SD形
マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 1m(66.9408-100-21)
MULTI-CONTACT¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -50℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、シリコン絶縁CAT II. シリコン絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための硬質スリーブ シリコン絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
上部コーナー金具 M100E21型
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-100+21)
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしストロークA(mm)100ストロークB(mm)21
ワンタッチ継手 エルボ
(57件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 ストレート
(67件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
エアーウィングスリム
ダイアン・サービス(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂質量(kg)0.25色アイボリー寸法(縦×横)(mm)120×700
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥54,980税込¥60,4781本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
スナップリング(穴用・ステンレス)
TRUSCO(6件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ¥89,980税込¥98,9781本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
ウィンジョブ CP221
アシックス(1件のレビュー)¥11,800税込¥12,9801足当日出荷形状ローカットタイプ【保護具】安全靴・作業靴規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革+合成繊維+合成樹脂先芯ガラス繊維強化樹脂標準質量(g/片足)約370(26.5cm/片足)機能軽量性・クッション性・耐久性・耐油性足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1グリーン購入法適合甲被タイプ紐タイプ
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥169税込¥1861パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ステンレスふるい 300Φ×100
サンポー(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ(3件のレビュー)¥1,743税込¥1,9171個当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
組端子台
東洋技研¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
...