カテゴリ
- 保管用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(761)
- KITO(キトー)(362)
- BIGM(丸山製作所)(217)
- YAMAHA(ヤマハ)(212)
- スズキ(178)
- ホンダ(178)
- MAZDA(マツダ)(152)
- トヨタ(148)
- ヱスビー食品(131)
- Igus(イグス)(101)
- 新ダイワ(89)
- 三菱電機(75)
- 三菱ふそう(70)
- エスコ(56)
- CKD(47)
- brembo(45)
- Kawasaki(33)
- VISHAY(33)
- KANA(片山チエン)(31)
- ブランドをもっと見る
「100-21」の検索結果

ワンタッチ継手 エルボ
(57件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 ストレート
(67件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
(56件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。型式4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ
(18件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。型式片面2方差し(ハンドリフト対応)質量(kg)4積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)