カテゴリ
- メカニカル部品(207)
- 自動車純正部品(207)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- 空調・照明・電設資材(59)
- バイク部品(53)
- 制御機器(50)
- 農業機械(47)
- トラック純正部品(42)
- 科学研究・開発用品(36)
- バイク純正部品(32)
- 測定用品(23)
- 作業服(23)
- 切削工具(21)
- 医療(18)
- 卓上消耗品(16)
- 店舗什器・備品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- カー用品(10)
- 縫製用品(10)
- 学童・教育用品(9)
- 物流用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 機構部品(7)
- 介護用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 電動工具(7)
- 防犯用品(6)
- 完成車(6)
- 事務用品(6)
- 厨房用品(5)
- 清掃用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 食品・飲料(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 救急・衛生(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- マスク(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- CKD(17)
- DUNLOP(ダンロップ)(12)
- Igus(イグス)(59)
- KANA(片山チエン)(77)
- Kawasaki(16)
- MAZDA(マツダ)(168)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- RS PRO(9)
- SMC(103)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- カイセ(13)
- スズキ(13)
- ニッサン(9)
- メイキコウ(16)
- 三菱ふそう(23)
- 伊東電機(24)
- 日野自動車(15)
- 福井クラフト(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

MG Series(MGPM100-57Z)
SMC¥71,980税込¥79,1781個10日以内出荷ストローク(mm)57ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CD Series(CDQ2B100-57DCMZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷ストローク(mm)57タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
onsemi ロジック IC, マルチプレクサ, 表面実装, 4-入力, MC100EL57DG
onsemi¥2,998税込¥3,2981袋(2個)8日以内出荷ロジックタイプ = マルチプレクサ。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 4。パッケージタイプ = SOIC-NB の略。ピン数 = 16。論理回路 = ECL。入力タイプ = シングルエンド。動作供給電圧 Max = -5.7 V ( NECL )、 5.7 V ( PECL。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 710ps。動作供給電圧 Min = -4.2 V ( NECL )、 4.2 V ( PECL )。幅 = 4mm。4 : 1 マルチプレクサ又は 2 : 1 マルチプレクサとして便利 シングルエンド動作用 VBB 出力 PECL モード動作範囲: VCC = 4.2 → 5.7 V ( VEE = 0 V NECL モード動作範囲: VCC = 0 V ( VEE = -4.2 → -5.7 V D および SEL の入力プルダウン抵抗内蔵。 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-57DMZ)
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷ストローク(mm)57タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-57DMZ)
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷ストローク(mm)57タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-57DCMZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷ストローク(mm)57タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-57Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)57クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
半定量イオン試験紙(MQuant)
Merck(メルクミリポア)¥5,598税込¥6,1581箱(75枚)当日出荷から22日以内出荷アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
ラジエーター 国産乗用車用
CoolingDoor(58件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から翌日出荷長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。用途乗用車の補修用保証期間18か月
真鍮フックコート(Mシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷真鍮製のコートフックです。シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。玄関先にいくつか取り付けても便利なフックです。。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×85×76
マックスフローHD カット品
カクイチ¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から3日以内出荷耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。用途高揚程ポンプでの送・排水。土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水。農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途。ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステル色レッド使用温度範囲(℃)0~35
ピュアモルト 3機能ペン
uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷こころなごむナチュラルな質感と、 文字に伝わる優しいぬくもり。 自然な色調とフォルムがあたたかさを感じさせます。 優しい輝きのシャンパンゴールドが木肌とマッチした、親しみやすい一本です。 赤黒ボールペンとシャープペンシルの3wayペンです。 超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載。 [ピュアモルト オークウッド・プレミアム・エディション] 厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。 深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。質量(g)22.9方式ノック式材質(軸)ウイスキー熟成後の樽を再加工・ABS樹脂+塗装インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)14×19×147色数2色+シャープペン商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
人工鼻 サーモベントT 25個入
スミスメディカル1箱(25個)当日出荷自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。吸引及び補助付き酸素投与を頻回に必要とされない方に適しています。専用酸素供給アタッチメントは、人工鼻に被せる様に取り付けるだけで酸素投与できます。仕様【加湿性能】25mg/L、【1回換気量】500mL(呼吸回数:10回/分時)材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/紙寸法(mm)43.7×31.4×28.2(15コネクタ含む)質量(g)5アズワン品番8-1723-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
マグマウント
マグスイッチ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
延長高圧ゴムホース(10M)(プロ仕様)
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷・広い作業範囲をカバーできる柔らかさとつぶれにくさを両立した高圧洗浄機用のプロ仕様の延長高圧ホース(10M)です ・高圧洗浄機の高圧ホースを用途に応じて延長して使用することができます ・高圧ホースと高圧洗浄機の間に延長高圧ホースを接続して使用します ・柔らかくてつぶれにくいプロ仕様です ・ワンタッチ接続タイプには使用できません用途高圧ホースを延長して作業範囲の拡大・延長適合AJP-1210・AJP-1210F・AJP-1210F2・AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1310F2・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-2050-50Hz・AJP-2050-60Hz・AJP-2100GQ-50Hz・AJP-2100GQ-60Hz・AJP4170VGQ・AJP4210GQ-50Hz・AJP4210GQ-60Hz・AJP-4205GQ-50Hz・AJP-4205GQ-60Hz・AJP-5410・AJP-1420SP・AJP-1520SP・AJP-1620SP・AJP-75適合機種AJP-1210・AJP-1210F・AJP-1210F2・AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1310F2・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-2050-50Hz・AJP-2050-60Hz・AJP-2100GQ-50Hz・AJP-2100GQ-60Hz・AJP4170VGQ・AJP4210GQ-50Hz・AJP4210GQ-60Hz・AJP-4205GQ-50Hz・AJP-4205GQ-60Hz・AJP-5410・AJP-1420SP・AJP-1520SP・AJP-1620SP・AJP-75適合本体AJP-1210・AJP-1210F・AJP-1210F2・AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1310F2・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-2050-50Hz・AJP-2050-60Hz・AJP-2100GQ-50Hz・AJP-2100GQ-60Hz・AJP4170VGQ・AJP4210GQ-50Hz・AJP4210GQ-60Hz・AJP-4205GQ-50Hz・AJP-4205GQ-60Hz・AJP-5410・AJP-1420SP・AJP-1520SP・AJP-1620SP・AJP-75質量(g)1733品名延長高圧ゴムホース 10M(プロ仕様)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×275×40対応機種AJP-1210・AJP-1210F・AJP-1210F2・AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1310F2・AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ・AJP-2050-50Hz・AJP-2050-60Hz・AJP-2100GQ-50Hz・AJP-2100GQ-60Hz・AJP4170VGQ・AJP4210GQ-50Hz・AJP4210GQ-60Hz・AJP-4205GQ-50Hz・AJP-4205GQ-60Hz・AJP-5410・AJP-1420SP・AJP-1520SP・AJP-1620SP・AJP-75
コンデンサー 国産乗用車用
CoolingDoor(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌日出荷長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。保証期間18か月
ユニラバーゴム印
マーキングマン¥709税込¥7801個当日出荷から6日以内出荷彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック。(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。用途マーキングマン商品用のゴム印。セルフインカー。ストックホルダー材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスモザイクタイル
ミキ¥449税込¥4941枚当日出荷から翌々日出荷使い方色々!アイデア次第でフォトフレーム・コースター・なべ敷きなどカラー目地材と組み合わせて何通りものデザインやカラーが楽しめます。 あなただけのオリジナル作品を作ってみませんか?他にもDIYや壁・床のアクセントとしてもお使いいただけます。材質ガラス寸法(mm)(全体)約4×95×70、(タイル1粒)約3.5×10×10
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら