カテゴリ

  • 物流用品(204)
  • 切削工具(73)
  • 作業工具(34)
  • メカニカル部品(30)
  • 制御機器(26)
  • 農業機械(20)
  • 機構部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 測定用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自転車部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-l12」の検索結果

関連キーワード
584件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(25個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(50個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • U字シリコン 岩田製作所

    U字シリコン

    岩田製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本(12m)
    当日出荷から5日以内出荷
  • シリコンスポンジ 岩田製作所

    シリコンスポンジ

    岩田製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラバータイト#100上塗 DNT(大日本塗料)

    ラバータイト#100上塗

    DNT(大日本塗料)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(4kg)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    堅くて美しい塗膜に仕上がる。 耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。 塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
    用途刷毛、ローラー粘度23℃ 85~110KU密度23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85希釈剤ビニローゼシンナーB危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)1光沢つや有り特性密着性、耐油、耐水、耐アルカリ膜厚20μm/回乾燥時間5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間加熱残分(%)53~58標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
  • ドライユニット(100) PISCO(ピスコ)

    ドライユニット(100)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
    処理空気量(L/min(ANR))100
  • S100L-12 シリーズ Qlight

    S100L-12 シリーズ

    Qlight
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    31日以内出荷
    外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーション

    PDH エンプラダイアルハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    種類ダイアル材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
  • ダイアル ファイブ ロブ ノブ イマオコーポレーション

    ダイアル ファイブ ロブ ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ロングタイプ超硬Vスポットドリル マコトロイ工業

    ロングタイプ超硬Vスポットドリル

    マコトロイ工業
    ¥83,980税込¥92,378
    1本
    5日以内出荷
    従来品に比べ10倍以上の長寿命。NC機械等によるセンタリング加工・面取り加工には、位置決め精度が高い高剛性の工具が必要で、特にNC加工の場合長寿命でなければなりません。マコトロイでは高精度、高剛性、長寿命を満足させるため超硬Vスポットドリルを開発いたしました。通常のツイストドリルよりもチゼルエッジが小さいため、位置決め精度が高い。厳選された超硬にTiNコーティングを施してあり長寿命です。先端角は90°と120°の2種類があります。長さはスタンダードタイプ(スタッブタイプ)とロングタイプの2種類があります。先端角は90°の場合、センタリングと面取りが同時に行えます。
    タイプロング
  • マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロロングドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
    用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
  • ダブルコネクタP12L100 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP12L100

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)85シリーズGF
  • エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
    材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
  • スタンド Φ12 L=100 中央精機

    スタンド Φ12 L=100

    中央精機
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
    仕様クランプねじ2個質量(kg)0.08高さ(mm)100ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx100L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-1077全長(mm)100質量(g)46差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
  • ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx100L NAC(長堀工業)

    ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-0887全長(mm)100質量(g)145差込角(mm)9.52二面幅(mm)12ソケット形状6角
  • ソケット エクステンションタイプ 差込角9.52x対辺12mmx100L NAC(長堀工業)

    ソケット エクステンションタイプ 差込角9.52x対辺12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-2145全長(mm)100質量(g)100差込角(mm)9.52対辺寸法(mm)12寸法D1(mm)20寸法D2(mm)20二面幅(mm)10
  • ドライバーソケット マグネットチューブタイプ6.35x12mmx100L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット マグネットチューブタイプ6.35x12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-0971全長(mm)100質量(g)64差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
  • ドライバーソケット マグネットスライドタイプ6.35x12mmx100L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット マグネットスライドタイプ6.35x12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-1100全長(mm)100質量(g)72差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
  • ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x12mmx100L NAC(長堀工業)

    ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-2184全長(mm)100質量(g)160差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)20.5寸法D2(Φmm)25二面幅(mm)12
  • ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x12mmx100L NAC(長堀工業)

    ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-2142全長(mm)100質量(g)110差込角(mm)9.52寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)20二面幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2791材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4ピッチ(mm)100機長(mm)1800寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用) エスコ

    AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)

    エスコ
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    翌日出荷
    鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
    付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471質量(kg)5.7消費電力(W)1050電源100V吸込仕事率(W)360集塵容量(L)12電源コード(m)8騒音値(dB)70
  • マグネットチューブタイプ エクステンション 9.52x12mmx100L NAC(長堀工業)

    マグネットチューブタイプ エクステンション 9.52x12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番853-2139全長(mm)100質量(g)135差込角(mm)9.52対辺寸法(mm)12寸法D1(mm)20寸法D2(mm)20機能マグネット二面幅(mm)12
  • マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺12mmx100L NAC(長堀工業)

    マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-0950全長(mm)100質量(g)51差込角(mm)6.35二面幅(mm)12穴角12角
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2804材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ドライバーソケット 差込5x対辺12mmx100L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット 差込5x対辺12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-2322材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)100質量(g)37二面幅(mm)12
  • 6.35六角シャンクボックスビット H12 全長100L 近江精機

    6.35六角シャンクボックスビット H12 全長100L

    近江精機
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-2017材質特殊工具鋼全長(mm)100質量(g)55先端サイズ12呼称ボックスビットへクスウェーブビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • マグネットチューブタイプ エクステンション 12.7x12mmx100L NAC(長堀工業)

    マグネットチューブタイプ エクステンション 12.7x12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-2181全長(mm)100質量(g)155差込角(mm)12.7二面幅(mm)12
  • 5mm六角シャンクボックスビット H12 全長100L 近江精機

    5mm六角シャンクボックスビット H12 全長100L

    近江精機
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1928材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5全長(mm)100質量(g)43先端サイズ12呼称ボックス適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
  • マグネットスライドタイプ エクステンション 9.52x12mmx100L NAC(長堀工業)

    マグネットスライドタイプ エクステンション 9.52x12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-2136全長(mm)100質量(g)135差込角(mm)9.52二面幅(mm)12
  • ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺12mmx100L NAC(長堀工業)

    ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-2187全長(mm)100質量(g)150差込角(mm)12.7二面幅(mm)10
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1袋(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • マグネチックドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx100L NAC(長堀工業)

    マグネチックドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-1093全長(mm)100質量(g)51差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
  • ユニバーサルドライバーソケット差込6.35x対辺12mmx100L NAC(長堀工業)

    ユニバーサルドライバーソケット差込6.35x対辺12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-2239全長(mm)100質量(g)53差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
  • レバーロック パッキン L-12TSヨウ X100 日東工器

    レバーロック パッキン L-12TSヨウ X100

    日東工器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
...