カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 機構部品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「100-pl006」の検索結果

PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA63)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-100DMZ)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-1~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L6H)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
ネット用シングルフック・樹脂製(10本入り)
タテヤマアドバンス¥979税込¥1,0771セット(10本)4日以内出荷50ピッチネット用のネットフックです。樹脂製なので衝突に対して『安全性』を追求できる商品です。材質ポリアセタール強化樹脂色ホワイト径(Φ)6
ネット用十手フック・樹脂製(10本入り)
タテヤマアドバンス¥1,198税込¥1,3181セット(10本)4日以内出荷50ピッチネット用のネットフックです。樹脂製なので衝突に対して『安全性』を追求できる商品です。材質ポリアセタール強化樹脂色ホワイト径(Φ)6
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)
アガトン¥27,980~税込¥30,778~1本6日以内出荷から32日以内出荷固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・圧入)
アガトン¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷から32日以内出荷標準的なストレートガイドポストです。用途プレス金型メインガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)
アガトン¥6,598~税込¥7,258~1本6日以内出荷から32日以内出荷標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。許容差【はめあい穴】ISO M5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 紫, U/UTP
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷LANカテゴリ = Cat6m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外被色 = 紫。耐火性 = CMG定格。代表規格 = CE, ETL, REACH, RoHS色【ジャケット】紫タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100PLケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTP芯数4シールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB32R)
SMC¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TNR)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TNR)
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TFH)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー)
アガトン¥41,980~税込¥46,178~1本14日以内出荷から32日以内出荷取り外しが容易なガイドポストです。用途プレス金型サブガイド。付属品ナット、ワッシャ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.004RoHS指令(10物質対応)対応