3,631件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ光沢 厚さ(μm)100 主要材質ポリエステル
1箱(20枚)ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大切な用紙を汚れ、キズから守ります。 厚み100μ、20枚入り 燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。
タイプレギュラー 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100
1袋(20枚)
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
材質R-PET タイプスタンダード 厚さ(μm)100
1パック(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,000 税込3,300
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョインテックスラミネートフィルム100μm
サイズ・厚みバリエーションの豊富なラミネートフィルムです。
材質PET・EVA
1箱(500枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 100F 100μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)100 連続使用温度(℃)-240~+200 融点(℃)260~280 半透明
1巻
19,900 税込21,890
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
1袋(5枚)ほか
39,080 税込42,988
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 100P 100μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)100 連続使用温度(℃)-253~+260 融点(℃)302~310 半透明
1巻
25,900 税込28,490
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150 厚さ(μm)100 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-01 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)250 ろ過精度(μm)100 最高使用温度(℃)80
1本
650 税込715
当日出荷

5層の金網を焼結していますので、0.2~0.5MPaの耐圧強度を持っています。
材質SUS316 耐圧(MPa)0.2~0.5
1個
2,474 税込2,721
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)500 ろ過精度(μm)100 最高使用温度(℃)80
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

フィルム厚み:100μ フィルムサイズ:W9.5×H13.5cm 写真Sサイズ対応 フィルム入数:120枚
RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100
1箱(120枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)100 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷


TGK(東京硝子器械)非帯電袋300×450 100μm
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450 厚さ(μm)100 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-04 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷


用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)100 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:粘稠なサンプル中に存在する中性物質、芳香族物質 充填剤ポリマーベース 固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ XL、ポリマー逆相
1パック(30個)ほか
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:疎水性と芳香性 充填剤DVB(スチレンジビニルベンゼン) 固定相DVB ・ SDB-L
1パック(100個)
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:87.0%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):83.0%
1袋(10枚)
8,498 税込9,348
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)297×210(A4) 半透明 質量(g)10 厚さ(μm)100 アズワン品番64-7944-60 入数5枚入 使用可能目安約6ヵ月
1セット(5枚)
3,800 税込4,180
翌日出荷

。液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0% アズワン品番67-2538-70
1袋(10枚)
8,498 税込9,348
9日以内出荷

仕様デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen- MESH) 100μm、透明、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌 材質ナイロンメッシュ 品名マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen-Mesh) ウェル数96 アズワン品番61-0209-40 アプリケーション全生物スクリーニング
1セット(10個)
119,800 税込131,780
17日以内出荷


液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0% アズワン品番67-2538-72
1巻(10m)
49,980 税込54,978
9日以内出荷

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:87.0%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):83.0% アズワン品番67-2538-63
1巻(10m)
49,980 税込54,978
9日以内出荷

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0% アズワン品番67-2538-71
1袋(10枚)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75 内高(mm)20 枠寸法Φ75×20mm 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1枚
429,800 税込472,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:疎水性と芳香性 アズワン品番67-7349-36 関連資料(3.03MB) 充填量10g/60mL(充填剤量/体積) 充填剤DVB(スチレンジビニルベンゼン) 固定相DVB ・ SDB-L
1パック(16個)
139,800 税込153,780
21日以内出荷

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:粘性サンプル中に存在する酸性化合物 アズワン品番67-7350-83 充填量500mg/3mL(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ XL-A、強陰イオン混合モード
1パック(50個)
67,980 税込74,778
21日以内出荷

フォーマット形式タブレスチューブ 対象分析対象物:粘稠なサンプル中に存在する中性物質、芳香族物質 アズワン品番67-7352-60 充填量30mg/1mL(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ XL、ポリマー逆相
1パック(100個)
52,980 税込58,278
21日以内出荷

フォーマット形式タブレスチューブ 対象分析対象物:疎水性と芳香性 アズワン品番67-7352-51 充填量200mg/6mL(充填剤量/体積) 充填剤DVB(スチレンジビニルベンゼン) 固定相DVB ・ SDB-L
1パック(30個)
37,980 税込41,778
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:粘稠なサンプル中に存在する中性物質、芳香族物質 アズワン品番67-7352-17 関連資料(3.03MB) 充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ XL、ポリマー逆相
1パック(2個)
119,800 税込131,780
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:疎水性と芳香性 アズワン品番67-7352-02 関連資料(3.03MB) 充填量50mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤DVB(スチレンジビニルベンゼン) 固定相DVB ・ SDB-L
1パック(2個)
109,800 税込120,780
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:粘性のあるサンプル中に存在する塩基性化合物(すなわち強塩基) アズワン品番67-7352-21 関連資料(3.03MB) 充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ XL-CW、弱陽イオン混合モード
1パック(2個)
119,800 税込131,780
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:弱塩基性化合物、大量または粘性のサンプルに存在 アズワン品番67-7352-19 関連資料(3.03MB) 充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XL-C、強陽イオン混合モード
1パック(2個)
119,800 税込131,780
21日以内出荷