カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3,452)
  • 物流用品(2,557)
  • メカニカル部品(1,571)
  • 研磨材(1,429)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(817)
  • 測定用品(777)
  • 建築金物(698)
  • 配管・水廻り設備部材(669)
  • 切削工具(611)
  • 科学研究・開発用品(567)
  • 厨房用品(524)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(324)
  • 機構部品(322)
  • 卓上消耗品(318)
  • 制御機器(241)
  • 電動工具(220)
  • 防犯用品(177)
  • 作業工具(165)
  • 電気材料(157)
  • 学童・教育用品(137)
  • 医療(134)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(119)
  • 店舗什器・備品(114)
  • 油圧機器・油圧ホース(108)
  • FA担当者のオススメ新商品(107)
  • 住設機器(81)
  • バイク部品(78)
  • 安全用品(73)
  • 塗装・養生・内装用品(53)
  • 建材・エクステリア(53)
  • 空圧工具(51)
  • 農業・園芸資材(50)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(46)
  • 溶接用品(45)
  • 梱包用品(44)
  • 家電(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 自転車部品(42)
  • 介護用品(40)
  • 清掃用品(39)
  • 保管用品(36)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • 農業機械(30)
  • 防災用品(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • 安全標識(26)
  • 接着剤・補修材(25)
  • 整備工具・収納(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 事務用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 日用品(16)
  • 救急・衛生(16)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • カー用品(11)
  • オフィス家具(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 縫製用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • テープ(4)
  • 安全保護具(4)
  • エンジン工具(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 作業服(3)
  • 食品・飲料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「100φ」の検索結果

17,209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪

    モノタロウ(56件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
    付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
  • 自在キャスター 100Φ TRUSCO

    自在キャスター 100Φ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    三価クロムメッキ処理。
    トラスコ品番289-0593材質/仕上SPCC SBR質量(kg)0.6材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9.2取付ピッチ82×40ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])50[51]車輪タイプ単輪
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20

    長野計器(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
  • ファインタッチ100Φ用パット ニューレジストン

    ファインタッチ100Φ用パット

    ニューレジストン
    51税込56
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパーソフト 100Φ用パッド ニューレジストン

    スーパーソフト 100Φ用パッド

    ニューレジストン
    69税込76
    1枚
    当日出荷
  • 100Φアングルグラインダー YoshidaTools

    100Φアングルグラインダー

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
    用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど最高使用周速度(m/min)砥石/4300砥石寸法(mm)100×2~6×15ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5
  • 切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用 サンフレックス

    切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用

    サンフレックス
    269税込296
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途ステンレスの切断厚さ(mm)2砥材WA材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料ステンレス
  • 切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用 サンフレックス

    切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用

    サンフレックス
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途アルミの切断厚さ(mm)2.5砥材C材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材アルミ
  • 100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用 サンフレックス

    100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用

    サンフレックス(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途各種金属の切断厚さ(mm)2砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料各種金属
  • 100Φジスクフェルトバフ ソフト サンフレックス

    100Φジスクフェルトバフ ソフト

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ソフト)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
  • SUSレジスター 100Φ 東京富士商会

    SUSレジスター 100Φ

    東京富士商会
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • 試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D

    東京スクリーン
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42

    長野計器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • パイプ継手100Φ 三菱電機

    パイプ継手100Φ

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    風逆流防止のシャッター付。適用ペイプ:Φ100mm。テーパー接続式。鋼板製。風逆流防止シャッター付。テーパー接続式。天吊金具付
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】187.50×135×120
  • 100Φオフセット型切断砥石 金ラベル サンフレックス

    100Φオフセット型切断砥石 金ラベル

    サンフレックス
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途各種金属の切断、キワ切可能厚さ(mm)2.7砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料各種金属
  • PTFE ウェハーディッパー柄付 100Φ フロンケミカル

    PTFE ウェハーディッパー柄付 100Φ

    フロンケミカル
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番440-4840高さ(mm)330質量(g)400タイプ3インチ用内径(Φmm)90外径(Φmm)100アズワン品番61-3538-51
  • レッズ 外径100Φ 40# ムラコ

    レッズ 外径100Φ 40#

    ムラコ
    6,298税込6,928
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番439-9994質量(g)81羽根枚数45ペーパー寸法(mm)25
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    8,098税込8,908
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • 汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604
  • レッズ 外径100Φ 16穴 ムラコ

    レッズ 外径100Φ 16穴

    ムラコ
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。 研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)25
  • クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具 TRUSCO

    クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)
    適合CPE3~C用トラスコ品番393-1170質量(kg)2材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2.0キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)ステンレス車輪タイプ単輪
  • クリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCO

    クリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-3750質量(kg)1.6材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
  • ニュータッチ100Φ用パッド ニューレジストン

    ニュータッチ100Φ用パッド

    ニューレジストン
    69税込76
    1枚
    3日以内出荷
  • クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付 TRUSCO

    クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
  • クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具 TRUSCO

    クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
    トラスコ品番393-1188質量(kg)2材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。仕様●ガラス:無機ガラス●安全窓:安全窓無しケース形状A枠(立形つば無し)質量(g)400大きさ(Φ)100mm種類汎用形真空計使用温度範囲(℃)-5~45寸法d(mm)G3/8B呼びAT外径(Φmm)100精度JIS1.6級接続ねじG3/8B材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)82測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604外装ケース:黒色寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12材質(接続部)C3604圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式) イチネンTASCO

    フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式)

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • フェニックスワゴン用2段階S付キャスターセット 100ΦEL TRUSCO

    フェニックスワゴン用2段階S付キャスターセット 100ΦEL

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番493-9981アズワン品番65-2068-97
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC

    右下精器製造
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2516材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 100Φベース シロクマ

    100Φベース

    シロクマ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)材質ステン形状ソケット寸法(Φmm)100適合径(Φmm)45
  • 汎用型連成計(A枠/立形)100Φ  形番:GS52 長野計器

    汎用型連成計(A枠/立形)100Φ 形番:GS52

    長野計器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びAT寸法D(mm)105.5ケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)ガラス部無機ガラス寸法h(mm)82測定流体気体、液体材質(カバー)SUS430・生地材質(ブルドン管)C6872寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12.5材質(接続部)C3604モデル立形
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304

    右下精器製造
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2464材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • サイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴 ムラコ

    サイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴

    ムラコ
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ジルコニア砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高周速度72m/s(4300m/min)外径(mm)100羽根の長さ(mm)18
  • クリーンフレックス用キャスターセット100ΦNU車輪 鉄金具 TRUSCO

    クリーンフレックス用キャスターセット100ΦNU車輪 鉄金具

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    適合CPE3用トラスコ品番393-8077質量(kg)2車輪幅(mm)28取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2ねじM16軸長(mm)40
  • 隔膜式圧力計 FE型 1.5S 100Φ 右下精器製造

    隔膜式圧力計 FE型 1.5S 100Φ

    右下精器製造
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
    用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び1.5S精度±1.6%FS
  • 丸型100Φ反射板 吾妻商会(AZUMA)

    丸型100Φ反射板

    吾妻商会(AZUMA)
    999税込1,099
    1枚ほか
    3日以内出荷
    道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
    用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)材質(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)10寸法(Φmm)表面100取付ボルトM5×6mm
  • プレートタイプキャスター100Φ(ウレタン) TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター100Φ(ウレタン)

    TMEHジャパン
    3,500税込3,850
    1セット
    3日以内出荷
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン取付高(mm)132最大荷重(daN)100
  • 隔膜式圧力計 FE型 2S 100Φ 右下精器製造

    隔膜式圧力計 FE型 2S 100Φ

    右下精器製造
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
    用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び2S精度±1.6%FS
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径100Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径100Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)
    5,698税込6,268
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 隔膜式圧力計 FE型 1S 100Φ 右下精器製造

    隔膜式圧力計 FE型 1S 100Φ

    右下精器製造
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
    用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び1S精度±1.6%FS
...