カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,179)
  • 空調・照明・電設資材(6,518)
  • 物流用品(4,555)
  • メカニカル部品(2,500)
  • 科学研究・開発用品(1,902)
  • 研磨材(1,614)
  • 測定用品(1,448)
  • 配管・水廻り設備部材(841)
  • 厨房用品(738)
  • 建築金物(734)
  • 切削工具(717)
  • 制御機器(610)
  • 油圧機器・油圧ホース(499)
  • 医療(475)
  • 機構部品(450)
  • 卓上消耗品(404)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(384)
  • 電動工具(311)
  • 作業工具(262)
  • FA担当者のオススメ新商品(233)
  • 学童・教育用品(207)
  • 防犯用品(188)
  • 店舗什器・備品(184)
  • 電気材料(183)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(147)
  • 介護用品(143)
  • 保管用品(139)
  • オフィス家具(124)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(121)
  • 安全用品(114)
  • 清掃用品(105)
  • 住設機器(92)
  • 建材・エクステリア(88)
  • バイク部品(78)
  • 家電(73)
  • 空圧工具(73)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(71)
  • 農業・園芸資材(71)
  • 梱包用品(62)
  • はんだ関連・静電気対策用品(58)
  • 溶接用品(57)
  • クリーンルーム用品(57)
  • 塗装・養生・内装用品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 測量用品(土木/建設)(46)
  • 防災用品(44)
  • 農業機械(43)
  • 安全標識(42)
  • 自転車部品(42)
  • 整備工具・収納(32)
  • 自動車補修部品(29)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 測定関連サービス(28)
  • 救急・衛生(21)
  • 事務用品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 日用品(16)
  • 縫製用品(16)
  • 洗車・清掃(14)
  • 作業服(13)
  • バッテリー・電装(11)
  • カー用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • テープ(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「100φ」の検索結果

34,871件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪

    モノタロウ(56件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
    付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
  • 自在キャスター 100Φ TRUSCO

    自在キャスター 100Φ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    三価クロムメッキ処理。
    材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番289-0593材質/仕上SPCC SBR質量(kg)0.6車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9.2取付ピッチ82×40ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])50[51]車輪タイプ単輪
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20

    長野計器(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
  • ファインタッチ100Φ用パット ニューレジストン

    ファインタッチ100Φ用パット

    ニューレジストン
    51税込56
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパーソフト 100Φ用パッド ニューレジストン

    スーパーソフト 100Φ用パッド

    ニューレジストン
    69税込76
    1枚
    欠品中
  • 100Φアングルグラインダー YoshidaTools

    100Φアングルグラインダー

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
    用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど最高使用周速度(m/min)砥石/4300砥石寸法(mm)100×2~6×15ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5
  • 切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用 サンフレックス

    切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用

    サンフレックス
    269税込296
    1枚
    欠品中
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途ステンレスの切断外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料ステンレス
  • 切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用 サンフレックス

    切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用

    サンフレックス
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途アルミの切断厚さ(mm)2.5砥材C材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材アルミ
  • 100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用 サンフレックス

    100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用

    サンフレックス(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途各種金属の切断厚さ(mm)2砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料各種金属
  • 100Φジスクフェルトバフ ソフト サンフレックス

    100Φジスクフェルトバフ ソフト

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質フェルト(ソフト)許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
  • SUSレジスター 100Φ 東京富士商会

    SUSレジスター 100Φ

    東京富士商会
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42

    長野計器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • PTFE ウェハーディッパー柄付 100Φ フロンケミカル

    PTFE ウェハーディッパー柄付 100Φ

    フロンケミカル
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番440-4840高さ(mm)330質量(g)400タイプ3インチ用内径(Φmm)90外径(Φmm)100アズワン品番61-3538-51
  • サンドホイル100Φ用パッド(金属用) ニューレジストン

    サンドホイル100Φ用パッド(金属用)

    ニューレジストン
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    外径(Φmm)100
  • 試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D

    東京スクリーン
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 100Φオフセット型切断砥石 金ラベル サンフレックス

    100Φオフセット型切断砥石 金ラベル

    サンフレックス
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途各種金属の切断、キワ切可能外径(Φmm)100厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)15砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料各種金属
  • タル台車75L 100Φ 白 サンコー(三甲)

    タル台車75L 100Φ 白

    サンコー(三甲)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    種別SK903048WH
  • パイプ継手100Φ 三菱電機

    パイプ継手100Φ

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    風逆流防止のシャッター付。適用ペイプ:Φ100mm。テーパー接続式。鋼板製。風逆流防止シャッター付。テーパー接続式。天吊金具付
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】187.50×135×120
  • SUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ 東京スクリーン

    SUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ

    東京スクリーン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    枠寸法(mm)100Φ45H
  • レッズ 外径100Φ 40# ムラコ

    レッズ 外径100Φ 40#

    ムラコ
    6,298税込6,928
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番439-9994質量(g)81羽根枚数45ペーパー寸法(mm)25
  • 微圧計(100Φ) GL20-231シリーズ 長野計器

    微圧計(100Φ) GL20-231シリーズ

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
  • タル台車65L 100Φ 白 サンコー(三甲)

    タル台車65L 100Φ 白

    サンコー(三甲)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
  • 汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体・液体
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    8,098税込8,908
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • 止水弁セット 75Φ・100Φ マサル工業

    止水弁セット 75Φ・100Φ

    マサル工業(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • レッズ 外径100Φ 16穴 ムラコ

    レッズ 外径100Φ 16穴

    ムラコ
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    当日出荷
    研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。 研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)25
  • クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具 TRUSCO

    クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)
    材質(車輪)ナイロンウレタン適合CPE3~C用トラスコ品番393-1170質量(kg)2車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2.0キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)ステンレス車輪タイプ単輪
  • クリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCO

    クリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンウレタントラスコ品番393-3750質量(kg)1.6車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
  • ニュータッチ100Φ用パッド ニューレジストン

    ニュータッチ100Φ用パッド

    ニューレジストン
    69税込76
    1枚
    3日以内出荷
  • エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用 モノタロウ

    エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)186質量(kg)1.22無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)95使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径100使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具 TRUSCO

    クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
    材質(車輪)導電ゴムトラスコ品番393-1188質量(kg)2車輪幅(mm)25キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付 TRUSCO

    クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
  • 汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。仕様●ガラス:無機ガラス●安全窓:安全窓無しケース形状A枠(立形つば無し)質量(g)400大きさ(Φ)100mm種類汎用形真空計使用温度範囲(℃)-5~45寸法d(mm)G3/8B呼びAT外径(Φmm)100精度JIS1.6級接続ねじG3/8B材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)82測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604外装ケース:黒色寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12材質(接続部)C3604圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。
    形状自在車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。
    形状固定車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
  • フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式) イチネンTASCO

    フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式)

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • 換気用アルミダクト100Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト100Φ

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」
    径(Φmm)100長さ(m)10/本(約37~70cm/梱包時)
  • サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
...
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
"100φ" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷