58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)250 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)100 表面処理めっき仕上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
2,159 税込2,375
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.5 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 材質AES樹脂 適合パイプSU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)39
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途この製品は、屋外フード スーパースリムフード KS-8820PH専用の防虫網です。 ご使用の室内側換気口やパイプ内の状態により、ご使用になれない場合がありますのでご確認ください。 材質AES樹脂 シルバーグレー
1枚
479 税込527
当日出荷


大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz) モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター セット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ 能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558 本体質量(kg)123
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌日出荷

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)AC100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 トラスコ品番852-0521 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚 全長(mm)873 質量(kg)123 全幅(mm)635 全高(mm)558 ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B) 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W)750 電源(V)AC100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 付属品(ダイヘッド)-、(チェーザ)- トラスコ品番284-3391 質量(kg)123 ねじ切り能力8A~100A(1/4B~4B)
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(3本)
539 税込593
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(3本)
539 税込593
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
749 税込824
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(3本)
638 税込702
8日以内出荷

効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 トラスコ品番852-0522 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台 全長(mm)873 質量(kg)123 全幅(mm)635 全高(mm)558 ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B) 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(3本)
638 税込702
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(3本)
749 税込824
8日以内出荷


塩ビパイプ・アクリル板の切断に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1.3 質量(g)55 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.5 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

アルスコーポレーションK-1100 パイプ 左右共通
KR-1000L用のパイプ(左右共通・金属リング付)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)6
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

用途Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター 材質枠:ABS、フィルター:ハニカムネット ホワイト 機能水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能
1枚
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)200 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)100 表面処理めっき仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)200 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)152 表面処理めっき仕上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)114.3×t4.5×H850 材質スチール製
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 HN100
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:100●締付ネジ方向:左締め 形状クロス90°穴 Φd116 ΦD1SΦ25 ΦD2SΦ37 Φd225.1 寸法E20 寸法P20 寸法F24 図面番号No.C
1個
4,703 税込5,173
5日以内出荷

自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)