カテゴリ
- 制御機器(252)
- 油圧機器・油圧ホース(196)
- 農業機械(188)
- 測定用品(154)
- 配管・水廻り設備部材(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- メカニカル部品(80)
- パソコン/周辺機器(75)
- バイク部品(63)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
- 切削工具(55)
- オフィス家具(51)
- 科学研究・開発用品(50)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 家電(22)
- 機構部品(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 作業工具(16)
- 電気材料(11)
- 防犯用品(11)
- 研磨材(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 物流用品(8)
- 電動工具(7)
- 厨房用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 日用品(5)
- 建築金物(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業服(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- エンジン工具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 自転車部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- ParkerTAIYO(101)
- RS PRO(74)
- 十川ゴム(60)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
- オカムラ(岡村製作所)(48)
- 南国フレキ工業(42)
- コガネイ(40)
- 理研計器(30)
- ニッセイ(27)
- StarTech.com(27)
- コクゴ(26)
- SKC(環境測定)(24)
- CKD(23)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(20)
- AMPHENOL(18)
- エスコ(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- AFAM(アファム)(13)
- ブランドをもっと見る
「1000-40」の検索結果

500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(青/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個当日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色灰寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(赤/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色赤寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色黄寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黒/1枚)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色黒寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
南京錠 関西Noキー
アルファ(32件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠 関東Noキー
アルファ(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥200税込¥2201パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥200税込¥2201パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
段差スロープEVA1000 #40
Aron(アロン化成)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷間口に合わせてカット調節が可能な1m幅のスロープです。付属品木ネジ×2/目隠しシール×2/ライナー×2材質EVA質量(kg)約0.68色ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×16×4適合高さ(mm)35~44
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ
ヨシタケ¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から7日以内出荷これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
RT1000シリーズ 40mmペイントブラシ
ROLLINGDOG¥459税込¥5051本当日出荷40mmブラシ。*フィラメント:。-100%ソリッドラウンドテーパードポリエステル。*長さアウト:51mm。*フェルール:ステンレス鋼。*ハンドル:ソフトラバーグリップ(PP+TPE)
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥220税込¥2421パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
アルファ南京錠 同一キー
アルファ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)ほか当日出荷キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥979税込¥1,0771個当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
当てもの 筒状タイプ
田村総業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。材質ナイロンタイプ筒状
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート
3M(スリーエム)¥5,398税込¥5,9381箱(50枚)当日出荷から7日以内出荷柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。寸法(mm)228×280
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から13日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SUS310S 寸切り 両面取り M10
大阪魂(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.5ねじの呼びM10
ゼテックスプラス ダブルパームミットン
ニューテックス・インダストリー社(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781双当日出荷から7日以内出荷ノンアスベストのシリカ繊維で作られた、しなやかな製品です。 優れた耐摩耗性・耐炎性を有し、花火や溶融金属の飛散にも使用できます。 ゼテックス繊維は、UL規格、MIL規格の認可・承認を取得している製品です。材質シリカ繊維厚さ(mm)約5色ベージュ/うす茶入数(双)1機能耐摩耗性耐熱温度(℃)-73~1093手のひらまわり(cm)約36手の平幅(cm)約16
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥3,790税込¥4,1691個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥220税込¥2421パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパーディスク#1000 Φ40 (100枚入)
ミニター¥5,898税込¥6,4881袋(100枚)当日出荷研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):10000トラスコ品番852-5157粒度(#)1000外径(mm)40穴径(mm)11
アライメントシム SUS
岩田製作所¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷から31日以内出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
...
































![部品 MT-55L 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28646180-230601-02.jpg)