曜日別特売

QUICK-TEST(クイックテスト) カップリング

QUICK-TEST(クイックテスト) カップリング - オーツカQUICK-TEST(クイックテスト) カップリング - オーツカQUICK-TEST(クイックテスト) カップリング - オーツカQUICK-TEST(クイックテスト) カップリング - オーツカ

エアー抜き、圧力測定箇所に取付けるチェックバルブタイプの継手です。
9種類のネジタイプをご用意しております。
通常は、鋼球(ステンレス製)がバネによって押されているため、
カップリングのチェックバルブは閉じています。
高圧ホースを接続すると、高圧ホースのニップルによって鋼球が押されチェックバルブが開きます。
ポートネジ込み側は1mm穴になっていてダンパ効果があり、脈動下でのエアー抜きや圧力測定を可能にします。

材質(シール)
フッ素ゴム
適合流体
一般作動油、リン酸エステル、W/Oエマルジョン、脂肪酸エステル、水・グリコール、水
内容量
1個
注意
※適用流体水・グリコール、水は本体材質ステンレスのみとなります。ご注意ください。
※使用方法、使用条件、注意事項などはメーカーホームページをご確認ください。
全18種類を絞り込む
材質(本体)
シール
寸法H(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
T
材質(本体)
質量(g)
シール
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04346007100-62.1001/4NPTステンレス(SUS304相当)72テーパー50
オープン
¥20,290
¥22,319(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346016100-61.1001/8NPTステンレス(SUS304相当)64テーパー45
オープン
¥20,290
¥22,319(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346050100-14.101M14x1.5ステンレス(SUS304相当)76パッキン49
オープン
¥31,831
¥35,014(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346059100-12.101M12x1.5ステンレス(SUS304相当)69パッキン49
オープン
¥31,510
¥34,661(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346086100-12.001M12x1.5鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)69パッキン49
オープン
¥6,728
¥7,401(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346111100-51.000R1/8鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)65テーパー45
オープン
¥6,491
¥7,140(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346120100-61.0001/8NPT鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)64テーパー45
オープン
¥6,599
¥7,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346129100-62.0001/4NPT鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)72テーパー50
オープン
¥6,771
¥7,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346138100-08.102M8x1ステンレス(SUS304相当)63Oリング45
オープン
¥29,811
¥32,792(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346181100-14.001M14x1.5鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)76パッキン49
オープン
¥7,159
¥7,875(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346190100-08.002M8x1鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)63Oリング45
オープン
¥6,170
¥6,787(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346199100-10.102M10x1ステンレス(SUS304相当)65Oリング48
オープン
¥25,019
¥27,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346208100-52.000R1/4鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)72テーパー49
オープン
¥6,491
¥7,140(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346217100-51.100R1/8ステンレス(SUS304相当)65テーパー45
オープン
¥19,087
¥20,996(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346226100-42.101G1/4ステンレス(SUS304相当)75パッキン49
オープン
¥31,831
¥35,014(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346251100-10.002M10x1鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)65Oリング48
オープン
¥6,771
¥7,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346260100-42.001G1/4鉄(亜鉛ニッケル合金メッキ)75パッキン49
オープン
¥5,997
¥6,597(税込)
4日以内出荷
返品不可
04346278100-52.100R1/4ステンレス(SUS304相当)72テーパー49
オープン
¥19,087
¥20,996(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする