カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電解コンデンサ(4)
絞り込み
静電容量
- 1000μF(4)
定格電圧(V)
- 50
- 16(1)
- 25(1)
- 35(3)
- 100(2)
- AC100(2)
- AC200(1)
- DC6.3(18)
- DC10(14)
- DC16(20)
- DC25(24)
- DC35(23)
- DC50(18)
- DC63(16)
- DC100(10)
- DC160(4)
- DC200(5)
- DC250(3)
- DC400(5)
- DC450(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 日本ケミコン(3)
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「1000μf」の検索結果

小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ
日本ケミコン¥389税込¥4281個当日出荷新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ
日本ケミコン¥429税込¥4721個当日出荷新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ
日本ケミコン¥319税込¥3511個当日出荷KMGシリーズの1ランク小形化タイプです。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途小形制御回路用途向け等温度範囲(℃)-55~105耐久性2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1000uF
Ruby-con¥269税込¥2961個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル