カテゴリ

  • オフィス家具(1,874)
  • 制御機器(277)
  • 農業機械(187)
  • 油圧機器・油圧ホース(148)
  • 測定用品(105)
  • 配管・水廻り設備部材(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • メカニカル部品(83)
  • バイク部品(75)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(63)
  • 切削工具(63)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 機構部品(22)
  • 家電(22)
  • 空調・電設資材(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 厨房用品(16)
  • 作業工具(12)
  • 防犯用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 照明(10)
  • 研磨材(10)
  • 物流用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 日用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「1000-40」の検索結果

関連キーワード
3,400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC~200kHz、最大400A 電流プローブ OWONDC~200kHz、最大400A 電流プローブOWON
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
AC 電流レンジ:4A、40A 200A、200A-400A精度:±2.0%rdg±5-digit、±3.0%rdg±5-digit感度:1mV/10mA 1mV/0.1A 1mV/1ADC 電流レンジ:4A、40A、200A、200-400A精度:±1.5%rdg±5-digit、±3.0%rdg±5-桁感度:1mV/10mA、1mV/0.1A、1mV/1A
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数帯域(kHz)DC - 200 (±3dB)測定レンジ4A/40A/400Aクランプ径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x ) 創アンド遊プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x )創アンド遊
11,980税込13,178
1台
11日以内出荷
ミクロの世界をのぞいてみよう!日本の老舗メーカーが作る日本製・高性能プロジェクター機能付顕微鏡。プロジェクター機能を使用して標本をスクリーンやノートの上などに映し出して、観察を共有することができます。また、ノート上の画像をなぞれば簡単にスケッチでき記録に残すことができます。顕微鏡観察に不慣れな方でもプロジェクター機能で楽しく観察ができます。2種類(高倍率・低倍率)の接眼レンズによって幅広い倍率で観察できます。照明は反射鏡とLED光源を選ぶことができます。LED光源を使うと暗い室内でも顕微鏡観察ができます。付属の顕微鏡写真撮影用パーツを使って、デジカメやスマホなどで顕微鏡写真を撮影することができます。説明書は、顕微鏡の取扱いから標本の作り方や微生物の観察なども記載されています。ガイドブックはフルカラー印刷で、微生物や植物、身の回りのものなどの顕微鏡で見てみたくなるような写真を紹介しています。理科の先生が監修した顕微鏡観察のヒントが詰まった1冊です。
用途微生物の観察(土や水の中の微生物の観察)植物の観察(たまねぎの薄皮やスライサーで薄く剥いたニンジンなど)花の観察(花粉など)カラー印刷物表面の観察(印刷網点など)その他様々物の観察セット内容接眼レンズ2種(低倍率用・高倍率用)各1個、脱着式プロジェクタ―1台、プレパラート1枚、ブランクスライド5枚、ピンセット1本、スポイト1個、カバーガラス5枚、ブランクラベル5枚、ブラインシュリンプの卵1ビン、説明書1部、観察ガイド1部、保証書1部寸法(mm)275×150×76質量(g)220倍率低倍率接眼レンズ使用時:×40、×180、×400、高倍率接眼レンズ使用時:×100,×450、×1000総合倍率40倍~1000倍照明LED・反射鏡(単三乾電池2本使用別売り)
デジタルマルチメーター MTシリーズ ナリカデジタルマルチメーター MTシリーズナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz~10MHz、(デューティー比)0.1~99.9%寸法(mm)98×39×180表示4000カウント機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターS[100個入]フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:40mm全幅:15mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
ティッププロテクターS[20個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターS[20個入]フィスコインターナショナル
6,698税込7,368
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:40mm全幅:15mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
タイカライト1号 40mm 原板  3050×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナルタイカライト1号 40mm 原板 3050×1000 シーラー処理無フィスコインターナショナル
83,980税込92,378
1式
32日以内出荷
けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:3050×1000×厚み40mm
タイカライト1号 40mm 1/2原板  1525×1000 シーラー処理品 フィスコインターナショナルタイカライト1号 40mm 1/2原板 1525×1000 シーラー処理品フィスコインターナショナル
46,980税込51,678
1式
32日以内出荷
けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:1525×1000×厚み40mmこちらの商品はシーラー処理を行うため、通常より納期がかかります。お急ぎの場合はシーラー無しをご検討ください。シーラー処理とは:表面をシーラ液でコーティングし、塗装時の塗りムラを抑えます。また原材料による粉っぽさを軽減する効果もあります。シーラ液自体は無色となります。
タイカライト1号 40mm 1/2原板  1525×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナルタイカライト1号 40mm 1/2原板 1525×1000 シーラー処理無フィスコインターナショナル
35,980税込39,578
1式
32日以内出荷
けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:1525×1000×厚み40mm
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に関係なく150mm以上の封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
用途ガス管 管末用耐熱温度(℃)90
レッグウォーマー ROCKBROS(ロックブロス)レッグウォーマーROCKBROS(ロックブロス)
2,198税込2,418
1双
3日以内出荷
快適さと保温性を兼ね備えた、冬のアクティブシーンを支えるレッグウォーマー。
用途裏フリース仕様で脚をしっかりと保温し、冬のライドやスポーツを快適にサポートするレッグウォーマー。立体的な縫製で高いフィット感を実現し、動きを妨げにくい設計です。吸湿速乾性に優れているため、汗をかいてもムレにくく快適な着用感が続きます。外側には防風性の高い生地、内側には柔らかな起毛フリースを採用し、長時間の使用でも快適。太もも内側の防滑加工がずり落ちを防止し、ロゴ部分のリフレクト素材が夜間の視認性を高めます。サイクリングはもちろん、ランニングやジョギング、バスケットなど多彩なスポーツシーンで活躍する一枚です。
オーブンレンジ フラット 26L ヘルツフリー 電子レンジ 自動メニュー 41種 縦開き ピタ置き YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 26L ヘルツフリー 電子レンジ 自動メニュー 41種 縦開き ピタ置きYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
大容量26L仕様の温度センサー搭載 フラット庫内で広々&41種のオートメニュー左右後方ピタ置き可能「ひとつ前加熱」モード搭載デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなバーハンドルを採用調理のしやすい深型の軽量角皿付属【電子レンジ】消費電力:1400W高周波出力:1000W/ 600W/ 500W/ 200W相当/ 100W相当発振周波数:2450MHz【オーブン】消費電力:1150W温度調節範囲:40度/ 100度~250度【グリル】消費電力:730W電子レンジ機能の年間消費電力量:56kWh/年オーブン機能の年間消費電力量:14.4kWh/年年間待機時消費電力量:0.0kWh/年年間消費電力量:70.4kWh/年
用途あたため、解凍、グリル料理、オーブン料理などに。レンジ フラットテーブル 大容量 メモリー ひとつ前加熱 オーブン グリル あたため 解凍付属品角皿×1質量(kg)13.2容量(L)26電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:46.5×38.5×39、庫内:35×32.5×22.5取扱説明書(3.77MB)
[冷凍]神戸コロッケ トマトソースで味わう 蟹クリームコロッケ 2個入り 神戸コロッケ[冷凍]神戸コロッケ トマトソースで味わう 蟹クリームコロッケ 2個入り神戸コロッケ
3,598税込3,886
1セット(186g×4個)
翌日出荷
蟹の旨みを味わうコロッケを、味わい深いソースで。ふわっ、とろっ、海の幸。サクッとした衣の中に、なめらかな口どけのベシャメルソースをたっぷりと。口いっぱいに、蟹の豊かな風味が広がります。野菜の旨みがぎゅっと詰まった、味わい深いトマトソースでお召し上がりください。
用途召し上がり方/1個あたり・電子レンジ500W約1分20秒+トースター1000W約1~2分:お皿に移しラップをかけずにレンジで温め→トースターにアルミホイルを敷いて仕上げてください。・電子レンジ500W約1分40秒:袋から出してお皿に移しラップをかけずに温めてください。※温めた直後は柔らかくなりすぎるので1分ほど待ってからお召し上がりください。ソースが入っています。ソースはお湯で温めてください。
スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤコートボールエンドミル住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
DJI Power 1 kW車内超急速充電器 DJIDJI Power 1 kW車内超急速充電器DJI
50,000税込55,000
1個
6日以内出荷
互換性:DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000
用途セット内容:DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー ×1、DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル ×1、ヒューズボックス ×1、ヒューズ (100 A) ×1、M5ねじ ×1、M4ねじ ×1仕様【ポート】自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組【ケーブル】SDCケーブル×1質量(kg)1.25出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40~58.4 V / 自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11~14.4 V、最大電力1000 W / 24 V車両システム:22~28.8 V、最大電力1000 W (周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000を充電できます。)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×93×83.5入力自動車用充電端子(入力):12~45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W SDCポート(出力):40~58.4 V 周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。
メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005 高岡ケージ工業メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005高岡ケージ工業
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。オプション部品のベースプレート300と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。
用途ヘリオスPHM-0003・PHM-0005メッシュ本体用支柱ヘリオスTCPT-OP-018Bスクリ-ン本体用支柱単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。付属品フックボルトM5×3個、フランジ付き六角ナットM5×3個、連結金具1×3個、連結金具2×3個トラスコ品番401-3685材質スチール幅(mm)80本体:パッションオレンジ高さ(mm)1000奥行(mm)120支柱(mm)1000×40×40×1.6ベース寸法(mm)80×120×6
コンパクト産業用8ポート10/100/1000T PROFINETスイッチ PLANET Technologyコンパクト産業用8ポート10/100/1000T PROFINETスイッチPLANET Technology
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
10/100/1000BASE-T×8ポート搭載-40~75℃対応、産業環境向け設計IP30コンパクト金属筐体、DINレール・壁掛け設置対応PROFINET Conformance Class A(CC-A)に対応
仕様【アドレステーブル】4Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CEセット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット質量(g)305タイプ【ハードウェアバージョン】1ポート数8消費電力(W)【システム稼働時】最大0.48 / 1.6 BTU電源DC9~48V、AC24V、極性反転保護機能付き冗長電源構成機器IP30 メタルケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115対応PROFINET CC-A対応、PTCPフィルターとQoS優先制御をサポート準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、PROFINETプロトコル処理能力【スイッチングファブリック】16Gbps、【スループット(パケット毎秒)】11.9Mpps/64バイト取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントケーブル10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75保護【EFT保護】6KVフローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレームジャンボフレーム9KBRoHS指令(10物質対応)対応試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)ポート8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション処理方法ストアアンドフォワード放熱量(W)【イーサネット全ポート稼働時】最大2.88 / 9.8 BTUESD保護6KV
ロータリーエンコーダ オリエンタルモーターロータリーエンコーダオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となり、セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても、快適な動作を実現します。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●搭載済ストレージ容量:2000GB●最大ストレージ容量:2000GB●RAID仕様:RAID1(出荷時)、RAID0、マルチディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体タイプ:タワー●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●3.5インチスロット最大搭載数:2台●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●WebDAV:対応●エネルギー消費効率:0.0118 IV区分●3.5インチスロット搭載済数:2台●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●RAID対応:ソフトウェア●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:■USB 2.0:正面×1、背面×1※Type-Aコネクター■USB 5Gbps:背面×1※Type-Aコネクター■USB 10Gbps:背面×2※Type-A コネクター×1、Type-C コネクター×1●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)×1、AC プラグ変換アダプター、●電波法備考:電波を発しない為●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 13~15、Chrome OS、iPadOS 16~18●VCCI:対応 VCCI Class A●ホットスワップ:対応●iSCSI(IP-SAN):対応寸法H(mm)160本体質量(g)2800寸法D(mm)210寸法W(mm)101メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
QX-S5628GT-4X2Q L3スイッチ NECQX-S5628GT-4X2Q L3スイッチNEC
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を28ポート、SFP(1GbE)を4ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面にQSFP+(40GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●電気通信事業法:適合●本体(色):濃いグレー●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●冷却ファン:あり●電波法備考:電波を発しない製品の為●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●MACアドレス登録件数:64000件●標準ポート数:28寸法H(mm)44電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]本体質量(g)3900寸法D(mm)261寸法W(mm)440最大消費電力(W)61(AC)/63(DC)通信速度10/100/1000Mx28,SFPx4,QSFP+x2,SFP+x4(SFP/SFP+、QSFP+実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト産業用8ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ PLANET Technologyコンパクト産業用8ポート10/100/1000TギガビットイーサネットスイッチPLANET Technology
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
10/100/1000BASE-T×8ポート搭載-40~75℃対応、IP30メタル筐体、DINレール/壁取付に対応過酷環境でも安心設計PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
仕様●EFT保護:6KV●アドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:16Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):11.9Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CEセット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット質量(g)305取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC9~48、AC24、極性反転保護機能付き冗長電源規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1pポート数8消費電力(W)2.88/放熱量:9.83BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115保護等級IP30 メタル構成ポート:8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーションコネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75ジャンボフレーム9KBRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護6KV
コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ PLANET Technologyコンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチPLANET Technology
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ギガビットRJ45×4ポート+SFPスロット×1(1000BASE-X/100BASE-FX対応)IEEE 802.3at/af準拠PoE、最大4ポート×30W、総電力最大120WIP30筐体、-40~75℃対応、DINレール設置・冗長電源対応の産業向け高耐久設計PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
仕様●アドレステーブル:2Kエントリ●クラス4のPD最大数:4●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):7.4Mpps/64バイト●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE●電源ピンの割り当て:1/2(+)、3/6(-)セット内容本体、QRコードシート、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ、DINレールキット、ウォールマウントキット質量(g)260取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1pポート数4消費電力(W)DC54V時|最大1.62/放熱量:5.53BTU(システムのみ)|最大135/放熱量:460.64BTU(PoEフル負荷時)電源DC 48~54V、3A(最大)、逆極性保護付き冗長電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104保護等級IP30 メタル構成ポート:4×10/100/1000BASET RJ45 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)|1×1000BASE-SX/LX/BX対応SFPスロット(100BASE-FX SFPと下位互換あり)コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75ジャンボフレーム9KBRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護6KVPoE対応IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE、IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE との下位互換性あり、PoEバジェット:120W、PoE電力出力:30W(ポートあたり)、PoE電源タイプ:エンドスパン、IEEE 802.3at PoE+対応、対応PoEポート番号:ポート1~4
26ポート産業用ギガビットL2マネージドスイッチ TRENDnet26ポート産業用ギガビットL2マネージドスイッチTRENDnet
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
ギガビットポート×24 SFPポート×2 100/1000Base-FX光ファイバーSFPモジュール対応 52Gbpsのスイッチング容量 IP30準拠の堅牢な金属製ハウジング 動作温度範囲 -40~70℃ LACP、STP/RSTP、VLAN、IGMPスヌーピング対応 IEEE 802.1p QoSおよびキュー制御に対応 CLI(コンソール/Telnet/SSH)、Web(HTTP)、SNMP v1 / v2c / v3による管理に対応 IGMPスヌーピング/MVR対応 ポート単位の帯域制御に対応 Ethernet Ring Protection Switching(ERPS)対応 19インチラックマウント対応金属筐体(取付キット付属)
仕様●ACL:送信元/宛先MACアドレス、送信元/宛先IPアドレス、送信元インターフェース、VLAN ID、EtherType、TCP/UDPポート番号(1~65535)●Access Control:802.1X認証(ローカルユーザーデータベース、RADIUS、ゲストVLAN割り当て)、DHCPスヌーピング/スクリーニング、管理アクセス用の信頼済みホスト/IPアクセスリスト、ポートセキュリティ/MACアドレス学習制限(各ポート最大100エントリ)、スタティック/ダイナミックARP検査●Multicast:IGMPスヌーピング v1 / v2 / v3、IGMPクエリア、IGMP高速リーブ/即時リーブ、最大256のマルチキャストグループ、スタティックマルチキャストエントリ●Quality of Service(QoS):802.1p クラス・オブ・サービス(CoS)、DSCP(Differentiated Services Code Point)、ポート単位の帯域制御、キュー制御方式:ストリクト・プライオリティ(SP)、ウェイテッド・ラウンドロビン(WRR)、ウェイテッド・フェア・キューイング(WFQ)●VLAN:802.1Q タグVLAN、MACベースVLAN、ポート分離、最大256のVLANグループ、ID範囲:1~4094●スパニングツリー:IEEE 802.1d STP(スパニングツリープロトコル)、IEEE 802.1w RSTP(ラピッドスパニングツリープロトコル)、BPDUフィルター、BPDUガード、ルートガード●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:スイッチングファブリック:52Gbps、データバッファ容量:512KB、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム対応:10KB、転送モード:ストアアンドフォワード、転送能力:38.7Mpps(64バイトパケット時)●リンクアグリゲーション:スタティックリンクアグリゲーション、および 802.1ax / 802.3ad ダイナミックLACP(最大8グループ)●筐体:IP30準拠金属筐体、ファンレスパッシブ冷却、1Uラックマウント対応、接地端子、ESD保護(Ethernet):8kV 気中放電/4kV 接触放電、サージ保護(電源):1kV DC●管理情報ベース(MIB):MIB-II(RFC 1213)、Bridge MIB(RFC 1493)、RMON(グループ1、2、3、9:RFC 2819/RFC 1757)●管理機能:HTTP Web GUI、CLI:Telnet/SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5受信先)、RMON グループ 1/2/3/9、設定バックアップ・復元、ファームウェアのアップグレード、再起動、初期化、管理者/読み取り専用ユーザー複数アカウント、ポート単位で省電力モードの有効/無効設定、スタティックMACエントリ、スタティックユニキャストエントリ、LLDP(Link Layer Discovery Protocol)、Netlite デバイスマップ、ONVIF デバイス検出、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用率、トラフィックモニター、ポートミラー:1対1、多対1、ストームコントロール:ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先探索失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/Option 82、Modbus/TCP、ERPS(Ethernet Ring Protection Switching)G8032v2セット内容TI-RG262i、クイックインストールガイド、コンソールケーブル(RJ-45 to RS-232)、ラックマウントキット質量(kg)3.46ポート数26電源入力48~57V DC、最大消費電力20W外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×284×44(17.32×11.18×1.7インチ)機能Netlite機器検出およびGUI上でのマップ表示、ポートセキュリティ:ポート単位のMACアドレス学習制限、DHCPリレー/Option 82対応、およびDHCPサーバースヌーピング/スクリーニング対応、広範な動作温度範囲、サージおよび静電気(ESD)保護準拠規格IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3azインターフェースデバイス:ギガビットデータポート x 24、ギガビットSFPポート x 2、コンソールポート(RJ-45) x 1、固定2ピン電源端子、LEDインジケーター端子台2ピン、ワイヤー範囲:1.5mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~18、撚線(AWG)12~18、ワイヤーストリップ長さ:10~11mm動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、SFP:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)MTBF(時間)475352(25℃時)、127076(70℃時)
BX1000シリーズ 40mmペイントブラシ ROLLINGDOGBX1000シリーズ 40mmペイントブラシROLLINGDOG
449税込494
1本
7日以内出荷
*サイズ:40mm*Smooth-X(TM)ソリッドラウンドテーパード合成毛により、滑らかな塗布が可能*すべての塗料に使用可能
RT1000シリーズ 40mmペイントブラシ ROLLINGDOGRT1000シリーズ 40mmペイントブラシROLLINGDOG
459税込505
1本
7日以内出荷
40mmブラシ*フィラメント:-100%ソリッドラウンドテーパードポリエステル。*長さアウト:51mm*フェルール:ステンレス鋼。*ハンドル:ソフトラバーグリップ(PP+TPE)
BP1000シリーズ                ドーベルマン 40mmブラシ ROLLINGDOGBP1000シリーズ ドーベルマン 40mmブラシROLLINGDOG
739税込813
1本
7日以内出荷
*サイズ:40mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*油性塗料に最適
BTX1000シリーズ                ドーベルマン40mmブラシ ROLLINGDOGBTX1000シリーズ ドーベルマン40mmブラシROLLINGDOG
779税込857
1本
7日以内出荷
*サイズ:40mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*水性塗料に最適
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
539,800税込593,780
1個
3日以内出荷
距離40m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、光学窓の汚れ検知機能もあり屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1~40m※1 (反射率90%白ケント紙 500mm×500mm)、0.1~18m※1(反射率10%黒紙 500mm×500mm) ※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、【最大検出距離】60m、最小検出物 【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(20m)【高分解能モード】33mm(5m)、65mm(10m)、130mm(20m)●角度分解能/走査時間:0.25゜/25ms (通常モード)、0.125゜/50ms (高分解能モード)●距離平均精度:反射率90%白ケント紙 / 0.1~30m:±20mm※1、30~40m:±30mm※1 ※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)●電流:定常時電流 DC12V時 700mA以下、起動時電流 DC12V時 1.3A(typ.)※電源容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。質量(g)約450(本体のみ)保護構造IP67消費電力(W)8.4以下(定常時)角度(°)走査:270材質(ケース)光学窓/ポリカーボネート 本体/アルミダイキャスト電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザー λ= 905nm 、レーザー安全クラス1応答時間出力:50ms以下(但し設定により変化します)インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH ※但し、結露、凍結が無いこと使用周囲照度(Lx)100000 ※外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。表示灯電源・動作表示灯(青)、エリア判定表示灯(橙)繰返し精度反射率90%白ケント紙/ 0.1~20m:σ<10mm※1、20~40m:σ<15mm※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間/55~200Hz 98m/s2(10G)スイープ2分 X、Y、Z方向 各1時間起動時間(秒)電源投入から15以内で動作。絶縁抵抗10MΩ耐衝撃196m/s2 (20G) X、Y、Z方向 各10回測定分解能1mm 単位
ステンレス ジャンボ粉末用 スロットサンプラー 直径40mm/1000mm長 マクセルステンレス ジャンボ粉末用 スロットサンプラー 直径40mm/1000mm長マクセル
199,800税込219,780
1本
18日以内出荷
大容量の流動性のある粉末、顆粒や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。スロット毎に採取したい場合は、ポケットサンプラー(1220A)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は動画および画像を参照ください。【採取方法】サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:123全長(mm)1050質量(g)3400横幅(mm)スロット:20縦(mm)スロット:120ロッド径(Φmm)外側:40、内側:32最大容量(mL)750スロット数(個)3
175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット testo(テストー)175T3 1000℃対応熱電対ロガーセットtesto(テストー)
49,980税込54,978
1セット
24日以内出荷
testo175T3にK熱電対プローブが1本セットされています。-40~+1000℃までの温度測定ができるので、幅広いアプリケーションに対応します。測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます。
用途炉壁温度測定、製造工程に。トラスコ品番253-6529セット内容熱電対2ch温度ロガー、K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30奥行(mm)55センサー熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-40~+1000プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000
Cinema Line カメラ SONYCinema Line カメラSONY
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
裏面照射型の35mmフルサイズCMOSセンサーと、最新の画像処理エンジンBIONZ XR(ビオンズ エックスアール)を搭載。裏面照射型構造のセンサーに合わせて、伝送速度が速いCu(銅)配線を採用し、包含するAD変換処理の高速化により、センサーからの高速データ読み出しを実現。最大4:2:2 10bitの4K(QFHD)120p動画記録(*1)や、ローリングシャッター歪みの低減に寄与しています。さらに、忠実な色再現性の向上のため、センサーに最新のカラーフィルターを採用。入射光量に合わせて出力される信号のレベルをセンサー内部で最適化することで、すべての感度領域において高感度・低ノイズ性能を実現しました。低感度側80から102400(拡張時80-409600)の常用ISO感度に加えて、15+ストップ(*2)のワイドラチチュードを達成しています。
LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords KordzLANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch CordsKordz
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
Kordz PRS SlimCat Cat6Aパッチコードは、高性能、高柔軟性、スリムプロファイルを特長とするカテゴリー6A準拠のパッチコードです。10GBase-Tのスペックを保証しながらも高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。直径わずか4.8mmのスリム・プロファイル・ケーブルは、28AWG銅撚り線の各ツイストペアが個別にシールドされ、EMI、エイリアン・クロストーク、リターンロスに対する保護を提供しながらも従来のCAT6Aパッチコードと比較して直径を20%縮小。ケーブル束がかさばらず、施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。新たにコンパクトなカスタム設計のRJ45金メッキシールドコネクターを採用し、不要なEMIからの保護を強化することで、確実なシグナル・インテグリティを確保します。さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2,000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。ライフタイム保証付きのKordz PRS SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。
仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジットBlack長さ(m)2温度範囲(℃)設置:75適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173耐電圧500V AC / 1分特性インピーダンス100Ω配線方式T568-B材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチシールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)保管温度範囲(℃)75コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC導体28 AWG 無酸素撚線銅線導体抵抗223Ω/kmケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ動作温度範囲(℃)75材質(コネクタ)ナイロンコンポジットストレインリリーフ射出成形PVC
LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords KordzLANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch CordsKordz
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジットBlack長さ(m)3温度範囲(℃)設置:75適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173耐電圧500V AC / 1分特性インピーダンス100Ω配線方式T568-B材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチシールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)保管温度範囲(℃)75コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC導体28 AWG 無酸素撚線銅線導体抵抗223Ω/kmケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ動作温度範囲(℃)75材質(コネクタ)ナイロンコンポジットストレインリリーフ射出成形PVC
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライスイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。※11系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。※2ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】※1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。※2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) ×3ポート、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応有無:非対応、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、スイッチファブリック:1Gbps、最大パケット転送能力:1000Mbps、消費電力(最大):2W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~60℃、湿度/5~90%(結露なきこと)セット内容本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書×1材質筐体:アルミブラックポート数3ポート電源USB Type-C(5V/500mA)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T)バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け)フローコントロール制御非対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD
Hanx-TechLANケーブル CAT8 HanxHanx-TechLANケーブル CAT8Hanx
989税込1,088
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
CAT-8規格に準拠した次世代・超高速LANケーブルです。耐久性の高いPVCジャケットを採用し、サビに強く伝導性の高い金メッキを施したRJ45で柔軟で摩擦に強く長期的な耐久性を確保しています。脅威の40Gbps超高速伝送で遅延のない安定した映像が実現します。
仕様ツイストペアケーブル:〇材質端子:金メッキ、ケーブル:PVC規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)コネクタ形状RJ-45(両端コネクター付)構成導体:26AWGシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000爪折れ防止PoE対応PoE++(90W電力供給)
表示灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
建設機械が求めるタフな環境性能と炎天下でも抜群の視認性タフな環境性能。耐振110m/s2、耐衝撃1000m/s2防塵と防水を高めたIP69K。高温高圧洗浄に対応使用温度範囲 -40℃~+85℃。結露による曇りを防ぐベンチレーション機能搭載EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応
質量(g)840消費電力(W)約4定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)100保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)取付場所屋内/屋外(建設機械可)/正方向耐衝撃(m/s2)1000 11ms(IEC60068-2-27:2008)RoHS指令(10物質対応)対応耐振動性能(m/s2)110(JIS D 1601:1995)
R付サイドカッター(G2) アサヒ工具R付サイドカッター(G2)アサヒ工具
39,980税込43,978
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4
千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター(G2)アサヒ工具
27,980税込30,778
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
サイドカッター(AP25) アサヒ工具サイドカッター(AP25)アサヒ工具
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
サイドカッター(G2) アサヒ工具サイドカッター(G2)アサヒ工具
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
関連キーワード
...