164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) 材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm)1000 質量(kg)63 高さ(mm)1149 奥行(mm)1200 規格UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
当日出荷

ケージが容器本体を衝撃から守ります。 2段に積み上げ可能です。 排出バルブはコックで開閉可能です。
付属品排出バルブアタッチメント 材質(タンク)HDPE 寸法(mm)1000×1200×1145(パレット込) 質量(kg)約59 使用温度範囲(℃)65以内 容量(L)1000 積載荷重(kg)1200以内 口内径(Φmm)(充填)145 アズワン品番4-3624-01
1個
57,400 税込63,140
欠品中

耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。 材質ポリエチレン(PE) 商品タイプ本体
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。 海上コンテナー内での段積み性もアップ。 フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し 種別807850-00 幅(mm)1200 質量(kg)62 高さ(mm)1147 奥行(mm)1000 外寸(mm)1200×1000×1147 注水口内径(mm)144.5
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

種別SK807160 容量(L)1050 外寸(mm)1200×1000×1172 アズワン品番1-3737-01
1個
219,800 税込241,780
当日出荷

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 トラスコ品番460-6051 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)48 アズワン品番65-2722-55 排水口内径25 注水口内径(mm)380 商品タイプ本体
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 トラスコ品番458-7995 材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ 質量(kg)63 注水口内径(mm)150
1個
69,980 税込76,978
76日以内出荷

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。 使用温度範囲(℃)80 材質FRP キャスターなし 内側:ホワイト 外側:ダークグリーン 耐熱温度(℃)70
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャンパルジャパン組立式ウォータータンク1000L
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。フレームを使用することで水位が低くても形が崩れません。 また開口部が大きくなるため、水のくみ出しなど楽に行えます。 付属のグランドシートを下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品グランドシート(180×180cm)付き 材質本体:PVCターポリン無毒加工、グランドシート:PPクロス、フレーム:スチールパイプΦ31.8(mm) 質量(kg)約14.8 ブルー 直径×高さ(cm)138×92 収納時寸法(cm)97×61×25
1個
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番464-9150 質量(kg)28.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)650 外寸法・奥行(mm)750 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)520 有効内寸法・幅(mm)1000
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ本体
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャンパルジャパンウォータータンク1000L
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。 付属のグランドシートをタンクの下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品カバー・グランドシート(240×240cm)付き 材質本体・カバー:PVCターポリン無毒加工、フロート:EVA発泡体、グランドシート:500L・1000L・2000L・3000L:PPクロス 質量(kg)約10.0 ブルー 直径×高さ(cm)160×65 収納時寸法(cm)75×70×40(カートン)
1個
159,800 税込175,780
30日以内出荷



1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナショナルマリンM2用シート兼格納袋
使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途1000Lタンク用 トラスコ品番100-0519 材質補強布入り塩ビシート 質量(kg)1.8 寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Y-1000L用のエアー抜きキャップです。
材質蓋キャップ:PE/パッキン:EPDM タイプ部品 部品番号#5,6
1式
4,298 税込4,728
3日以内出荷





1個
73,980 税込81,378
36日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
36日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
36日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
36日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
36日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
36日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷

適合車種【HONDA】CRF1000L AFRICA TWIN (2016-2019),CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2018-2019),CRF1100L AFRICA TWIN (2020-2023),CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2020-2023)
1個
3,998 税込4,398
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷


豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 内径(inch[mm])(排水口)25 商品タイプ本体
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

船舶の内外の洗浄に使える船舶用中性洗浄剤。洗浄力が高い:油脂汚れをしっかり落とす。 幅広い用途に使える:魚槽内、タンク内部、機械場、デッキ、陶器/ガラス/プラスチック製品等。 泡立ち、すすぎ性が良好:洗浄時はしっかりと泡立ち、すすぎ時は泡が速やかに消える。 廃棄時の包装ごみ量を削減:包装が段ボールと内袋なので、体積を減らして廃棄できる。 国際海事機関(IMO)の条約適合品:IMOの海洋汚染防止条約に適合した商品。 〔中性洗浄剤〕<液体>
用途使用方法・使用量の目安。※通常0.2%の濃度でご使用ください。タンク内or魚槽内に付着。した重油の場合。タンク内or魚槽内に海水を注入して洗浄する場合、海水1000Lに対し洗剤2kgを投入。濃度。0.2%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。甲板・機関場の場合。洗剤10gを水5Lで希釈し、デッキブラシなどで洗浄。濃度0.2%に調整。汚れの程度に応じて、。洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。陶器・ガラス・プラスチック製品などの場合。指定の容器を準備し、洗剤1.2g(小さじ1杯)を水800mLで希釈、スポンジなどを用い、洗浄。濃度を0.15%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.015%~0.15%に調整。 液性中性 コック別売り(注文コード:33404088) 関連資料商品説明資料(0.74MB) 商品SDS(0.3MB)
1箱(15kg×1箱)
11,980 税込13,178
6日以内出荷