109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約356×260×283 質量(kg)約14.5 出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A 温度(℃)充電:0~45 入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)30.4 バッテリー電圧(V)41.6 DC ポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A バッテリー容量(Wh)1264.64 入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
1台
152,727 税込168,000
当日出荷

PTB071 Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm)299.7 質量(kg)6.8 高さ(mm)190.5 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)191.5 定格出力(W)500 バッテリーNCM バッテリー容量(Ah)31.9 充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)191400 保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh)708.18 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として 質量(kg)16.4 出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A) 最大出力(W)瞬間:約2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288 定格出力(W)1000 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 保証期間1年 使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60 電池寿命約2000回 充電時間(時間)8(ACアダプター) 蓄電池容量(Ah)46.8 蓄電池容量(Wh)1048
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

BN-RF1100 ポータブル電源 BN-RF1100 Victor 動画あり
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。 いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能 高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。 安心の自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。 ※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。 手間なし!コンセント挿しっぱなしOK 自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。 ※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。 ※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。 信頼の国内メーカー品質 オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 いつでもそばに、電気も安心も 家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。 電気のやりくり上手は、楽しみ上手 ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン わかりやすさと使いやすさを追求 -日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応- AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 家庭用コンセントと同じ正弦波 AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 幅(mm)380 質量(kg)約18.3 高さ(mm)300 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)254 電圧(V)32 出力AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A 定格出力(W)1500 入力【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W バッテリーリチウムイオン充電池(リン酸鉄系) バッテリー容量(Ah)36 保証期間お買い上げ日より24ヶ月 保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 充電時間(時間)【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13 波形正弦波 バッテリー容量(mAh)360000 バッテリー容量(Wh)1152 入力ポート【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W 出力ポート【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

サイエルインターナショナルポータブル電源15000mA
コンパクトで大容量。どんな時にも頼りになるポータブル電源。キャンプや車中泊などのアウトドアや、急な停電や災害時等の備えにもおススメ。コンセント2個口、USB(5V/2.4V×2、18W QC3.0×1)を備え、様々な電気製品に対応します。ポータブル電源への充電もACアダプターの他、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電も可能。過充電/過放電保護、過電流/加熱保護、短絡/過負荷保護と安全にご使用いただける保護システム付き。
付属品ACアダプター、シガーソケットアダプター、取扱説明書 幅(mm)170 質量(kg)5.4 高さ(mm)215 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)275 出力【AC】純正弦波 500W(MAX1000W)、【DC】USB 5V/2.4A×2、USB 18WQC3.0、5.5MM DC Output:12V/10A 定格出力(W)1000 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(時間)7~8(ACアダプター使用) 定格電圧 AC V110(50/60Hz) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)150000 充電可能回数≧800回 使用時間(時間)ノートパソコン:12.5、ドローン(ファントン4):約22.5回、170L冷蔵庫:約8、扇風機(強):約10 定格入力DC 20V/5A 保存湿度範囲(%RH)10~90 バッテリー容量(Wh)540 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/5.5MM DC/シガー
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

エスケイジャパンポータブル蓄電池
緊急時だけじゃない 普段の生活でもいざというときにあると便利!!
用途キャンプ、緊急時、車中泊 付属品電源コード/AC アダプター/車載用充電ケーブル/取扱説明書(保証書付き) 幅(mm)200 高さ(mm)146 使用温度範囲(℃)0~40 バッテリーリチウムイオン電池 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)0~40 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/QC3.0/USB-C/シガーソケット/DC
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 幅(mm)290 質量(kg)8.6 高さ(mm)200 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)201 ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)1000 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)252100 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)933 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。 USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。 ※充電ケーブルは別売です 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V)DC12~24/4A 充電池タイプリチウムイオン充電池 アズワン品番64-5278-61 定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W 蓄電時間(時間)約10 蓄電池容量(Wh)506/13,600mAh(3.7V換算) 動作温度範囲(℃)0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
1個
64,980 税込71,478
欠品中

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ 付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm)86 質量(kg)2.5 高さ(mm)140 使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30) 奥行(mm)240 コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W)200 バッテリーリチウムポリマー 充電時間(時間)約8 波形正弦波 出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃)0~40 入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh)200 入力ポートAC 出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

TogoPowerポータブル電源
エコ商品
高性能MASTERシリーズの1000Wモデル。急速充電機能搭載。2台並列拡張システム対応(1000W×2の2000W )。0.01秒以内のM-UPS機能搭載。リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール。7つの出力ポート+ワイヤレスチャージャー搭載。7つのBMS回路で安全性をさらに向上。純正弦波/50・60Hz切替可
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)290×201×200 ポート数出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1) 出力AC:100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W) 本体質量(kg)8.7 定格出力(W)1000 入力AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 容量(W)ワイヤレスチャージャー:1×10 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) バッテリー容量(mAh)252100 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 ポートQC3.0 USB出力:3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W バッテリー容量(Wh)933
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト
エコ商品
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書 質量(kg)約6.62(本体のみ) 仕上げ:アプリコット 出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W) 電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170 適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください) バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4) 充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。 使用環境温度(℃)0~45 充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz 防水仕様等級:非防水 主材質ABS+PC 使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル) RoHS指令(10物質対応)対応 充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。 バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6 USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V)100(交流出力) 燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298 乾燥質量(kg)24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本仕様・大容量・軽量・コンパクト 150000mAh/540Wh・出力500W・1年保証 ソーラーパネルで充電可能(晴天時10~12時間で満充電)
用途停電時の照明、家電製品への電力供給・スマホ充電に キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に 携帯電話・タブレットの充電に、停電時の作業に 質量(kg)5.5 保証期間1年 バッテリー3元系リチウムイオン電池 付属品ACアダプター 24V/3.75Aシガレット変換ヶ-ブルMC4変換ケーブル日本語取扱説明書 出力【AC出力×2】タイプAコンセント AC100V/55Hz(純正弦波)500W(瞬間最大1000W)、【DC出力×3】シガーライターソケット DC12V/8A 1口、DCジャック出力 DC12V/4A 2口、【USBポート×4】急速充電TYPE-C DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、急速充電TYPE-A DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、標準TYPE-A DC5V/2.4A 2口、【LEDライト】最大4W(明るさ3段階調整)/フラッシュ点滅(SOSモールス点灯) 入力【DC×1】ACアダプター(付属品 入力AC100V-240V/2.5A・出力DC24V/3.75A)、シガーソケット充電コード(付属品 DC12V-24V用)、MC4ソーラーパネル充電コード(付属品 DC18V用) 幅(mm)260 高さ(mm)170 奥行(mm)173 定格出力AC100±10V55Hz、QC3.0 18W、5V/2.4A、QC3.0 18W、DC12V 4A、DC12V 8A バッテリー電圧(V)10.8/3.6 充電時間(時間)6~8 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)150000 保管温度範囲(℃)-20~60 バッテリー容量(Wh)540 入力ポートDC12.6-24V 8A 出力ポートAC100V 2出力USB 急速 1出力USB 2.4A 2出力TYPE-C 1出力DC12V 2出力シガー 1出力
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電ポータブル電源PB-1500R、電池容量440,000mAh(1,408Wh)、出力ポート AC最大出力1,500W(瞬間最大3,000W)100V 50/60Hz 純正弦波 ×6個 シガーソケット12V 10A ×1個 DCプラグ 12V 10A ×2個 USB-A(急速) 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A ×1個 USB-A 5V 2.4A ×3個 USB TYPE-C PD 100W 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A ×2個 ジャンプスターター 12V ×1個 電池タイプ リン酸鉄リチウムイオン充電池、充電時間1.5時間 充放電回数3,500回(残存容量80%)、パススルー機能も搭載
用途大容量、高出力モデルが急速充電に対応 最速1.5時間でフル充電可能
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg)4.8 最大出力(W)300 定格出力(W)280 充電時間(時間)14 バッテリー容量(mAh)24000 充放電回数(回)1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(155Wh) USB-C
エコ商品
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。 仕様S150 材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion) 出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200 出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W) 本体質量(kg)1.89 入力電圧(V)DC15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187 ライト種類2W LED 電池寿命約500回 充電時間(時間)5~5.5 電池残量表示液晶0~100%表示 入力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

SLG2400B ポータブル電源 新ダイワ 動画あり
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能。
仕様SLG2400B 寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287 質量(kg)本体乾燥27 コンセント個数3(20A)・1(30A) 温度(℃)充電:0~40 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V)コンセント100、シガーソケットDC12/24 充電時間(時間)コンセント2 動作温度(℃)-10~40 保管温度(℃)-20~45 バッテリー容量(Wh)1843
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

Bigblue Tech(ビッグブルーテック)Bigblue ポータブル電源
最大9台の機器に同時給電が可能。液晶画面/残量表示:4インチLCDカラースクリーン/パーセンテージ表示。AC出力はコンセントを2口搭載。合計500W(瞬間最大1000W)、USB-A(急速充電対応)を2口(2×18W 合計最大36W)、USB-C(PD)を2口(2×60W 合計最大120W)、シガーソケットを1口(最大120W)、DCポートを2口(2×30W 合計60W)搭載し幅広く機種への充電に対応可能※9口が同時に使用される場合の合計最大出力は500Wとなり、瞬時最大1000Wとなります。LEDライト搭載(3つの照明モード 強-中-SOS 搭載)。2時間で約80%充電(3時間でフル充電)
用途Bigblue リン酸鉄 ポータブル電源 非常用バッテリー 停電 家庭用 小型 コンパクト 軽量 防災グッズ 防災用品 ポタデン ポタ電 ぽたでん セット内容ポータブル電源本体、シガープラグ→DC5525ケーブル、ACアダプターと電源ケーブル、USB-Cケーブル、取扱説明書 質量(kg)7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.1×20.3×21.6 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池 充電方式ACアダプター、ソーラーパネル、シガーソケット、USB-C バッテリー容量(Wh)537.6 (168000mAh/3.2V)
1台
30,980 税込34,078
6日以内出荷

アウトドア・車中泊・DIYに最適なPTB-PS640は、大容量640Whの蓄電性能を誇るポータブル電源。多彩な出力ポートを備え、幅広い機器に対応。信頼性の高い「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)」を採用し、。幅広いシーンで活躍する頼れる一台。持ち運びや車載にピッタリの小型サイズ。充実の入出力方式。ポータブル電源でカーライフも充実
付属品・ジャンプスターターケーブル(12V自動車起動用)・シガーソケットアダプター(ポータブル電源充電用)・ACアダプター(ポータブル電源充電用)/取扱説明書/保証書 寸法(mm)263×221×216 質量(kg)9.3 容量200,000mAh(640Wh) 出力AC 100V/60Hz、定格出力 600W、ピーク1200W、DC:Dシガーソケット×1、DCプラグ×2、12V/10A、(USB)USB-C:60W Max(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A)USB1(×2):5V2.4AUSB2急速充電:5V3A/9V2A/12V1.5A(18W Max)、ジャンプスターター:12V自動車起動(スタート電流:500A、ピーク電流1000A) 温度(℃)充電:0℃~55℃(32°F to 131°F) 入力DC 12-30V(96W MAX) 保存温度(℃)-20~60(-4°F to 140°F) 出力波形純正弦波 バッテリーリン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4) 充電時間7~8時間(ACアダプター充電時) 動作温度-20℃~55℃(-4°F to 131°F) 保存温度範囲(℃)-20~60 動作温度範囲(℃)-20~55 モデルPTB-PS640 充放電回数(回)3,000以上
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

1024Whの大容量と1800Wの高出力を備えた高性能なポータブル電源です。AC急速充電に対応し、わずか39分で80%充電可能という圧倒的なスピードが魅力。さらに、UPS(無停電電源)機能を搭載しており、停電時でも瞬時に電力供給を継続できます。出力ポートは最大10台同時給電に対応し、USB(PD100W含む)、AC、DCなど多彩な機器に接続可能。バッテリーには安全性・長寿命に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用し、約4000回の充放電が可能です。静音設計(29dB以下)で夜間使用にも最適。スマホアプリによる遠隔操作も可能で、使い勝手も抜群。キャンプ、車中泊、災害対策など、幅広いシーンで活躍する信頼性の高いポータブル電源です。
質量(kg)12 出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×4ポート【USB-A】QC3.0×2ポート【USB-C】出力 PD100W×1ポート、PD20W×1ポート【シガーソケット】12V×1ポート【DC】DC5521×2ポート 温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×220×230 定格出力(W)1800(サージ3600) 機能UPS <10mS 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 充放電回数(回)4000(SOH>80%) バッテリー容量(Wh)1024
1台
129,818 税込142,800
6日以内出荷

Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 100Plus
エコ商品
Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2,000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
仕様(PPS)5-21V=5A, 最大100W セット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル 質量(g)965 出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 温度(℃)(充電)0~40 入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A 寸法(cm)約12.5×8.65×8.7 バッテリーリチウムイオン電池 寿命充放電2000回後も初期容量の80%以上を維持 動作温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,455 税込15,901
当日出荷

キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100
1台
38,909 税込42,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポータブル電源 DPS1000
用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に 付属品ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ 寸法(mm)340×236×215H 質量(kg)10.5 出力ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、,ソーラーパネル 18V-25V 最大20A 定格出力(W)1000 入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA) 5V DC・2.1A (×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15W バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)ACアダプター:6、シガーソケット:11~12、ソーラーパネル:11~12 バッテリー容量(Wh)1019
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

大容量1000Wのポータブル電源です。アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。パススルー機能、EPS機能搭載。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
仕様屋内用 付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m 質量(kg)13.9 出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A) 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh) 定格電力(W)1000(48分) 最大出力(W)2000(100V) 入力電圧(V)AC100/DC12/24 周波数50/60Hz手動切替 寿命充放電:約2500回 バッテリー容量(Ah)46.5 使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40 保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護 充電時間(時間)2.5 波形正弦波 サイズ(mm)W390×D285×H228 使用環境湿度(%)0~65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.1MB) 蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分 出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1536Wh、急速充電1.8時間。1000Wの出力でおよそ1.2時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が3倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)。オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
用途屋内作業、災害時などに 寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287 種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン 出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2 温度(℃)充電:0~40 口数コンセント:4(20(A) コンセント出力電圧:AC100V/出力:1800W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4 乾燥質量(kg)本体:25 寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24 充電時間(時間)コンセント:1.8 動作温度(℃)ー10~40 保管温度(℃)ー20~45 バッテリー容量(Wh)1536
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が2.7倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)。オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
用途屋内作業、災害時などに 寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287 種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン 出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2 温度(℃)充電:0~40 口数コンセント:3(20/1(30(A) コンセント出力電圧:AC100V/出力:2400W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4 乾燥質量(kg)本体:27 寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24 充電時間(時間)コンセント:2 動作温度(℃)ー10~40 保管温度(℃)ー20~45 バッテリー容量(Wh)1843
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

Mitsukin(三金商事)1000Whポータブル電源
エコ商品
コンパクト×大容量!どこにでも手軽に持ち運べてバッテリーの残量を気にせず使える大容量バッテリーです。1000Wclassのポータブル電源の中でも最軽量クラス、従来品と比べて約半分のコンパクトサイズを実現しました。本体は8kg、片手で持ち運べる重量です。家庭用AC充電・車用DC充電・ソーラーパネル充電と家でも屋外でも充電可能な3電源対応。100Wまでの電化製品をサポートできるから様々なシーンで活躍します。本体にも持ち運びに便利なキャリー付、また収納袋がセットになっているのでケーブルなども一緒にまとめて収納できます。
付属品本体、収納ケース、AC充電ケーブル&アダプター、シガーソケットアダプター、USB-Cケーブル、シガー充電ケーブル、取扱説明書 質量(kg)約8 電圧【AC充電】100~240V、電圧最大168W、【シガー充電】12~30V、電圧最大180W、【ソーラーパネル充電】12~30Vまで 出力AC出力×2、正弦波50/60Hz、DC:12.5V+-0.5V/10A、USBtype-A:5V2.4A、USBType-C:5V、9V、12V、15V/3A、20V/5A 機能パススルー機能:AC出力、DC出力、USB出力 バッテリーリチウムイオンバッテリー・1071Wh/275000mAh 保護機能短絡:過電圧、過電流、低電圧、過負荷、加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×17.5×19.8 充電時間(時間)【AC充電】約7、【シガー充電】12V:10~11、24V:6~7、【ソーラーパネル充電】(最大180W充電時で)6~7 動作温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 充放電回数(回)約1000
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Jackery(ジャクリ)ポータブル電源5000Plus
5040Whの超大容量と定格出力6000W(瞬間最大12000W)のJackery史上最大スペックのモデルです。家庭用100Vだけでなく業務用200Vにも対応し、エアコンやIH調理器、大型電動工具なども安定して稼働可能。さらに、最大5台の拡張バッテリーを接続することで、容量は最大30,240Whまで拡張できます。CTB構造(セル・トゥ・ボディ)を採用し、耐震性・耐久性を高めつつ、サイズは幅42cm×奥行39cm×高さ63.5cmとコンパクト。キャスター付きで移動も簡単です。UPS機能(0ms切替)やパススルー充電、スマホアプリによる遠隔操作・節電設定も可能で、災害時のバックアップ電源としても非常に頼れる存在です。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電後でも70%の容量を維持。毎日使っても約10年の長寿命を実現しています。
セット内容ポータブル電源 5000 Plus本体×1、AC充電ケーブル×1、MC4レンチ×1 寸法(mm)420×390×635 質量(kg)60 出力AC出力(NEMAL14-30R)100V/200V~50/60Hz,最大30A、AC出力(NEMA6-20)200V~50/60Hz,最大20A、パススルー充電AC入力/出力100V-120V~50/60Hz、最大15A、4XAC出力:100V~50/60Hz,20A,2000W、AC合計最大6000W,瞬間最大12000W、【2×USB-A出力】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W、【2×USB-C出力】5V-3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,最大100W、【シガーソケット】12V=10AMax 温度(℃)【充電】0~45 定格出力(W)6000(瞬間最大12000) 定格容量45Ah/112Vdc(5040Wh) 入力AC:【コンセント】100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A、【DC】高電圧入力:135V-450V=15A最大15A,最大4000W、低電圧入力:2xDC8mmポート;16V-60V=10.5A最大21A/1200Wに倍増、11V-16V(動作電圧)=8A最大8Aに倍増 保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 充電時間【AC充電(コンセント)】4時間6分【シガーソケット充電】71時間【ソーラーパネル入力200W】34時間【ソーラーパネル入力400W】17.5時間【ソーラーパネル入力600W】11.5時間【ソーラーパネル入力800W】9時間【ソーラーパネル入力1200W】5.5時間(ポータブル電源) 充放電回数4,000回 動作温度(℃)-15~45、-15~-10AE10 出力電力:3000W ポート1xDC拡張ポート(入力):80.5V-126V=98A最大98A、1×DC拡張ポート(出力):80.5V-126V=41A最大41A
1台
726,364 税込799,000
4日以内出荷

『TogoPower MASTER1000 ポータブル電源』は、純正弦波、1000W(瞬間最大電力2000W)を小さなボディに搭載しており、多くの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様ワイヤレスチャージャー:10W セット内容Master1000ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量933Wh/252100mAh 出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W)1000(瞬間最大2000) 寸法(cm)29.0×20.1×20.0 コンセント仕様AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh
エコ商品
仕様使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上 適合EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機 セット内容DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1 質量(kg)約23 出力【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W) 電力(W)最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400 接続Wi-Fi、Bluetooth 入力AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A) 寸法(cm)49.7×24.2×30.5 バッテリーエクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート 電池LFP(LiFePO4 バッテリー) 保証期間5年 充電方式AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)2048
1箱
149,800 税込164,780
当日出荷

Jackeryポータブル電源1500 Ultraはアウトドアや災害時、現場作業に最適な一台です。最大の特徴は、Jackery初の防塵・防水性能「IP65」対応で、粉塵や雨にも強く、屋外でも安心して使用可能。定格出力1800W・容量1536Whのパワフル設計で、電動工具や家電も安定稼働します。さらに、85分でフル充電できる高速充電、UPS機能による停電時の自動切替、10年以上使える長寿命バッテリーなど、信頼性と利便性を兼ね備えています 。
セット内容ポータブル電源 1500 Ultra本体×1、AC充電ケーブル×1、取り扱い説明書×1 寸法(mm)(約)335×264×295 質量(kg)17.5 出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz、 3ポート合計1800W (瞬間最大3600W) 過負荷出力:2000Wは最大15分まで/3600Wは最大5秒まで【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C】C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5V,最大100W【シガーソケット】12V=10A Max 温度(℃)(充電)0~45 定格出力(W)1800 (瞬間最大3600) 定格容量30Ah/51.2Vdc (1536Wh) 入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A【DC】PV 16V-60V=12A、2ポート 電流制限24A、 最大800W 【シガーソケット】12V-16V=電流制限8A、 2ポート 電流制限8A 保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力電力:1000W 充電時間(時間)AC充電(コンセント):1.5、シガーソケット充電:17、ソーラーパネル入力100W:22、ソーラーパネル入力200W:11 充放電回数(回)4,000
1台
218,000 税込239,800
6日以内出荷

定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:286Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。バッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)3000回の充放電後の容量を維持。寸法:234×232×146mm。重量:4.7kg。保証期間:5年間
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

発火・爆発しない安全リフェバッテリー使用
用途アウトドアや電源のない場所に。 付属品ACアダプター トラスコ品番338-3760 幅(mm)395 高さ(mm)288 奥行(mm)217 最大出力(W)2000 出力電圧(V)AC100/DC5(USB)/DC12(ジャック・シガー) 入力電圧(V)AC100 定格出力(W)1000 定格出力電力(W)1000
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh
エコ商品
1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。1500W AC入力時に最短60分で80%、90分でフル充電。お家のコンセントと同じ家電が使える高出力。さらに、独自のX-Boosst機能で最大2000Wの家電に給電可能です。10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全
用途大きさそのまま、容量「1.5倍」 セット内容1. DELTA 3 15002. AC 充電ケーブル3. 車載充電ケーブル4. DC5521-DC5525ケーブル 1本5. マニュアル&保証書 質量(kg)約16.5 容量拡張:最大5.5kWh 定格出力(W)1,500(サージ3,000 寸法(cm)21.3×39.8×28.15 騒音値(dB)約30以下 容量(W)1,536h 充電時間(時間)AC:約1.5 入力(W)ソーラー:500 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命3,000回以上
1台
99,980 税込109,978
欠品中

安心・安全なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)を採用しています。リン酸鉄リチウムバッテリーは耐衝撃性や発火のリスクを大きく低減することができ、高温にも強く安全性に優れています。リン酸鉄リチウムバッテリーは充放電を3000回繰り返しても充電容量80%以上を保持します。リン酸鉄リチウムバッテリーには一般的にレアメタルと呼ばれるコバルトやニッケルなどの重金属が正極材に使用されておらず、重金属の廃棄による影響のない環境に配慮したバッテリーです。デザインにもこだわった圧倒的大容量1229Whのポータブル電源で、最大13台まで対応します。AC合計1000Wまでと多くの電気製品に対応します。液晶画面搭載なので、バッテリー残量や入出力の電力確認もしやすいです。USB、AC、DCなど様々な出力ポートに対応しているので、スマートフォンの充電や様々な家電・工具などに使用できます。
用途スマートフォンの充電や家電、工具などに最適 適合DC5521出力×2:12.6V-3A・37.8W(MAX)、USB-A1/A2:5V-3A・9V-3A・12V-1.5A・18W (MAX)、USB-A3/A4:5V-2.4A、最大12W、USB-C1/C2:5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-5A・100W (MAX) 質量(kg)約19.5 容量1229 (Wh) (24Ah/51.2V) 出力AC出力: (バイパスモード)100V~、50Hz/60Hz、15A (MAX)、1500W (MAX)、AC出力×4 :(インバータモード)純正弦波、定格1500W (サージ3000W)、100V~、50Hz/60Hz、15A、シガーソケット:12.6V-10A,126W(MAX) 寸法(mm2)約432×270×300
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
1台
95,980 税込105,578
9日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh
エコ商品
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大 セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書 出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W 本体質量(kg)約51.5 定格容量4096Wh 入力【AC】100-240V 15A 50/60HZ バッテリー【サイクル寿命】4000回(80%) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
1箱
349,800 税込384,780
当日出荷

純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 幅(mm)230 質量(kg)4.3 高さ(mm)178 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)168 ポート数9(AC出力ポート×1、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)500 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約4、シガーソケット約6.7、120Wソーラーパネル(別売り)約4(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)108100 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)400 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。176000mAh/634whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約13回、スマホ(10Wh)が約63回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード、MC4コネクターDCプラグ付き 幅(mm)290 質量(kg)7 高さ(mm)200 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)201 ポート数10(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)500 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約6.4、シガーソケット約10.6、120Wソーラーパネル(別売り)約6.4(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)171600 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)634 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷