カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,190)
  • 制御機器(1,807)
  • 測定用品(494)
  • 科学研究・開発用品(476)
  • パソコン/周辺機器(461)
  • 電気材料(401)
  • 物流用品(305)
  • メカニカル部品(260)
  • 農業機械(236)
  • 事務用品(223)
  • ねじ・ボルト・釘(178)
  • 塗料(166)
  • 油圧機器・油圧ホース(155)
  • 船舶用品・漁業資材(151)
  • 切削工具(150)
  • 店舗什器・備品(130)
  • 空調・照明・電設資材(105)
  • 家電(103)
  • 機構部品(98)
  • 建材・エクステリア(90)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(87)
  • 農業・園芸資材(86)
  • 作業工具(86)
  • バイク純正部品(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • 作業服(77)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 自動車純正部品(45)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(41)
  • オフィス家具(39)
  • 学童・教育用品(39)
  • 洗車・清掃(38)
  • 防犯用品(37)
  • 梱包用品(36)
  • 防災用品(36)
  • 安全用品(34)
  • 測定関連サービス(33)
  • 電動工具(33)
  • 溶接用品(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 厨房用品(31)
  • 洗剤・除去剤(29)
  • クリーンルーム用品(29)
  • 医療(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 清掃用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 建築金物(22)
  • 縫製用品(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • 研磨材(19)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • バイク部品(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 介護用品(13)
  • 安全標識(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 日用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 空圧工具(7)
  • テープ(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 手袋(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「100M2」の検索結果

14,615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~100m2)「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック)パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~100m2)「ジアイーノ」Panasonic(パナソニック)
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PFTDK
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
SLF7055シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.SLF7055シリーズの、電源回路用磁気シールドタイプ巻線インダクタです。この製品群は、薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置を含む様々な用途に最適
長さ(mm)7寸法(mm)7×7×5.5高さ(mm)5.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7055インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)2.6最大直流抵抗(mΩ)39.1
I Series(IDG100M2) SMCI Series(IDG100M2)SMC
229,800税込252,780
1個
20日以内出荷
ボディサイズ100基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)1000接続口径(04) 1/2構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(2) ニップル結合
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2SMC
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
接続口径(04) 1/2ボディサイズ100構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)1000結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(-) -20
モジュラーアダプターNCT A100M.2マスター ワルターモジュラーアダプターNCT A100M.2マスターワルター
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。材質スチール
スタッドプラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スタッドプラーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質クロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
マニホールド AirTACマニホールドAirTAC
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポートねじの種類PT使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
(POP1)マグネットタイプ クリップ100mm MGC1(M100)-2M1 POP1(POP1)マグネットタイプ クリップ100mm MGC1(M100)-2M1POP1
759税込835
1セット(5個)
7日以内出荷
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール寸法(mm)クリップ:22、マグネット:32ワイヤー径(Φmm)1.2開口寸法(mm)10ワイヤー長(mm)100
M100x2.0 ファインUナット エスコM100x2.0 ファインUナットエスコ
8,270税込9,097
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949KA-100
(POP1)マグネットタイプカード差し100mm MGT(M100)-2M1 POP1(POP1)マグネットタイプカード差し100mm MGT(M100)-2M1POP1
799税込879
1セット(5個)
8日以内出荷
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質PC/POM/ABS/SUS寸法(mm)カード差し:27(0.4厚のものまで挟めます)、マグネット:32ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)100
2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
(POP1クリップ&カード差しワイヤータイプ100mm  C1T(M100)-2M1 POP1(POP1クリップ&カード差しワイヤータイプ100mm C1T(M100)-2M1POP1
599税込659
1セット(5個)
5日以内出荷
ステンレス線の先にPOPカード差しを取り付けました。POPカードがより目立ちます。
材質カード差しとクリップ:ポリエチレン(スチロール)、ワイヤーとバネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)27×190開口寸法(mm)カード差し:0.4、下クリップ:10ワイヤー長(mm)100
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(イエロー) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(イエロー)エスコ
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ホワイト) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ホワイト)エスコ
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブルー) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブルー)エスコ(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブラック) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブラック)エスコ
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド)エスコ
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2
(POP1)円盤ベースタイプ クリップ100mm  100&14P(M100)-2M1 POP1(POP1)円盤ベースタイプ クリップ100mm 100&14P(M100)-2M1POP1
659税込725
1セット(5個)
8日以内出荷
クリップの先端にPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。
材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)クリップ:W22、円盤:1xΦ100ワイヤー径(Φmm)1.2開口寸法(mm)10ワイヤー長(mm)100
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
サテンコード/M S.I.C.(SHINDO)サテンコード/MS.I.C.(SHINDO)
5,798税込6,378特価
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
3サイズ×33色 たっぷりの光沢と滑らかな肌触り。 ポリエステル100%のサテンコード(丸紐)です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)2長さ(m)50混率(%)ポリエステル100
2枚刃超硬ボールエンドミル ロング PROCHI(プロチ)2枚刃超硬ボールエンドミル ロングPROCHI(プロチ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
GPマルチディスク TRUSCOGPマルチディスクTRUSCO
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30
Decelect Forgos 電話線 1ペア 100m 2 Core Decelect ForgosDecelect Forgos 電話線 1ペア 100m 2 CoreDecelect Forgos
9,898税込10,888
1リール(100m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX2シリーズ 100mΩ 2W ±5% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MOSX2シリーズ 100mΩ 2W ±5%KOA
339税込373
1袋(10個)
欠品中
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(クリアー) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(クリアー)エスコ(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1巻
翌日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45透明テープ長さ(m)2
マークステッカー TRUSCOマークステッカーTRUSCO
599税込659
1枚
当日出荷
屋内外使用可能です。 段ボール製 安全コーン品番「DCC」と一緒にお使い頂くと、安全コーン用の表示ステッカーにもなります。
用途安全コーン品番「DCC」の表示ステッカーに。材質/仕上塩化ビニール(PVC)質量(g)2縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
M2スリム M100L20 ネオカットウッド(高儀)M2スリム M100L20ネオカットウッド(高儀)
2,798税込3,078
1枚ほか
翌々日出荷
・表面を触っても感じられるやさしい木質感にこだわったサイディング仕上げ。 ・水に強く腐食しません ・しっかりした15mmの板厚。 ・長持ち
材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W100×T15×L2000~2010板厚(mm)15表面柄:サンディング
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2Mバンドー化学(2件のレビュー)
549税込604
1本
3日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parkerデプスフィルターカートリッジ VBシリーズParker
3,898税込4,288
1個
当日出荷
2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。EC指令の食品接触材に適合しています。
用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ SMCIDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプSMC
249,800税込274,780特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
シューター・FCスナイパー SUNLINEシューター・FCスナイパーSUNLINE
1,688税込1,857
1個
6日以内出荷
世界基準をモットーに、再度素材から見直し徹底的に鍛え直したスーパーフロロ。各LB毎にラインの特性を100%出し切る専用設計。世界の舞台で通用するバス用フロロカーボンラインの決定版。
用途コンセプトは原点回帰!仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
100mmx 2m 平織ゴム (白) エスコ100mmx 2m 平織ゴム (白)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)100厚さ(mm)1.25長さ(m)2
(21410)ラジエター ニッサン(21410)ラジエターニッサン
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(62310)グリル アッセンブリー,フロント ニッサン(62310)グリル アッセンブリー,フロントニッサン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ゴリラスリング100mm×2m アイビッグゴリラスリング100mm×2mアイビッグ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)2使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
(73910)ヘッドライニング アッセンブリー ニッサン(73910)ヘッドライニング アッセンブリーニッサン
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FPM レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(38100)ピニオン ギヤー ニッサン(38100)ピニオン ギヤーニッサン
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
...
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
"100M2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷