カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(936)
  • 測定用品(62)
  • 制御機器(55)
  • メカニカル部品(20)
  • 家電(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 防災用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 溶接用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100V200W」の検索結果

関連キーワード
1,205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒーター 100V-200W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-200W

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    557用交換ヒーターです。
    用途557用交換ヒーター
  • AC100V/200W半田ごて エスコ

    AC100V/200W半田ごて

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    消費電力(W)200コテ先温度(℃)545仕様ニクロムヒーター全長(mm)358電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型
  • 一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング

    一般照明用ハロゲンランプ

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
    用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用消費電力(W)200トラスコ品番469-1873質量(g)560標準こて先CA16
  • AC100V/200W半田ごて エスコ

    AC100V/200W半田ごて

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    消費電力(W)200コテ先温度(℃)510仕様ニクロムヒーター全長(mm)338電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型
  • ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)545トラスコ品番849-7138全長(mm)324質量(kg)0.62電源(V)AC100標準こて先F型(358-T)こて先形状F型
  • ハッコーJUNIOR JL 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JL 100V-200W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)510トラスコ品番849-7140全長(mm)338質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先L型(359-T)こて先形状L型
  • ハッコーJUNIOR JI  100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JI 100V-200W 平型プラグ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)575トラスコ品番849-7135全長(mm)368質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先I型(357-T)こて先形状I型
  • レフ球投光器 100V 200W 日動工業

    レフ球投光器 100V 200W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-200 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)2300電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)4.4
  • レフ球投光器 100V 200W 日動工業

    レフ球投光器 100V 200W

    日動工業
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60芯数2芯・3芯兼用光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-200 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)2300電球の種類レフ球標準消費電力料金(円/h)4.4
  • 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 J

    ウシオライティング
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
    口金R7S
  • リボンヒーター ヤガミ

    リボンヒーター

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
    用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
  • JCV ハロゲン電球 ウシオライティング

    JCV ハロゲン電球

    ウシオライティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
    調光の可否
  • JCD ハロゲン電球 ウシオライティング

    JCD ハロゲン電球

    ウシオライティング
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
    用途TV・写真スタジオ舞台照明用使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
  • レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200 110V明るさ(Lm)2300標準消費電力料金(円/h)4.4
  • パネルヒーター(サーモ無) 昭和精機工業

    パネルヒーター(サーモ無)

    昭和精機工業
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    200Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。
    質量(g)約1090寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×160※コード・突出部含まず定格AC100V・200W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
  • 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気

    防爆形照明器具用白熱電球

    岩崎電気(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
    定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
  • AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) エスコ

    AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-22
  • 防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線10m バイス付 ハタヤリミテッド

    防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線10m バイス付

    ハタヤリミテッド
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
  • レフ球投光器 200V 200W  アース付 日動工業

    レフ球投光器 200V 200W アース付

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2定格電圧 AC V100-220(AC85~250)タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作駆動方式クォーツモータ式開閉回数(回)(接点)2万形状JIS協約型周波数(Hz)50/60接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)

    Jackery(ジャクリ)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。
    仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
  • パワーコントローラー goot(太洋電機産業)

    パワーコントローラー

    goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
    用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム(AF)30
  • ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状角形特性大風量/可変速
  • 24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型 Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
    定格電圧(V)AC200仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台種別24時間式形状盤組込用(JIS協約型)質量(g)230周波数(Hz)50-60消費電力(W)1.5接点構成1c方式全設定子埋込方式精度電源周波数に同期外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC170-230使用周囲湿度85%以下抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10回路数1停電補償時間設定最小単位15回路構成別回路型(無電圧)
  • フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 平型端子(110型) BRIDGE[自動車用品]

    平型端子(110型)

    BRIDGE[自動車用品](26件のレビュー)
    659税込725
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途電線の接続に材質黄銅、防錆使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下適合スリーブSP-016仕様0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
  • 直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
  • 週間式 タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    週間式 タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    TB47Kシリーズ
    仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて)形状ボックス型取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です)消費電力AC100V 1W、AC200V 2W表示電源:緑LED表示出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有許容電圧範囲(V)AC100~220(AC85~242)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)110動作周期週間式停電補償10年間(リチウム電池仕様)出力表示赤LED表示外形寸法横(mm)90外形深さ(mm)34
  • 単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    出力(W)200電圧(V)100電源単相極数(P)4
...