カテゴリ

  • 物流用品(2,569)
  • 保管用品(2,487)
  • 空調・電設資材(1,060)
  • 介護用品(1,022)
  • オフィス家具(597)
  • 科学研究・開発用品(562)
  • メカニカル部品(407)
  • 安全保護具(406)
  • 建築金物(320)
  • 医療(272)
  • バイク純正部品(269)
  • 測定用品(251)
  • パソコン/周辺機器(217)
  • 電気材料(198)
  • 厨房用品(190)
  • 防災用品(168)
  • 店舗什器・備品(158)
  • 機構部品(151)
  • 家電(132)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • ヘルスケア(127)
  • 制御機器(124)
  • 電動工具(82)
  • 作業工具(79)
  • 日用品(76)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • 鈑金・塗装(71)
  • 救急・衛生(65)
  • トラック輸送・安全用品(60)
  • 梱包用品(59)
  • 建材・エクステリア(59)
  • 清掃用品(57)
  • 農業機械(53)
  • 自動車純正部品(49)
  • 農業・園芸資材(48)
  • 学童・教育用品(42)
  • 溶接用品(36)
  • 事務用品(36)
  • 作業服(31)
  • バイク部品(30)
  • 塗料(30)
  • クリーンルーム用品(29)
  • 住設機器(29)
  • 照明(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 切削工具(24)
  • 接着剤・補修材(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • 完成車(20)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 研磨材(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 安全用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • カー用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 防犯用品(7)
  • 空圧工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全標識(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 手袋(5)
  • 農具(5)
  • エンジン工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 縫製用品(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)

「100kg」の検索結果

13,300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg) YAMAZEN(山善)折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
アグリスケール 100kg 高森コーキアグリスケール 100kg高森コーキ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。
材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202質量(kg)3.5サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)材質(本体)ディスプレイ:ABSひょう量(kg)100電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)精度±0.1kg計量皿寸法(mm)387×307目量(kg)0.05機能オートパワーオフ 5分、隔測式表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約5分(乾電池使用時のみ)測定範囲(kg)0.3~100アズワン品番4-1457-01計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
100Kg チェーンホイスト エスコ100Kg チェーンホイストエスコ(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA988CA-1使用荷重(t)0.1巻取長さ(m)1
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kgサンコー(タイタン)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロンブラック系質量(g)約790タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56(J環付き軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-37ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.1
100kg マグネットリフター エスコ100kg マグネットリフターエスコ
49,000税込53,900
1台
翌日出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)3使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:100、丸鋼:30サイズ(mm)131×65×124(H)穴径(mm)フック:45×32
100kg サクションリフター エスコ100kg サクションリフターエスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100
100kg ワゴン(三段/ステンレス製) エスコ100kg ワゴン(三段/ステンレス製)エスコ
55,900税込61,490
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
電気ホイスト100kg バイタル工業電気ホイスト100kgバイタル工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。 動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。 独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。 ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。
用途荷物の巻上げ・巻下げトラスコ品番851-5988質量(kg)14.5材質(本体)鋼板定格荷重(kg)100フック間最短距離(mm)450モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250時間定格(min)5巻上速度(m/min)(50Hz)12巻上速度(m/min)(60Hz)12
ベルトガッチャ 100kg バイタル工業ベルトガッチャ 100kgバイタル工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付けトラスコ品番851-9320材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル質量(kg)0.5製品破断強度(tf)1
100kg マグネットホルダー(平) エスコ100kg マグネットホルダー(平)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
簡単にセットアップできます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:156×43×45●上面の長さ:66mm●吸着力(kgf):100●重量(kg):1.36●適用形状:平●保持角度:45°、90°アズワン品番65-2217-56
100kg ドーリー(ブレーキ付) エスコ100kg ドーリー(ブレーキ付)エスコ
12,700税込13,970
1台
翌日出荷
4箇所のラッチでしっかり連結! ツールボックス(EA505TH-2~-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:526×372×140●重量(kg):2.82●床高さ:140mm●材質:ポリエチレン●車輪:自在×2自在(ブレーキ付)×2●車輪径:70mm●積載均等耐荷重:100kgアズワン品番65-2131-74
100kg ワゴン(二段/ステンレス製) エスコ100kg ワゴン(二段/ステンレス製)エスコ
57,300税込63,030
1台ほか
当日出荷
プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm TRUSCOプラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mmTRUSCO
5,398税込5,938
1台
当日出荷
は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチ電動ウインチ 100kg 揚程10mスリーエッチ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kgサンコー(タイタン)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約860タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)100コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 TANNER耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」TANNER
7,898税込8,688
1組(2本)
当日出荷
ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル材質熱延銅板耐荷重(kg)100厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚仕上焼付塗装取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。棚受け金具L型棚受け
100Kg ハンドクランプ エスコ100Kg ハンドクランプエスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984DB全長(mm)160質量(kg)0.95
ベルト荷締機 100kg バイタル工業ベルト荷締機 100kgバイタル工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け仕様両端Jフック、Dリング付トラスコ品番851-9327セット内容バックルシート材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル質量(kg)0.4製品破断強度(tf)0.8
特スキ和紙100kg 凸版用 アーテック[学校教材・教育玩具]特スキ和紙100kg 凸版用アーテック[学校教材・教育玩具]
2,182税込2,400
1セット(100枚)
3日以内出荷
自然な白で、落ち着きのある刷り上がりになります非常に吸い取りがよく、インキがきれいにのります。 特厚紙なので紙にコシがあり、裏貼りなしでも展示できますセット内容:100枚組
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
100kg(0.2kg) カート式・はかり エスコ100kg(0.2kg) カート式・はかりエスコ
83,900税込92,290
1個
翌日出荷
種類カート式・はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)445×700エスコ品番EA715AG-11質量(kg)18電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃非直線性±0.4kgひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
コンパクトプラ台車100kg アロウズコンパクトプラ台車100kgアロウズ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
荷物の運搬に!!
材質プラスチック寸法(mm)400×600×780耐荷重(kg)100
100kg サクションリフターセット(2個組) エスコ100kg サクションリフターセット(2個組)エスコ(1件のレビュー)
42,100税込46,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA950DC-2Bセット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】345×230質量(kg)4全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)450×360×130材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1.43パッドサイズ(Φmm)120吸着能力(kg)100
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)TRUSCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
100kg(500g)デジタル台はかり エスコ100kg(500g)デジタル台はかりエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
仕様比較測定用パーセントモード付 (5kg以上の被測定物)質量(kg)3.38電源ACアダプタ(付属)又は、 単9V電池×1個(付属)ひょう量100kg精度±500g最小目盛0.05kgケーブル長(mm)収縮時:550、最長時:1500ひょう量単位kg
100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付) エスコ100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付)エスコ
33,200税込36,520
1台
翌日出荷
ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
メタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
【幅150cm×奥行46cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 収納力に優れており、店舗用の什器としてもご使用いただけます。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途 店舗用の什器や、オフィスや倉庫でのご使用に最適です。付属品アジャスターシルバー奥行(mm)460間口(mm)1500耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)棚板1枚当り:約100キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)有効間口(mm)1450棚板調整ピッチ(mm)25
ピクチャーレール MR 100kg 荒川技研工業ピクチャーレール MR 100kg荒川技研工業
549税込604
1個
4日以内出荷
壁面後付けの100kg対応の重量用ピクチャーレール。美術館・博物館・商業施設等の軽量物から重量物までの展示に対応できる汎用性の高いピクチャーレールです。
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプTRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷から翌々日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅61cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅61cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
【幅61cm×奥行36cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)の軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のハンガーパイプです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂奥行(mm)360間口(mm)610耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)静止時/全体:300、棚板1枚当たり:100、走行時/全体:100キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
550x350mm/100kg テーブルリフト エスコ550x350mm/100kg テーブルリフトエスコ
50,400税込55,440
1個
翌日出荷
右側後輪にストッパー付
仕様踏み込み数:13回エスコ品番EA520XH-1全長(mm)830高さ(mm)210~600全幅(mm)355揚程(mm)390全高(mm)750テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ハンドル高さ(mm)750
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)TRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
仕様組立の目安:1人10分付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg YAMAZEN(山善)アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kgYAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1脚ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
便利なドリンクホルダー付きのアウトドアチェア収納袋付き収束タイプでコンパクトに収納可能
用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト材質構造部材:(フレーム)スチール、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル質量(kg)2.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.5×46×79座面高(cm)40.5
スメドレー握力計100kg DANNO(ダンノ)スメドレー握力計100kgDANNO(ダンノ)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
材質強化ポリカーボネイト製質量(kg)0.54測定範囲(kg)0~100 (目盛0.5kg単位)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14.5×22×5.5
軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ軽中量100kg 亜鉛メッキキタジマ
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
1段当りの耐荷重が100kgでとても丈夫です。ボルトレスで組立が非常に簡単なスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。とても人気にある商品です。亜鉛メッキ:素材の独特な風合いを生かす為に塗装はせず、擦り傷・加工痕もあえてそのまま残した使い込まれた雰囲(ヴィンテージ風・アンティーク風・エイジング)のこだわり抜いたラックです。擦り傷・小傷・加工痕はありますが新品商品ですので不良品ではございません。仕上がりに個体差もありデザインとしてご理解のうえ、お買い求め頂きますようお願い致します。床から最下段までの間の高さは 52mmです。例:3連結の場合は本体1台 + 連結2台でご利用出来ます。グリーン購入法適応商品です。
亜鉛メッキ耐荷重(kg/段)100(天板除く)棚ピッチ(mm)25材質/処理スチール/亜鉛メッキグリーン購入法適合取扱説明書(1.1MB)
グレートハンドグリップ 100kg  日本製 DANNO(ダンノ)グレートハンドグリップ 100kg 日本製DANNO(ダンノ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
強度100kg
材質スプリング:硬銅線80カーボン、グリップ:SUM24Lアヤメレット材質量(g)530寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)11×16×3
100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター イチネンTASCO100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッターイチネンTASCO
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。 リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。 計量台下の足の高さ調整ができます。 校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M寸法(mm)400×400質量(kg)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイト エスコ280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイトエスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。
仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:280×450mm●床高さ:65mm●重量:1.1kg●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:Φ38mm(ナイロン車)●2輪固定、2輪自在キャスター●家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク!アズワン品番65-9262-12
双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキ付 ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキ付ハーフェレ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック寸法(mm)M10×25取付ネジ込みピン仕上グレー、車輪面:黒ストッパーあり車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)約100
1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ) エスコ1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)エスコ(1件のレビュー)
15,700税込17,270
1台
当日出荷
仕様ノーパンクタイヤ材質スチール寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)質量(kg)14.6容量(L)約50型番181022荷台寸法(mm)680×770タイヤ外径(mm)365積載均等耐荷重(kg)100
部品 ACアダプターデジタル台はかり100kg隔測式用 シンワ測定部品 ACアダプターデジタル台はかり100kg隔測式用シンワ測定
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
...