カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,393)
  • メカニカル部品(2,450)
  • 科学研究・開発用品(1,952)
  • 切削工具(1,387)
  • 作業服(1,176)
  • 配管・水廻り設備部材(862)
  • 油圧機器・油圧ホース(785)
  • 機構部品(778)
  • 作業工具(759)
  • 制御機器(744)
  • バイク部品(740)
  • 測定用品(700)
  • 物流用品(508)
  • 空調・電設資材(507)
  • ねじ・ボルト・釘(473)
  • 清掃用品(469)
  • FA担当者のオススメ新商品(400)
  • 自動車純正部品(353)
  • 保管用品(338)
  • 農業機械(315)
  • 厨房用品(311)
  • 医療(290)
  • 照明(284)
  • 建築金物(270)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(248)
  • パソコン/周辺機器(248)
  • 家電(247)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(224)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(218)
  • バイク純正部品(212)
  • 電気材料(191)
  • 船舶用品・漁業資材(149)
  • 塗装・養生・内装用品(140)
  • 介護用品(140)
  • 農業・園芸資材(134)
  • 建材・エクステリア(132)
  • 防災用品(131)
  • 手袋(123)
  • 研磨材(121)
  • 店舗什器・備品(118)
  • 電動工具(103)
  • トラック純正部品(97)
  • 自動車補修部品(93)
  • 事務用品(85)
  • 救急・衛生(82)
  • フォークリフト・産機・建機用品(75)
  • 梱包用品(74)
  • オフィス家具(74)
  • 卓上消耗品(69)
  • 溶接用品(69)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(67)
  • 自転車部品(67)
  • 日用品(50)
  • 洗剤・除去剤(49)
  • 学童・教育用品(48)
  • ヘルスケア(44)
  • 住設機器(41)
  • 安全用品(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(39)
  • クリーンルーム用品(37)
  • 測定関連サービス(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • バッテリー・電装(35)
  • スプレー・オイル・グリス(34)
  • 測量用品(土木/建設)(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
  • 安全保護具(34)
  • 整備工具・収納(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 空圧工具(26)
  • 防犯用品(25)
  • カー用品(20)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 安全標識(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 理美容(14)
  • 縫製用品(14)
  • テープ(13)
  • 塗料(13)
  • 農具(13)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(11)
  • エンジン工具(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • マスク(7)
  • 食品・飲料(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)

「100l」の検索結果

30,442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ビット 100L TRUSCO六角ビット 100LTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋100L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋100L HDPEサンキョウプラテック
299税込329
1冊(10枚)
当日出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 1000幅で長さを1000mmに抑えたポリ袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)1000×1000RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100Lモノタロウ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過外径D×長さL(mm)178×430材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60
延長バー C×100L コバルテック延長バー C×100Lコバルテック
8,898税込9,788
1個
当日出荷
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)100
六角ビットセット 100L TRUSCO六角ビットセット 100LTRUSCO
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。トラスコ品番524-2303セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダシルバー硬さH級マグネット先端:マグネット付きシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
エコノプラス大型100L半透明 日本サニパックエコノプラス大型100L半透明日本サニパック
369税込406
1袋(10枚)
当日出荷
トラスコ品番431-3879質量(g)477.5入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1000RoHS指令(10物質対応)対応
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-100L スターライト工業産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-100Lスターライト工業
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
100シリーズの大型(64cm)対応機種。
材質PCひもタイプワンタッチ
テレビ台TV-BS100L HAMILeX(ハミレックス)テレビ台TV-BS100LHAMILeX(ハミレックス)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
高さ321mmのローポジション。 天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。 透明強化ガラス扉。 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。 安定感と高級感のあるフロントピラー。 移動に便利なキャスター付。
耐荷重(kg)総:約80、底板:50以下付属品棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ質量(kg)約17.5幅(cm)100天板耐荷重(kg)50以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×396×321棚板耐荷重(kg)15以下関連資料(5.60MB)
スプリング,コンプレツシヨン 90501-100L1 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-100L1YAMAHA(ヤマハ)
709税込780
1個
3日以内出荷
M2スリム M100L20 ネオカットウッド(高儀)M2スリム M100L20ネオカットウッド(高儀)
2,798税込3,078
1枚ほか
翌々日出荷
・表面を触っても感じられるやさしい木質感にこだわったサイディング仕上げ。 ・水に強く腐食しません ・しっかりした15mmの板厚。 ・長持ち
材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W100×T15×L2000~2010板厚(mm)15表面柄:サンディング
タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリータンク用ヘルール 100L 304大阪サニタリー
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法L(mm)100
フランス丁番(左) BB-100L シロクマフランス丁番(左) BB-100Lシロクマ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
薬品用タンクLLA型(密閉型)100L ダイライト薬品用タンクLLA型(密閉型)100Lダイライト(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100Lイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
テクノワイプLR100L-PL 日本製紙クレシアテクノワイプLR100L-PL日本製紙クレシア
19,980税込21,978
1ケース(100枚×16パック)
当日出荷
コットンよりも強くて縮みにくい特性の素材。約10年で成木するユーカリを原料にしたリヨセルとレーヨンを使用した環境負荷が小さい新天然素材。自己発塵が非常に少ない
シートサイズ(mm)320×320RoHS指令(10物質対応)対応
PDCSシリーズ用 100Lパッキン 白 サンコー(三甲)PDCSシリーズ用 100Lパッキン 白サンコー(三甲)
129税込142
1個
当日出荷
種別SK804704WHNA
PDC100L-1 サンコー(三甲)PDC100L-1サンコー(三甲)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。
材質超高分子量PE質量(g)6500表示1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO外寸(mm)476×725×PP開口部(mm)Φ58.5、Φ25.0
(08882)BRAKEFLUID 100L トヨタ(08882)BRAKEFLUID 100Lトヨタ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
+ビット2-100L マキタ+ビット2-100Lマキタ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
適合機種AR411HR全長(mm)100両頭機能片頭
延長バー A×100L コバルテック延長バー A×100Lコバルテック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)100
アクセルワイヤー(M)100L KITACOアクセルワイヤー(M)100LKITACO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
L Series(LEY25C-100L) SMCL Series(LEY25C-100L)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ユニプロット PC-100L 日本油化工業ユニプロット PC-100L日本油化工業
14,980税込16,478
1缶(16.8L)
3日以内出荷
ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。
容量(L)16.8pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液)主成分亜硝酸ナトリウム引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5密度(g/cm3)1.31(15℃)外観淡黄色液体危険物の類別非危険物反応アルカリ性総質量(kg)23.6
冷凍庫 100L 上開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 100L 上開きYAMAZEN(山善)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。 すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。 キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック仕様冷凍室性能:フォースター質量(kg)28容量(L)100間口(mm)545定格電圧(V)交流100定格周波数(Hz)50/60共用電源コード(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)取扱説明書(3.8MB)
PDCSシリーズ用 100L保護キャップ 白 サンコー(三甲)PDCSシリーズ用 100L保護キャップ 白サンコー(三甲)
289税込318
1個
当日出荷
種別SK804706WHNA
クラッチケーブル(赤:100L) KITACOクラッチケーブル(赤:100L)KITACO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
クラッチケーブル(クロ/100L) KITACOクラッチケーブル(クロ/100L)KITACO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
クラッチ/スロットルケープルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本) に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)
マントルヒーター P 20Φ×100L TGK(東京硝子器械)マントルヒーター P 20Φ×100LTGK(東京硝子器械)
8,990税込9,889
1個
当日出荷
柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V許容耐熱温度について
電熱容量(W)100スペースマントルヒーター取扱い注意事項長さ(mm)100形状ファスナー留めTGK品番603-60-65-01仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
ステンレス製空気タンク 100L アネスト岩田ステンレス製空気タンク 100Lアネスト岩田
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8472質量(kg)60タンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
スロットルケーブル(クロ/100L) KITACOスロットルケーブル(クロ/100L)KITACO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
クラッチ/スロットルケープルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本) に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)
クラッチケーブル/100Lメッシュ KITACOクラッチケーブル/100LメッシュKITACO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
クラッチ/スロットルケープルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本) に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
CMX-100L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&DCMX-100L-U・USB出力密閉構造小型ロードセルA&D
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
力測定用圧縮型デジタルロードセルロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A typeA/D変換速度:100回/sデジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート質量:約1kg付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量1kN(102.0kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)8.1(ロードセルのみ)取扱説明書(0.51MB)
PDCSシリーズ用 100Lシールキャップ 赤 サンコー(三甲)PDCSシリーズ用 100Lシールキャップ 赤サンコー(三甲)
219税込241
1個
当日出荷
種別SK804963RE
ホッパーフィルター(100L用) 精和産業ホッパーフィルター(100L用)精和産業
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
平型フィルター 圧送式ホッパー
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100LPanasonic(パナソニック)
269税込296
1袋(5個)
当日出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm) 寺田ポンプ製作所CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm)寺田ポンプ製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合CSL-100L
Pタイルスクレーパー100L450 ヤヨイ化学Pタイルスクレーパー100L450ヤヨイ化学
2,798税込3,078
1個
当日出荷
鍛造熱処理後、水研ぎした鋭利な刃先です。 刃のボディ部分が薄くできていますので、Pタイル等の奥まで打ち込み、差し込みできます。 シャフト部は鋼パイプを熱処理してあり、軽くて丈夫です。
刃幅(mm)100全長(mm)450
(90014)BAND  100L 三菱ふそう(90014)BAND 100L三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
上開き式冷凍庫 100L アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 100Lアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています。季節や収納量に合わせて7段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。
ホワイト質量(g)25000間口(mm)545コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)95/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×557×845電源周波数(Hz)50/60定格電圧 AC V100定格内容積(L)100
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100L) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100L)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
...