カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 清掃用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 手袋(3)
  • 切削工具(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(8,973)
  • サンエス(684)
  • Igus(イグス)(412)
  • CKD(358)
  • エスコ(339)
  • Panasonic(パナソニック)(304)
  • Altrider (アルトライダー)(294)
  • BIGM(丸山製作所)(260)
  • TRUSCO(258)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(251)
  • MAZDA(マツダ)(236)
  • ニッセイ(235)
  • 大阪魂(231)
  • マキテック(199)
  • アズワン(190)
  • NAC(長堀工業)(171)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(164)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(156)
  • サンコー(三甲)(153)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100l」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(79件のレビュー)
109税込120
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(570件のレビュー)
99税込109特価
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)モノタロウ(471件のレビュー)
679税込747
1袋(12双)
当日出荷
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。材質綿100%(40綿 スムース編)厚さ(mm)0.5入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチナシ
ホッチキス 20枚 10号針 100本装填 モノタロウホッチキス 20枚 10号針 100本装填モノタロウ(28件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。
用途用紙のとじ作業に。適合使用針/10号針綴じ枚数20質量(g)78寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41最大綴じ奥行(mm)53針装てん数(本)100繰り返し・詰め替え対応
タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウタイヤストッパー PPCP樹脂製モノタロウ(18件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど
ゴミ箱 ポリペール 角型 モノタロウゴミ箱 ポリペール 角型モノタロウ(40件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷
紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱形状角型規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(366件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
長ニップル 白 モノタロウ長ニップル 白モノタロウ(28件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型モノタロウ(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(153件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
角型袋 自立式 フレコン生地仕様 モノタロウ角型袋 自立式 フレコン生地仕様モノタロウ(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(76件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
スナップフックB型 ステンレス モノタロウスナップフックB型 ステンレスモノタロウ(45件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイントモノタロウ(43件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチあり) モノタロウ作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチあり)モノタロウ(59件のレビュー)
959税込1,055
1袋(12双)
当日出荷
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。左右区別左右ナシ指マチマチアリ材質綿100%(40綿 スムース編)入数(双)12機能吸汗性
ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウゴミ箱 ポリペール 丸型モノタロウ
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷
紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱材質ポリプロピレン(PP)形状丸型グレー規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製モノタロウ
8,198税込9,018
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプモノタロウ(382件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1kg)ほか
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)繰り返し・詰め替え対応
カラーケーブルタイ モノタロウカラーケーブルタイモノタロウ(4件のレビュー)
189税込208
1パック(100本)
当日出荷
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品RoHS指令対応証明書(0.2MB)
プチカラビナ ステンレス モノタロウプチカラビナ ステンレスモノタロウ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
スナップフック スチール モノタロウスナップフック スチールモノタロウ(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
角型袋 自立式 底面ダブル補強 フレコン生地UV仕様 モノタロウ角型袋 自立式 底面ダブル補強 フレコン生地UV仕様モノタロウ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無モノタロウ(27件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ
インクリーザー VU モノタロウインクリーザー VUモノタロウ(23件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
収納ボックス モノタロウ収納ボックスモノタロウ(49件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。折り畳み可否不可材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)445関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウスパイラルダクト 亜鉛鋼板モノタロウ(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型モノタロウ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
スタッキングトランクボックス モノタロウスタッキングトランクボックスモノタロウ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。 車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適! スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。 天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。 耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。 ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)100フタフタ付き外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)400
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプモノタロウ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(31件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプモノタロウ(8件のレビュー)
769税込846
1本(1L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品-成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)1希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックルモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプモノタロウ(8件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ取付穴径l(Φmm)14
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無モノタロウ(13件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)表面処理
バケツ PVC製 スプリング入り モノタロウバケツ PVC製 スプリング入りモノタロウ(90件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。材質PVCクレイ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ本体
タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウタイヤストッパー自動車用 樹脂製モノタロウ(239件のレビュー)
1セット(2個)
完売
車の転がり防止に。 乗用車、小型トラックなどに使用できます。 樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。適合車種乗用車・小型トラックなど寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100材質PP質量(kg)約0.29(1個)オレンジ
L字金具 ステンレス製 モノタロウL字金具 ステンレス製モノタロウ(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
スパイラルエルボ90° モノタロウスパイラルエルボ90°モノタロウ(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.5
角当て L型アングル 紙製 モノタロウ角当て L型アングル 紙製モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1束(50本)
当日出荷
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。材質Kライナー、紙管原紙幅(mm)50厚さ(mm)3クラフト色
青銅製グローブバルブ モノタロウ青銅製グローブバルブモノタロウ(34件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質(本体)青銅Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)1.6材質(パッキング)Brass CW614N接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(ステム)DZR Brass CW602N材質(ハンドル)Aluminium材質(ボンネット)Bronze CC491K関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類グローブバルブ