「100ml ディスポ」の検索結果
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
●お得な使い捨てビーカーです。●積み重ねができるので収納場所を取りません。●100~3000mLまで幅広い容量をラインナップしています。
材質PP
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。
仕様成形方法: 押出ブロー成形、商品コード: 3014-06
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)(上径(下径)×高さ)Φ66.0/Φ52.5×75.0
容量(mL)150
使用温度範囲(℃)0~100℃
目盛(mL)(目安) 25
アズワン品番30-1406-55
1個
¥30
税込¥33
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。持ちやすいよう、側面にエンボス加工が施されています。
容量(mL)1000
目盛(mL)100
材質PP
高さ(mm)146
上部外径(Φmm)121
下部外径(Φmm)100
1個(100個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型
材質PP(半透明)
耐熱温度(℃)約80
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。
成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。
石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。
用途計量、調合に適しています。
ポリエチレン製のディスポーザブルカップです。
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。
PPより柔らかく作業がしやすいカップです。
材質ポリエチレン
目盛あり
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー
材質PP
使用温度範囲(℃)0~100
目盛あり
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP
目盛あり
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE
長さ(mm)採取部:900
全長(mm)1000
チューブ外径(Φmm)21
採水量(mL)5
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE
長さ(mm)採取部:900
全長(mm)1000
チューブ外径(Φmm)21
採水量(mL)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製
長さ(mm)採取部:900
全長(mm)1000
容量(mL)採取:1
チューブ外径(Φmm)21
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
水平方向に粉末や顆粒を採取する上部開口式ディスポーザブルサンプラーです。
オールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。
ATEX(欧州防爆指令)準拠品。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
ディスポランスパウダーサンプラーは返品が一切できません。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●採取部外幅×内幅×採取部長×全長:2.1×1.6×50×61cm●目安採取量:100mL●入数:20個
アズワン品番67-5203-11
1箱(20個)
¥52,900
税込¥58,190
63日以内出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済(個包装)
箱寸法(mm)402×303×141
注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など
材質PP
耐熱温度(℃)121
●お得な使い捨てビーカーです。●積み重ねができるので収納場所を取りません。●100~3000mlまで幅広い容量をラインナップしています。
トラスコ品番530-1838
材質PP
1箱(2000個)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4629
質量(kg)6.15
上径×下径×高さH(mm)64×48×72
目盛間隔(mL)10
1箱(500個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質ポリスチレン(PS)
精度(%)±2
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
ピペットの種類ディスポピペット
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。
外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100
規格中口ロック先
先端形状ロック
筒先中口
1本
¥7,990
税込¥8,789
17日以内出荷
液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
先端穴径(mm)10
胴外径(Φmm)21
安価な目盛なしピペットです。
材質硼珪酸ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
8連、12連ピペット使用可能なフレキシブルタイプです。個々に梱包されています。
アズワン品番1-6773-01
仕様γ線滅菌済・オートクレーブ不可
材質PET
容量(mL)50(裏使用時100)
1箱(200枚)
¥33,600
税込¥36,960
翌々日出荷
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
用途γ線滅菌済
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。
材質本体:PS、アダプタ部:PE
バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質半透明PP(ポリプロピレン)
ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。最大100,000mPa・sまでの高粘度のサンプルを採取可能です。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプ高粘度用
筒径(Φmm)21
バキューム成形で、底は凹凸が無くフラットです。
仕様クリーンカップ
材質半透明PP(ポリプロピレン)
ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプ低粘度用
筒径(Φmm)21
粉末・顆粒用の使い捨てサンプラーです。ディスポタイプのため、洗浄の手間が省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)Φ21×500
容量(mL)100
滅菌γ線滅菌済
アズワン品番3-8187-01
1袋(20本)
¥37,980
税込¥41,778
12日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ