容量(mL)100
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)45×104
遠心力(xg)3000
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
容量(mL)100
種別丸底
栓共通29/15
直径×長さL(Φmm×mm)45×120
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)25
材質本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)Φ30×75
アズワン品番4-792-01
遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
容量(mL)100
種別丸底
栓共通29/15
直径×長さL(Φmm×mm)45×120
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
開閉しやすい高さのキャップ。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)45×104
容量(mL)100
アズワン品番65-1701-18
遠心強度(許容)3000×g
1箱(80本)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離
材質強化硬質ガラス
品名丸型遠沈管
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス
材質(キャップ)フェーノール樹脂
容量(mL)100
仕様ネジ・キャップ付き
TGK品番0988-04-50-93
色茶褐色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
ねじ寸法430-33
1本
¥10,340
税込¥11,374
3日以内出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌
アズワン品番65-5638-24
1箱(1包×10本)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
便利なメモリとマーキングスポット付です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・ゴム
遠心強度2980G
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
材質強化硬質ガラス
色無色
底形状丸底
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。
バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。
ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。
ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
滅菌放射線照射済
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
アズワン品番65-0575-11
メーカー商品コード188170
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
容量(mL)10
仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mm
TGK品番717-04-62-01
型式ST-丸型遠沈管10ml
キャップ(No.)C-2
1セット(100本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
容量(mL)100
仕様ネジ、キャップ付き
TGK品番0988-04-50-73
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
ねじ寸法410-33
1本
¥8,810
税込¥9,691
3日以内出荷
容量(mL)100
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-75
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
目盛(mL)2
ねじ寸法430-33
目盛精度(±mL)2
1本
¥9,890
税込¥10,879
3日以内出荷
本体寸法(mm)Φ15×107H
材質(キャップ)PE
キャップダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造
滅菌電子線滅菌済み
保存方法冷凍保存可能
目盛約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。
タイプチューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。
容量(mL)100
仕様共栓付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-76
色透明
栓共通_29/15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
目盛(mL)2
目盛精度(±mL)2
1本
¥10,760
税込¥11,836
5日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3795-13
1個(800本)
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3795-14
1セット(4個×800本)
¥303,199
税込¥333,519
5日以内出荷
各メーカーの遠心分離器に適応。
強度があり、耐薬性にも優れています。
肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離
材質強化硬質硝子
全長(mm)100
色無色
容量(mL)7
肉厚(mm)1
質量(g/本)7.9
底形状円錐
口形状直口
外径(mm)13
内径(mm)11
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-33
1箱(1包×10本)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
容量(mL)15
アズワン品番61-4693-42
1ケース(5パック×100個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様●色:茶●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径16.5×高さ100mm●栓ナシ●コード番号:421-17PTO
アズワン品番65-8671-21
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ