3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時) 充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル) 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)2.15(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.0(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 回転数(min-1[r.p.m])10000(18VLS電池装着時)、8000(14.4VLS電池装着時) 砥石寸法(mm)《ディスクグラインダー100トイシ研削用》外径/100 厚さ/6 穴径/15《ディスクグラインダー100トイシ切断用》外径/105 穴径/15 付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル 適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45 種別本体のみ 電圧(V)14.4/18 砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105 バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.8 内径(Φmm)20 リング内径(Φmm)15 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A) 高さ(mm)7
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

瓦の切断に最適なダイヤモンドを選定し驚異の耐久性を実現しました。充電工具対応です。瓦の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途電動ジスクグラインダーで瓦の切断。 外径(Φmm)105 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)1.3 仕様瓦用 適合機種ディスクグラインダー100mm ダイヤ幅(mm)5 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷