451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利! 仕様(時間誤差)月差±4分以下 定格電力(W)1500 入力AC100V 50/60Hz 関連資料(1.66MB) プログラム仕様24(1分単位)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利! 仕様月差±4分以下 定格電力(W)1500 入力AC100V 50/60Hz 関連資料(1.66MB) プログラム仕様24(1分単位)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間 時間設定単位1分 材質(本体)PC 質量(g)約95 定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V)100(50/60Hz) 適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32 動作回数1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分(15分~11時間) 誤差タイマー:±10分以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトタイマー
最短15分単位で、接続した電気製品の電源を入/切できる24時間コンセントタイマーです。 不在時に、使用していない電気製品の電源を切って節電できます。 長期の留守中に定期的に電源ONすることで防犯対策がおこなえます。 夜間に照明を自動点灯させることで、店舗の集客やイルミネーションのライトアップなどに便利です。
仕様タイマー設定時間:最短15分(以降15分刻みに設定可能) 動作方式ギア駆動方式 定格容量AC100V 50/60Hz(周波数手動切り替え式) 機能タイマー/常時通電切り替えスイッチ付き、通電ランプ付き タイマー設定誤差最大15分以内(時刻ダイヤルの設定のずれ分) 取扱説明書あり 差込口形状2P
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 コード長さ(m)1.5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間1秒 仕様充電電池内蔵(交換不可) 材質(本体)PC(ポリカーボ) 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 電力(W)5(最小測定可能負荷) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62 安全装置過入力防止内蔵 機能ロック機能 測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W 定格入力電力最大1500W(15A) タイマー設定プログラム数20 タイマー設定誤差±4/月
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

形状ボックス型 外形寸法(mm)H145×W100×D44 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成同一回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V100-220(AC85~250) タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式クォーツモータ式 開閉回数(回)(接点)2万 形状JIS協約型 周波数(Hz)50/60 接点構成1c 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 商品番号TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77 許容誤差±5分以内 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状ボックス型 外形寸法(mm)H180×W123×D52 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成同一回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状ボックス型 外形寸法(mm)H180×W123×D52 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

形状ボックス型 外形寸法(mm)H145×W100×D44 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg)2.8 消費電力(W)38/39(50/60Hz) ハネ径(cm)30 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850 左右首振90度(自動) 上下首振37度(手動) 切タイマー最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

種別自動点滅器(EEスイッチ) 種類消灯タイマ付・スマートデザイン 定格電圧(V)100 定格電流(A)8
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 仕様コード付 消費電力(W)1.5以下 定格15A AC100V 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差±7.5分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書 質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く) 外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20 入力AC100V 50Hz/60Hz 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m)約5 (障害物のない場合) 定格容量(A)3 取扱説明書(1.35MB)
1組
2,898 税込3,188
翌日出荷


電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セットした時刻で電源をON/OFFできます。 1コマ30分単位のギア式。 1度のセットで毎日使えます。 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます。 省エネや防犯対策に便利です。 AC100V専用。 室内用
仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位) 質量(g)約120 外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67 消費電力(W)1 入力AC100V、50/60Hz(切り替え式) 容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時) タイマー誤差:最大約15分/1日
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷


電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)