カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(816)
  • パソコン/周辺機器(413)
  • 制御機器(185)
  • 家電(83)
  • 防災用品(66)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(47)
  • 医療(25)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 安全用品(19)
  • 測定用品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • メカニカル部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 電気材料(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 防犯用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 住設機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(5)
  • カー用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「100v 15w」の検索結果

1,913件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 庫内灯15W ELPA

    庫内灯15W

    ELPA(2件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • 小丸球 E12 15 ELPA

    小丸球 E12 15

    ELPA(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
  • ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機

    ミシン・冷蔵庫用電球

    オーム電機(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
    形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
  • 110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • ちょうちん用電球 ELPA

    ちょうちん用電球

    ELPA
    409税込450
    1セット(2個)
    当日出荷
    催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。
    全長(mm)40クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)25電球の種類白熱電球
  • AC100V/15W半田ごて エスコ

    AC100V/15W半田ごて

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
  • AC100V/15W 半田ごて エスコ

    AC100V/15W 半田ごて

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304H-115A
  • AC100V/15W半田ごて エスコ

    AC100V/15W半田ごて

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
  • 庫内灯透明 ELPA

    庫内灯透明

    ELPA
    151税込166
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    全長(mm)55クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
  • AC100V・15W スピードコントロールモーター エスコ

    AC100V・15W スピードコントロールモーター

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-15種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.075
  • AC100V・15W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコ

    AC100V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)

    エスコ
    6,470税込7,117
    1個
    翌日出荷
    仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-15種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34起動トルク(N・m)0.09定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • AC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコ

    AC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌日出荷
    付属品固定ホルダー(2個)仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等にサイズ直径34×668mm電源AC100V照明装置直管型LED電球15W明るさ1450lmエコロジー商品省エネ
  • あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPA

    あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外

    ELPA(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)定格電圧(V)AC100センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス遅延時間(センサー)3~6秒動作温度(℃)-10~50最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45防水性防滴型
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    クリア電球の種類白熱電球
  • 直管LEDランプ 15W形 オーム電機

    直管LEDランプ 15W形

    オーム電機(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB&コンセント 定格15W Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 定格15W

    Meltec(大自工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    カープラグ一体型のコンパクトインバーターです。 2WAYでAC100V:15W・USB:2.1Aを使用できる。 コンパクトでスペースをとらない。
    用途インバーターブラック質量(g)80出力(USB)2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12保護回路低電圧、過電圧、過負荷、短絡保護瞬間出力(W)(最大)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×180×40
  • LEDユニット15W 富士倉

    LEDユニット15W

    富士倉(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
    用途ハロゲン投光器をLED灯に!周波数(Hz)50/60消費電力(W)15定格電圧(V)AC100口金仕様:R7S使用環境温度(℃)-20~40明るさ(Lm)1500防水保護等級IP42電球の種類LED照射角度(°)360
  • 小丸球 ELPA

    小丸球

    ELPA
    189税込208
    1個
    当日出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    種別10W形全長(mm)48クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500定格ランプ電力(W)10電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
  • 簡易型アンプ 15W TOA

    簡易型アンプ 15W

    TOA
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。
    仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変)材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による)出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上)定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)機能電話ページング機能、電源リモート機能周波数特性100Hz~10kHz±3dBS/N比60dB以上歪率(%)1以下
  • 植物育成用クリップランプ15W 富士倉

    植物育成用クリップランプ15W

    富士倉
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)15電源コード(m)5芯数2波長(nm)380~780使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-43明るさ(Lm)1400防水保護等級IP65
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • ナトリウム灯型LED15W 富士倉

    ナトリウム灯型LED15W

    富士倉
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
  • バッテリーメーター DC 8~100V はくでん

    バッテリーメーター DC 8~100V

    はくでん(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)。電圧測定範囲:DC8~DC100V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ。使用電圧に切替えて、ご使用願います。
    付属品接続ケーブル、取扱説明書長さ(cm)リード:20精度1%±1digit取付寸法(mm)58×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15測定速度(秒)約回2/使用電圧範囲測定:DC 8~100動作温度(℃)-10~+70動作湿度(%)10~80動作電流(mA)<15
  • LED-15Wクリップランプ 電球色 富士倉

    LED-15Wクリップランプ 電球色

    富士倉
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。
    仕様SMD LEDチップ使用質量(g)525(クリップ除く)タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169定格電圧(V)AC100電源コード(m)5芯数2色温度(K)3000防水仕様IP65アズワン品番64-9675-27明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)85電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ
  • AC100V 換気扇 エスコ

    AC100V 換気扇

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個(1台)
    翌日出荷
    引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
    材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂電源AC100V(50/60Hz)
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • 冷蔵庫庫内灯 ELPA

    冷蔵庫庫内灯

    ELPA
    171税込188
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)20バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:550、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.1/132.1(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)1930電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • インダクションモーター 15W SPG

    インダクションモーター 15W

    SPG(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)70使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(N・m)0.090過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 明かり取り(100V用) つくし工房

    明かり取り(100V用)

    つくし工房
    56,980税込62,678
    1組
    4日以内出荷
  • LDL40x1マルチコンフォート15W150 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1マルチコンフォート15W150

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向15度水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.8電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FSK41270F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

    オリエンタルモーター
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)70
  • Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010 bitstrong(ビットストロング)

    Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010

    bitstrong(ビットストロング)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
    質量(g)20出力(Type-A):5.0V/3.0A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-C
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

    オリエンタルモーター
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
  • APC Smart-UPS 1500 LCD 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 1500 LCD 100V

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(W)【入力プラグ変更時】980、【標準入力プラグ使用時】980容量(VA)【入力プラグ変更時】1500、【標準入力プラグ使用時】1200出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブバックアップ時間6分形状タワー型仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz消費電力(W)39/177(通常/最大)本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間保護機能雷サージ保護安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA蓄電池タイプ鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980停電時の切替時間(ms)5~10
  • PUK3-15Wワイヤレス充電器 LAMP(スガツネ工業)

    PUK3-15Wワイヤレス充電器

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応の充電器です。Qi対応機種であれば、メーカーや機種に関係なく、置くだけで充電できます。テーブル天板での埋込取手が可能です。テーブルのデザインを損ねません。15Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。クレジットカードなどに内蔵されているICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP43相当の防水・防塵性があります。
    付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじトラスコ品番573-8052材質アルミニウム合金入力電圧(V)AC100~240バッテリー容量(Ah)AC100~240VRoHS指令(10物質対応)対応出力電力(W)15
  • (210047295)PUK-PLAY-15W ワイヤレス充電器 LAMP(スガツネ工業)

    (210047295)PUK-PLAY-15W ワイヤレス充電器

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
    付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)(ケーブル長さ:約1.5m)トラスコ品番663-8358入力電圧(V)AC100~240
  • LDL40x1マルチコンフォート15W150 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1マルチコンフォート15W150 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.8電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41270F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
...