カテゴリ
- 電気材料(105)
- コンセント(29)
- 取付枠(1)
- コンセントバー(14)
- 制御機器(1,262)
- コンセント(FA)(3)
- リモコンスイッチ・無線スイッチ(3)
- パソコン/周辺機器(543)
- 3P電源タップ(2)
- 電動工具(83)
- コードリール(8)
- 空調・照明・電設資材(259)
- 配管・水廻り設備部材(129)
- 測定用品(124)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- 防災用品(72)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- メカニカル部品(39)
- 家電(36)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- バッテリー・電装(28)
- 溶接用品(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 自動車補修部品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- カー用品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 安全用品(9)
- 防犯用品(9)
- エンジン工具(9)
- 事務用品(8)
- 厨房用品(7)
- 農業機械(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 作業服(6)
- 学童・教育用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 清掃用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 住設機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
コンセント形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(566)
- アメリカン電機(3)
- 神保電器(7)
- 日動工業(32)
- 摂津金属工業(13)
- エスコ(14)
- 三菱電機(119)
- omron(オムロン)(117)
- CKD(78)
- 富士電機(69)
- サンワサプライ(63)
- テンパール工業(47)
- Hirschmann Test & Measurement(43)
- 渡辺電機工業(42)
- 桑名金属工業(41)
- IDEC(和泉電気)(40)
- オーム電機(40)
- ベン(39)
- コーセル(34)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・神保電器・日動工業・摂津金属工業・エスコ・三菱電機・omron(オムロン)・CKD・富士電機・サンワサプライ・テンパール工業・Hirschmann Test & Measurement・渡辺電機工業・桑名金属工業・IDEC(和泉電気)・オーム電機・ベン・コーセル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「100v 20a」の検索結果

コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)
摂津金属工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3色ブラック高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口)
摂津金属工業¥25,980~税込¥28,578~1本6日以内出荷から9日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)
摂津金属工業¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
15A・20A兼用角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線2mm2、3.5mm2
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
プラグ引掛形 接地2P
アメリカン電機(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)89.3寸法A(mm)-定格電流(A)20寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)39
AC100Vミニドライバー20A
EARTH MAN(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)質量(kg)約0.43周波数(Hz)50/60電流(A)0.35電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約170コード長さ(m)約1定格消費電力(W)25穴あけ能力(mm) 木工最大4ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用![[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86508951-260819-02.jpg)
[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は2000Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷形状平刃タイプ/抜止タイプ色ホワイトタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数2コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口)
摂津金属工業¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2高さ(mm)840奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×840×73.5口数12入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口)
摂津金属工業¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷から42日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷から32日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付色ブラック奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
iPDU 単相 AC100V 20A 2.0kVA 2U
ラリタン¥299,800~税込¥329,780~1台8日以内出荷インテリジェントハイブリッドラックトランスファースイッチ、SCRが実現する給電切り替え時間4~8ミリ秒、信頼性のある逆位相切り替え対応。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2色ブラック高さ(mm)960奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×960×73.5口数12入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
ベーシックPDU/0U/100V/20A/NEMA16ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0921材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプNEMA奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~120最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~120最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0928材質スチール幅(mm)1087.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
コンセントバー取付金具付(電流計付100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥67,980税込¥74,7781本9日以内出荷サーキットプロテクタ、電流計付で取付金具付のコンセントバー仕様電流計付サーキットプロテクタ取付金具付幅(mm)37.5質量(kg)3.5高さ(mm)1800奥行(mm)73.5出力コンセント:接地付2P 15A定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×1800×73.5口数24入力プラグNEMA L5-30PRoHS指令(10物質対応)対応
iPDU 単相 AC100V 20A 2.0kVA 0U
ラリタン¥349,800税込¥384,7801台8日以内出荷アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
APC NetShelter Rack ATS、100V、20A、L5-20 In、(8)5-15R Out
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801個欠品中1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
フルカラー15A・20兼用コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Out
シュナイダーエレクトリック¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷8口のNEMA 5-15R 抜け止めコンセントを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた100V 20A対応ラックATS付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット仕様●Input Connection Type:NEMA L5-20P 20 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 NEMA 5-15R 15 A 2P+E●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m質量(kg)正味:4.4色黒タイプ「梱包」PCE種類製品または部品:Automatic transfer switch規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスAケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2、「梱包」60定格電流(A)20出力電圧(V)AC100単相入力電圧(V)AC100単相梱包数1保護等級NEMA:50/60Hz相対湿度5…95%高さ(cm)4.4、「梱包」11.4梱包質量(g)6170周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45負荷容量2000VA最大消費電流(A)20奥行き(cm)「梱包」35.6電流制限(A)入力:20ストレージ周囲温度:-25…65℃許容電圧(V)90…110深さ(cm)23.6
コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥25,980税込¥28,5781本23日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.3色ブラック高さ(mm)1200奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(100V 20A 9口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥19,980税込¥21,9781本23日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.8色ブラック高さ(mm)800奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5口数9入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
20Aコンセント
神保電器¥899税込¥9891個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)250全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET(250V)
100V専用昇圧トランス
日動工業¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷電圧ドロップ即解消!工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ。電圧は使うほど、電線を延ばすほど、電圧降下します。電圧を昇圧させれば工具の能力を100%発揮できます。仕様屋内用・連続定格寸法(mm)200×233×157質量(kg)8.8タイプ単巻トランス出力電圧(V)115/125容量(kVA)2入力電圧(V)AC100電線長さ(m)1.8入力プラグポッキンプラグ電線仕様-芯数VCT2.0mm2×3芯保護機能サーキットブレーカー(20A)出力コンセント115V(15%)×2、125V(25%)×2
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)タイプ昇降圧兼用幅(mm)168奥行(mm)160高さ(mm)160相数単相付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×160×160電源コード約1.8m出力コンセント100V出力コンセント2ケ、115V出力コンセント1ケ
4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ
日本精器¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2085型式シングル電圧(V)AC100有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4
BasicPDU 100V/30A/0U/12口
omron(オムロン)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●適合機種BN300RA質量(kg)約2.6取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1120(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系
TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
15A.20A共用コンセント
神保電器¥799~税込¥879~1個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
BasicPDU 100V/30A/0U/24口
omron(オムロン)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●適合機種BN300RA質量(kg)約3.4取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
日動工業(7件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○質量(kg)7.5タイプ屋内型コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
...























![[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86508951-260819-02.jpg)