19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)
幅(mm)480
質量(kg)3.6
色ブラック
高さ(mm)43.5
奥行(mm)125
規格19インチ:EIA
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)3
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125
口数8
入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
1台
¥55,980
税込¥61,578
16日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上
接点の保守点検が容易
電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J)
IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器
機械的寿命約500万回
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2.9
色ブラック
高さ(mm)1360
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1360×73.5
口数18
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
高さ(mm)1680
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1680×73.5
口数24
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2.6
高さ(mm)1120
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1120×73.5
口数12
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
3kVAの高出力インバーター発電機。
ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
省エネ設計
負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。
燃料のムダを減らします。
機能的な操作パネル
出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。
堅牢なガードフレーム
万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。
積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。
非常時に備える
停電や災害時など、非常用電源に最適です。
その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。
家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流:100/直流:12
周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)9
トラスコ品番496-3857
全長(mm)482
質量(kg)34
種類燃料:無鉛ガソリン
電流(A)交流:30/直流:8
全幅(mm)420
全高(mm)417
騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)
連続運転時間(h)1/4~定格負荷:11~6
定格出力(kVA)3
RoHS指令(10物質対応)対応
排気量エンジン:212cc
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V
寸法A(Φmm)69
寸法B(mm)100
寸法C(Φmm)14.5~16
寸法D(mm)30
寸法E(mm)33
適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
仕様最大順方向電流:30A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:10.66mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.82mm 、 寸法:10.66 x 9.65 x 4.82mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(800個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
仕様静電容量 = 10000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 28mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100
2次電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerFLAT●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 8●最大順方向降下電圧 : 960mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 200A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 300A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220。最大連続 順方向電流 = 30A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 880mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 250A。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1次電圧(V)200/220/240
2次電圧(V)100/115
RoHS指令(10物質対応)対応
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
端子形状端子形状
品種ELB
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)30
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)200
2次電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング方式採用により今までにない小型軽量化、そして連続30Aの安定供給を実現。わずらわしいノイズも回避出来る特許のノイズオフセット機能を搭載、もしもの場合でも各種の保護回路で接続機器を保護します。
仕様メーター:A/V切換式
質量(kg)約2
出力電圧(V)DC5~15(可変)
入力電圧(V)AC100~AC120
出力電流(A)最大:30(連続)、32(間欠)
保護回路短絡保護回路、垂下式自動電流制限方式保護回路、熱検出保護回路、32A以上
ヒューズ容量(A)8
ファン有
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1次電圧(V)200/220/240
2次電圧(V)100/110/115
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.1mm構造 = 金属封入シリーズ = UXリーク電流 = 30 μAUX Series
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:30 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:15 nC @ 10 V
シリーズPowerTrench
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A
パッケージPower 33
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)41
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)100
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)39
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20
トランジスタ構成シングル
1箱(2個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アキシャルシリーズ = 030 ASリーク電流 = 5.3 μA、11 μA030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
2系統の電源を高速で切替えられるリレータイプの切替器です。メンテナンス時の電源周りの更新工事で、ヒューマンエラーが近年多く発生しています。電源を事前にバックアップしておくことでリスク回避として導入したいニーズに対応しています。
用途商用電源と非常用電源(発電機、UPSなど)の切り替えや、再生可能エネルギーと商用電源の切り替えなど、幅広い用途でご活用いただける製品です。
切替方式リレー
奥行(mm)275
電圧(V)入出力:100/110/115/120/127
周波数50/60Hz
横(mm)440
相数入出力:単相2線(1Ph2W+E)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB)
切替時間8~12ms(Typical)
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 2A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 95mm。効率 = 88%。重量 = 220g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)38.5
質量(kg)2.1
高さ(mm)873
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44
口数10
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)30
極数・素子数2P1E
RoHS指令(10物質対応)対応
型式BKF-50ZP
タイプ漏電警報付
端子形状端子形状
品種EA-MCB
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)30
定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA
定格電流(A)30
極数・素子数2P2E
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
62日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 95mm。効率 = 88%。重量 = 220g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)31.5
取付シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)82
質量(g)240
奥行(mm)95
適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
出力電流(A)(最大)2.5
保存温度(℃)-30~85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)0.65/0.4
最大出力電力(W)30
出力電圧可変範囲(V)9.6~14.4
定格出力電圧(V)DC12
過電流保護2.62A~
動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/60%、70/40%)
リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta≦0℃)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC15.0V~17.4V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)84%/86%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
ロードレギュレーション96
ラインレギュレーション48
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 52mm長さ = 52mm高さ = 52mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30許容差(マイナス) = -20%AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 66 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 66mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 4.08 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
端子形状端子形状
品種ELB
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)15
ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。
仕様メーター:A/V独立2連式
質量(kg)9.4
出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×153×230(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、35A以上
ヒューズ容量(A)10
ファン温度制御式ファン
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)30(連続)、35(間欠)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 82mm長さ = 82mm高さ = 82mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30誘電体材料ファミリ = アルミ電解AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ