300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)
芯数2
適合規格<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)17
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1000(20℃)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法認可品
JIS規格JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)1.25
定格電圧(V)300
定格電流(A)12
1個
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色黒
電線仕様-種別S-VCT2c
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
回路SPST(2P)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1500V 1分間
電流容量5A.125V.AC 3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メーター:10
色黒
定格12
コード1.25mm2×2
ケーブル径(Φmm)丸7.4
1巻
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色黄
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格125V-15A
コンセント個数1ツ口
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
AC100VSS一般プラグ付コードに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
関連資料電源供給例 取扱説明書
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。
材質絶縁材:PVC
タイプリール巻
定格300V
全長(m)100
芯数2
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒
電線仕様VCTF2芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様2Pプラグ・端末半田処理済
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線仕様-芯数2
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。
防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。
コード長さ(m)10
コード種類VCT3.5sq×2芯
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
どこまでも安全性を追求する!。ハタヤコンセプト製品です。アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事
質量(kg)8.8
仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 樹脂製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付
トラスコ品番164-5340
種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性アース付
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
トラスコ品番851-3574
質量(kg)10.8
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)5
電線長さ(m)20
温度センサー内蔵
芯数2P(抜止め型)×3個
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
質量(kg)12.0
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグ
トラスコ品番851-3839
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
電線太さ(mm2)3.5
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵、アース付
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
質量(kg)12
トラスコ品番851-3575
定格電圧(V)125
特性アース付
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
トラスコ品番819-9611
セット内容標準アタッチメント圧着セット付(ヘッド、呼び14~250ダイス)
電源(V)AC100
圧着範囲(mm2)14~250
消費電力(VA)430
出力(kN)127
サイズ(mm)320×218×82
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
PK(100V)電源コード
対応Fi-400Y-2 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-5C PK/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-400Y-5C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-600Y-5W PK
アズワン品番62-9112-78
構成部品配線、電気関連
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
色灰
接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
AC100V仕様一般コンセンに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
関連資料電源供給例 取扱説明書
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、
吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある
100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。
大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、
更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。
切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。
長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。
組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。
本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。
アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に
OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。
ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、
100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ!
20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
材質スチール、アルミ、樹脂他
質量(kg)約3.6(コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820
電源コード(m)100V:20
電源(V)家庭用電源AC100
角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
最大切断能力(Φmm)250
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)700
バー全長(mm)約300
チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12
チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
¥21,880
税込¥24,068
3日以内出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
幅(mm)179
色グレー
高さ(mm)314
奥行(mm)290
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)6
電線長さ(m)10
電線仕様-種別SVCT
コンセント仕様12A/125V
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)3
AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2ポート
出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)
定格14A・100V(1400W)
コード長さ(m)2
プラグ2P
AC100V電源レールに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
付属品ネームプレート
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242
電線太さ(mm2)2
YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場!
最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、
高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、
女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。
切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。
100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、
広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、
車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。
側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK!
新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる
軽量2.3Kg (電源コード含まず)
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能
20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK
ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm)300
最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)
セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14
質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず)
材質樹脂、アルミ、他
ストローク数(min-1[回/分])1400
電源(V)家庭用電源AC100
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)70
長さ(cm)約140~300
電源コード(m)20
電源タイプAC電源式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
付属品ネームプレート
質量(kg)9.4
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242
電線太さ(mm2)3.5
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ