163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 電球形状中パネル球 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)6.3 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤 口金E10
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27 定格電圧(V)3 準拠理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26 電球の種類シリカ電球 定格電圧(V)100 ホワイト
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭光電機工業製造・クリア仕上げ・2個入り。
口金E26 定格寿命(時間)1000 電球の種類白熱電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約500 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
379 税込417
当日出荷

明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
定格電圧(V)100/110 口金E26 電球形状一般球 光色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球/クリア電球
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球7.0WX2ペンダント電球色
エコ商品
取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)20 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵) 調光の可否不可
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TSシリーズは、表示用電球として、家庭電器製品、自動制御用、電子部品などに使用されています。
形状その他 光源電球 ガラス球形状T10 口金BA9S/13
1箱(10個)
特価
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
1個
715 税込787
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球(白熱球) モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 電球(W)1(30V) 口金Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●型番:L50V2-J110W-50K●本体色:白●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53 アズワン品番65-3893-42
1台
31,700 税込34,870
8日以内出荷

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53 アズワン品番65-3893-41
1台
31,700 税込34,870
翌日出荷

ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
1個
1,880 税込2,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用 口金E12
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

定格ランプ電力(W)100 保護等級IP65 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)17800 電球の種類LED
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハロゲンセンサーライト用の交換球です
タイプ110V100W 口金G6.35 定格ランプ電力(W)100 入数2個入り 電球の種類ハロゲン球
1個
939 税込1,033
当日出荷

LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
付属品防水スポンジ、マスキングカバー シルバー 質量(g)約820(電源コード含む) 取付高(mm)1800~2500 使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 電源(V)AC100 消費電力(W)20(待機時0.5) コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185 光源白色LED球 色温度(K)約2700 照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変) 角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動 点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯 アズワン品番65-2235-70 LED使用数(個)2 定格光束(Lm)1500 電球の種類LED 検知エリア90°約7m
1台
16,500 税込18,150
翌日出荷

用途パネル、メーターランプ 適合一般 クリア 定格電力(W)3 定格電圧(V)6 口金E10(ネジ式) ガラス球形式T10 タイプシングル球
1箱(10個)
899 税込989
当日出荷

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10 定格電圧(V)100 口金E12 外径×全長(mm)21×48 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 電球形状小丸電球 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多光量設計により明るく長寿命です。大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。完全防雨型です。センター3段スライドパイプで無段階に上下の高さ調節可能です。脚が折りたためて持ち運び設置もラクにできます。
トラスコ品番453-8633 質量(kg)10.76 電源(V)120
1セット
42,980 税込47,278
翌日出荷

仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径65×750mm 電源AC100V コード長さ(m)5m 照明装置14W直管型LED 電球14W 明るさ1670ルーメン
1個
40,800 税込44,880
3日以内出荷