<共通>
本製品は100wt%品となります。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
各種金属材料に対する防錆に優れています。
水との混合で濃度調整が容易に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。
<Z1>
汎用グレードです。幅広く使用できます。
<NFP>
食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<G1>
高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。
<RH、RH-P>
寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。
RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<FPD>
バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒
蓄熱式空調システム用冷媒
凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒
霜取り用不凍在・融氷剤
地中熱利用システム
暮らしとココロを豊かにする観葉・多肉植物栽培。植物の土のカビ予防。・食品原料が白いカビの予防に。※既に発生しているカビには効果はありません。土にスプレーするだけでかんたん。植物の土のキレイを保つ(土に生えるカビ予防のこと)。室内栽培に
用途植物の土のカビ予防。【週1回の散布目安】。・鉢のサイズ(直径):回数。・3号(9cm):5プッシュ。・4号(12cm):9プッシュ。・5号(15cm):14プッシュ。・6号(18cm):20プッシュ。※処理量は土表面積に比例します。
成分酢酸、乳化剤
種別スプレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×60
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号180007
バイオマス配合率(%)【バイオマス】0.1
1本(350mL)
¥659
税込¥725
8日以内出荷
関連キーワード