カテゴリ

  • オフィス家具(13,816)
  • 空調・照明・電設資材(7,597)
  • 制御機器(6,239)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,267)
  • パソコン/周辺機器(2,305)
  • 保管用品(2,241)
  • メカニカル部品(1,543)
  • 科学研究・開発用品(1,001)
  • 店舗什器・備品(761)
  • 家電(665)
  • 厨房用品(607)
  • 測定用品(560)
  • 自動車純正部品(540)
  • 卓上消耗品(511)
  • 物流用品(486)
  • 電動工具(373)
  • 医療(322)
  • 防災用品(290)
  • 事務用品(285)
  • カー用品(274)
  • 電気材料(263)
  • 作業工具(260)
  • はんだ関連・静電気対策用品(235)
  • 機構部品(215)
  • 建築金物(213)
  • 梱包用品(211)
  • FA担当者のオススメ新商品(204)
  • 安全用品(187)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(185)
  • 安全保護具(182)
  • 塗装・養生・内装用品(181)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(177)
  • 学童・教育用品(171)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(168)
  • 切削工具(159)
  • 農業・園芸資材(158)
  • 日用品(154)
  • 清掃用品(149)
  • 防犯用品(146)
  • 建材・エクステリア(146)
  • 配管・水廻り設備部材(141)
  • 研磨材(133)
  • 介護用品(111)
  • バイク純正部品(109)
  • バイク部品(108)
  • トラック純正部品(95)
  • クリーンルーム用品(92)
  • 船舶用品・漁業資材(87)
  • 住設機器(84)
  • 安全標識(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(76)
  • 農業機械(64)
  • 救急・衛生(63)
  • 自動車補修部品(62)
  • 作業服(62)
  • バッテリー・電装(59)
  • テープ(57)
  • 自転車部品(56)
  • 溶接用品(53)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • ヘルスケア(51)
  • 測量用品(土木/建設)(46)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(45)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • 縫製用品(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 測定関連サービス(36)
  • トラック輸送・安全用品(31)
  • 理美容(29)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 食品・飲料(28)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • 洗車・清掃(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(24)
  • ガレージ機器・整備設備(23)
  • 整備工具・収納(21)
  • 空圧工具(20)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 完成車(16)
  • エンジン工具(16)
  • 農具(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • マスク(11)
  • 手袋(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 塗料(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「100w」の検索結果

50,476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐振電球100W ELPA

    耐振電球100W

    ELPA(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)100定格電圧(V)110クリア
  • レフ電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマック

    エーコー FMC Cランプ100W クリップ付

    フジマック(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
    用途屋内作業用現場の補助照明。消費電力(W)100付属品連結コンセントトラスコ品番838-5456材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)質量(g)560電圧(V)110定格100V・100W口金E26コード長さ(m)5使用流体圧縮空気使用場所屋内連結可否
  • Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー)

    Anker 736 Charger (Nano ll 100W)

    Anker(アンカー)
    6,809税込7,490
    1個
    当日出荷
    「Anker GaN ll」搭載モデルで最高出力:Anker独自技術「Anker GaN ll」を搭載したAnker Nano llシリーズ初の100W出力。 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ一台でノートPCからタブレット端末、スマートフォンへの急速充電が可能です。充電器はこれ1つ:3ポート利用時も合計最大93Wの高出力で、ノートPCやスマートフォンを3台同時に急速充電できます。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。超コンパクト設計:一般的な96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※ケーブルは別売りです。)。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI (ノイズ) 対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
    セット内容Anker 736 Charger (Nano II 100W) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 67×57×32 (プラグ部を除く)ホワイト質量(g)約 217最大出力(W)100入力100-240V~, 2.1A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
  • LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)100電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)全光束(Lm)約17000電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8本体質量(kg)約3.4材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 全方向100W相当 東芝

    LED電球 全方向100W相当

    東芝
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)1520電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)10.8外径(Φmm)60全長(mm)115質量(g)67入力電力(W)10.8入力電流(A)0.2ランプ効率(Lm/W)140.7配光角度(°)220定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • 一般電球100Wクリヤー 旭光電機工業

    一般電球100Wクリヤー

    旭光電機工業
    269税込296
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)100電球形状一般球
  • 長寿命シリカ100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1箱(2個)
    当日出荷
    電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。 一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。 口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
    仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60全光束(Lm)1520アズワン品番65-0528-39ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ボール電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)90外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリカ球100W110Vホワイト 旭光電機工業

    シリカ球100W110Vホワイト

    旭光電機工業
    239税込263
    1個
    当日出荷
    電圧(V)110消費電力(W)100光色ホワイト電球の種類シリカ電球
  • タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム

    タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
    用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ保証期間1年間
  • NovaPort SOLO II 100W1C ブラック CIO

    NovaPort SOLO II 100W1C ブラック

    CIO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    最大100W出力 USB充電器。超コンパクトサイズ。新技術 NovaEngine搭載。進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載。外観にも機能性をプラス。充電器回収サービス
    仕様急速充電規格:PD3.0 / QC+4.0 / PPS付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約57×40×29ブラック質量(g)約 121出力5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (Max 100W)、PPS:5-11V=5A(Max 55W)対応機種100W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Pro 14インチ、USB-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Apple iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max /iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応。入力100-240VAC 50-60Hz 2.5AポートUSB-C×1
  • 電球形蛍光ランプ 100W形 ELPA

    電球形蛍光ランプ 100W形

    ELPA(1件のレビュー)
    1,327税込1,460
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
    口金E26質量(g)110タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)65×135定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • Anker Charging Station (9-in-1, 100W) Anker(アンカー)

    Anker Charging Station (9-in-1, 100W)

    Anker(アンカー)
    6,355税込6,991
    1個
    当日出荷
    9台の機器を同時充電可能:AC差込口 (×3) 、USB-C ポート (×4) 、USB-A ポート (×2) を搭載。これ1つで最大9台の機器へ同時に充電可能です。最大100Wの急速充電:USB-C ポートは最大100W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※100W出力はUSB-C単ポート(USB-C1 / C2)利用時のみ。これ1台でデスクがスッキリ:前面にUSB ポート、背面 / 側面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。自由に選べる設置場所:長さ約1.5mのケーブルで、お好きな場所に電源タップを設置できます。
    仕様USB-C出力:USB-C1/C2出力:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)、USB-C3/C4出力:5V=3A(最大15W)セット内容AnkerChargingStation(9-in-1,100W)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約80×80×103質量(g)約510出力(W)AC1000ポート数9(USB-C×4、USB-A×2、AC差込口×3)コード長さ(m)約1.5保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)差込口3
  • ネオクールハロゲン100W形85W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン100W形85W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • ディスクボール100W 日動工業

    ディスクボール100W

    日動工業
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
  • 省エネクリプトン球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
    用途装飾照明に最適口金E17定格電圧(V)110全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)90外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 9000lm LEDピラーライト 100W PROMOTE(プロモート)

    9000lm LEDピラーライト 100W

    PROMOTE(プロモート)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!仕様SMD LEDチップ使用付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー質量(g)4500タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600定格電圧(V)AC100~200色温度(K)6400防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
  • NovaPort SOLO II 100W1C ホワイト CIO

    NovaPort SOLO II 100W1C ホワイト

    CIO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    最大100W出力 USB充電器。超コンパクトサイズ。新技術 NovaEngine搭載。進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載。外観にも機能性をプラス。充電器回収サービス
    仕様急速充電規格:PD3.0 / QC+4.0 / PPS付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約57×40×29ホワイト質量(g)約 121出力5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (Max 100W)、PPS:5-11V=5A(Max 55W)対応機種100W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Pro 14インチ、USB-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Apple iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max /iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応。入力100-240VAC 50-60Hz 2.5AポートUSB-C×1
  • タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 高耐久 ナイロンメッシュ アルミコネクタ エレコム

    タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 高耐久 ナイロンメッシュ アルミコネクタ

    エレコム
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)ケーブル。断線に強い高耐久タイプです。
    用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。高密度配線、ナイロンメッシュケーブル、ロングブッシュ構造の3種類の設計で、屈曲への耐久性の向上、ケーブル表面の傷の防止、プラグ部分への負担軽減を実現する高耐久タイプです。 。約50,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/5A(100W)ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4パッケージ袋+ステッカー適合用途充電用、データ転送用
  • LEDミニシーリングライト 100W相当 オーム電機

    LEDミニシーリングライト 100W相当

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
    質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック CIO

    SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック

    CIO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー。100W出力対応ケーブル内蔵。充電も蓄電も高出力最大100W。CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載。安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載。外観にも機能性をプラス。充電器の動作状況がわかるスクリーン。モバイルバッテリー回収サービス。CIO 安心保証対応
    仕様サイクル回数:約300回、蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7ブラック質量(g)約390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W定格電圧(V)5対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000、定格:11000USBポート数2充電端子TYPE-C給電端子TYPE-A/C
  • Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime) Anker(アンカー)

    Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime)

    Anker(アンカー)
    8,173税込8,990
    1個
    当日出荷
    最大100Wの高出力:単ポート最大100W出力で、ノートPCやスマートフォンまでこれひとつで急速充電が可能。MacBook Pro (14インチ、M3 Pro) へは、わずか約60分で満充電が完了します。世界最小クラス の小型設計:クレジットカードよりも小さく、一般的な100W出力以上の充電器に比べ、約50%の小型化を実現。折りたたみ式プラグを採用し、持ち運びにも最適な小型設計。100W以上の出力に対応しているUSB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ以上搭載している充電器において。2024年5月時点 / Anker調べ。スマホ、PC、タブレットまで3台同時に急速充電:これひとつで幅広い機器に充電が可能。お使いの機器に合わせた充電器を持ち運ぶ必要がありません。抜け落ちづらい本体設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚み持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現しました。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。
    寸法(mm)約68×45×29シルバー質量(g)約168最大出力(W)100
  • モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライ

    モバイルバッテリー_25000mAhPD100W

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書質量(g)約530出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A・DC9V/3A・DC12V/3A・DC15V/3A・DC20V/5A(最大100W)、【PPS出力】DC3.3~20V/5A(最大100W)、【USB A】DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18.25充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000USBポート数3 (USB Type-C×2、USB A×1)充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)91.25
  • CIO PD 100W Type-C to Type-C ケーブル ブラック CIO

    CIO PD 100W Type-C to Type-C ケーブル ブラック

    CIO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    【最大100Wに対応】急速充電対応のスマートフォンだけではなく、充電に時間のかかるノートPCなどで使用することで充電時間を大幅に短縮可能。【USB3.1 Gen2】最大10Gbpsのデータ通信及び、4K高解像度出力に対応。対応デバイス同士であれば大容量ファイルの送受信も短時間で行えます。Displayport Alternate Mode対応デバイス同士であれば、本製品で映像信号・音声信号を取り扱うことが可能。【E-Marker搭載】E-Markerチップの充電保護システムにより、安全、安定な急速充電が可能。過充電、発熱などから大切なデバイスを保護し、大切なデバイスの損傷を防止します
    仕様●PD対応:100W(20V/5A)●最大転送速度:10Gbps(理論値)付属品取扱説明書(日本語・英語)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-C to USB-C機能DisplayPort Alternate Modeに対応、E-Marker搭載USB規格USB3.1 Gen2
  • ネオクールハロゲン100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • 海外旅行用変圧器240V100W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用変圧器240V100W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    日本国内で海外の電気製品の利用を可能にするための変圧器(トランス)です。 安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC220~240Vの海外の電気製品を国内でご使用できます。 入力電圧:100V 50/60Hz 出力電圧:220V~240V 50/60Hz 差込口 B.C.SEプラグ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプターなど ※100W以下でご使用ください。 各部の名称及び使用方法: 1.本品を日本国内のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    ホワイト質量(g)738コード長さ(m)0.9定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×45プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内
  • Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー)

    Anker 736 Charger (Nano ll 100W)

    Anker(アンカー)
    6,809税込7,490
    1個
    当日出荷
    「Anker GaN ll」搭載モデルで最高出力:Anker独自技術「Anker GaN ll」を搭載したAnker Nano llシリーズ初の100W出力。 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ一台でノートPCからタブレット端末、スマートフォンへの急速充電が可能です。充電器はこれ1つ:3ポート利用時も合計最大93Wの高出力で、ノートPCやスマートフォンを3台同時に急速充電できます。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。超コンパクト設計:一般的な96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(。ケーブルは別売りです。)。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI (ノイズ) 対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
    寸法(mm)約67×57×32ブラック質量(g)約217最大出力(W)100対応機種スマートフォンiPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8LG G7 / V30+ / Google Pixel / Pixel 3XL / 3 / 2XL / 2 / Sony Xperia 他タブレット端末iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) /iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPCMacBook Pro 16インチ / MacBook Pro 14インチ / MacBook Pro 13インチ/ MacBook Air / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 / ThinkPad / Dell XPSs 他その他対応機種Apple Watch 他入力100-240V~ 2.1A 50-60Hz
  • ダストホルダー脱着タイプ KC-100W ニックス(KNICKS)

    ダストホルダー脱着タイプ KC-100W

    ニックス(KNICKS)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    自立型
    全長(mm)220内寸法(mm)Φ100
  • ボール球形蛍光ランプ 100W形 ELPA

    ボール球形蛍光ランプ 100W形

    ELPA
    1,613税込1,774
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
    電球の種類蛍光ランプ電球形状ボール球形定格消費電力(W)21質量(g)150タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)95×128定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330エコロジー商品長寿命
  • ペットヒーター(ヒヨコ100W付) 旭光電機工業

    ペットヒーター(ヒヨコ100W付)

    旭光電機工業
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • LSF電球100W型昼白色 ドウシシャ

    LSF電球100W型昼白色

    ドウシシャ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
  • PD100W対応Type-Cケーブル GROOVY

    PD100W対応Type-Cケーブル

    GROOVY
    959税込1,055特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    USB PD対応環境で最大100Wの通電に対応します。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高級感のあるアルミコネクタを採用しており、耐久にも優れております。 本ケーブルシリーズは、0.2m~3mまで5種類の長さにご用意しておりますので、シーンによりお選びいただけます。
    ブラック適合規格USB2.0コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)保証期間6か月最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応通電容量最大:100W(PD最大:100W)ケーブル種類耐久材質(コネクタ)アルミニウム適合用途充電/通信
  • PD100W対応ケーブル Type-C YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD100W対応ケーブル Type-C

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質銅、PVCブラックコネクタ形状USB Type-C定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1適合用途充電用
  • スクエアライト100W 日動工業

    スクエアライト100W

    日動工業
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
    用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100全光束(Lm)13000プラグポッキンプラグ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイディスク100W 日動工業

    ハイディスク100W

    日動工業
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LED交換球 エコビック100W 日動工業

    LED交換球 エコビック100W

    日動工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。
    電球の種類LED電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク100W 日動工業

    ハイスペックハイディスク100W

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯400W以上の明るさです。
    用途工場・倉庫などの高天井照明に。トラスコ品番195-4972セット内容落下防止ワイヤー×2本幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)344奥行(mm)230電源(V)100/200外径(Φmm)230定格入力電圧(V)100/200光源色昼白色(5000K)アズワン品番64-8589-81配光角度(°)110演色指数(Ra)73動作温度範囲(℃)-30~50標準消費電力料金(円/h)2.8
  • ハイディスク100W 日動工業

    ハイディスク100W

    日動工業
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    演色指数(Ra)75
  • USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 サンワサプライ

    USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用
...
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
"100w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷