カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 梱包用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 事務用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(4,477)
- オカムラ(岡村製作所)(3,502)
- Panasonic(パナソニック)(1,525)
- VISHAY(653)
- YAGEO(652)
- 三菱電機(651)
- 東芝ライテック(551)
- ARCOL(OHMITE)(534)
- RS PRO(525)
- エスコ(523)
- BOURNS(463)
- マキテック(439)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(432)
- 岩崎電気(339)
- アズワン(326)
- ODELIC(オーデリック)(290)
- KOA(288)
- オーム電機(287)
- ニッサン(286)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(1)
「100w」の検索結果
特価

LEDパイロットライト
(39件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷光源にLEDを用いた商品になります。用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用
除草剤 MCP入り
(416件のレビュー)¥539~税込¥593~1本(2.2L)ほか当日出荷薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプ
(42件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE色半透明表面処理コロナ処理(両面)加工2ツ折シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.01
ダンボール箱 無地 Aフルート
(31件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20枚)当日出荷強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
タイヤストッパー PPCP樹脂製
(26件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2個)当日出荷PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)色オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど販売区分業務用
デザートスプーン 単袋入
(31件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(100本)ほか当日出荷業務用100本入の使い捨てのデザートスプーンです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。用途レストランや飲食店などの業務用に最適材質プラスチック色クリア質量(g)1.5規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合幅W×全長(mm)25×100
アクリル板 透明
(74件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
ホッチキス 20枚 10号針 100本装填
(32件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。用途用紙のとじ作業に。適合使用針/10号針質量(g)78寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)53針装てん数(本)100繰り返し・詰め替え対応
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
シリカホワイト電球
(47件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
オートスプレー 加圧式
(290件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途植物の水やりに。薬品の散布に。材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮型式手持式種類蓄圧式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水
養生シート ポリ製
(38件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに材質ポリエチレン(新料 100%)色透明シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02
ポール 突っ張り式
(69件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
デジタル散水タイマー
(66件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)適合蛇口外径(Φmm)14~18
PVCボールバルブ 接着式
(37件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
除草剤 農林水産省登録・グリホサート1%
(67件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(2.2L)ほか当日出荷薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。 グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。 除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります) 処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。 農薬登録取得除草剤(非農耕地用)用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など農林水産省登録第(号)22710毒劇区分普通物剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
テープカッター 卓上用 ペン立て付き
(46件のレビュー)¥549税込¥6041台当日出荷大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。材質本体/PP、リール/ABS質量(kg)約1.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×210×100テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25適合テープ幅(mm)12~24繰り返し・詰め替え対応
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
段差プレート 樹脂製
(243件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所材質ポリプロピレン(含む再生材)高さ(mm)100タイプストレート奥行(mm)270穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
PVCボールバルブ ネジ式
(23件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
ストレッチフィルムホルダー グリップ付
(41件のレビュー)¥679税込¥7471セット(2個)当日出荷紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。 指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。用途ストレッチフィルムの巻き作業。適合3インチ(約76mm)紙管用材質ポリプロピレン質量(g)約88/個寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×113繰り返し・詰め替え対応
ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品
(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(20枚)当日出荷強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。用途輸送、収納・保管に。形状A式(みかん箱タイプ)タイプシングルフルート入数(枚)20FSC認証認定FSC認証番号FSC-C350556ライナーK5
リフトテーブル
(105件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ
(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3ハトメピッチ(mm)約200耐熱温度(℃)60質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)Φ8
ケーブルマット トラ柄
(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。用途ケーブル類による転倒を対策できるマット材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)10色イエロー・ブラック溝(mm)W100×H5販売区分業務用
透明バッグ リュックタイプ
(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なバッグです。 リュックタイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利で、肩への負担も少ないです。 ショルダーベルトは長さ調整ができます。 前面に2段のポケット付き、1段は更に中に薄型の小物などを仕分けできるポケットが付いております。用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック色クリアベルト長さ(mm)約380~880寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約420×300×100ポケット内寸法(mm)(大)約270×300、(小)約190×240
ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ
(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(mm)約200質量(g/m)260ハトメ内径(mm)Φ8
タオルペーパーホルダー
(150件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エコノミーサイズのペーパータオルが600枚入ります。 壁掛け式で、ずれ防止のアンカーと壁掛け用のネジも付属しています。 上部のペーパー交換用の開閉部はロックできる仕様になっており、ケース部分の脱落を防ぎます。付属品取付けネジ、キー材質樹脂色前面:シルバー、背面:ブラック質量(g)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×211適合サイズエコノミー収納枚数(枚)600繰り返し・詰め替え対応
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ
(11件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110演色指数(Ra)83販売区分業務用
ボトルジャッキ 油圧式
(115件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45販売区分業務用
セラミックファイバー砥石
(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維
ブラインドクリーナー
(15件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷挟んでサッと拭き取るだけの簡単クリーナーです。 2列同時に両面をお掃除でき、手をキズつける心配もありません。 使った後は外して洗えます。用途ブラインドの清掃に。材質ポリプロピレン・ナイロン(クリーナー)、ポリプロピレン(ハンドル)質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×40繰り返し・詰め替え対応
インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き
(13件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するためにコード長さ(m)1出力電圧(V)AC100口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
フォーク爪保護マグネットシート
(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2枚)当日出荷ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。用途フォークリフト用材質合成ゴム形状フラット厚さ(mm)7色黒寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000販売区分業務用
段差プレート コーナー用
(31件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。 車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。用途段差プレートのコーナー(角)用として付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個材質ポリプロピレン(含む再生材)質量(g)約760タイプコーナー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
ストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付き
¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。 ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。 先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム500mm幅専用材質アルミ・ポリプロピレン質量(g)約910本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)繰り返し・詰め替え対応
山型ツールボックス プロ用
(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ハードな使用にも耐える国産のプロ用工具箱です。 山型形状の蓋なので、たくさん収納しても簡単に蓋が閉まる設計です。 バックルが2ヵ所ついているのでしっかりロックできます。用途工具・小物類の収納・保管に仕様中皿なし材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし板厚(mm)0.7外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)148有効内寸法・高さ(mm)70
角当て
(37件のレビュー)¥719税込¥7911セット(2個)当日出荷梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134