カテゴリ

  • 制御機器(522)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(436)
  • 切削工具(154)
  • メカニカル部品(121)
  • バイク純正部品(83)
  • 測定用品(81)
  • 研磨材(81)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 作業工具(41)
  • 物流用品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • テープ(21)
  • 機構部品(17)
  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 農業機械(14)
  • 自動車純正部品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 事務用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 保管用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 手袋(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100x25」の検索結果

1,850件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラストーン  100X25 Mitutoyo(ミツトヨ)セラストーン 100X25Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
100x25x13mm/#1000 油砥石(極細) エスコ100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)エスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
粒度1000エスコ品番EA522G-4
100x25mm ラベルホルダー(マグネット付/50枚) エスコ100x25mm ラベルホルダー(マグネット付/50枚)エスコ
8,260税込9,086
1個
当日出荷
金属製のキャビネットに取付けるなど、商品の選別や仕分けに便利です。
エスコ品番EA781ES-1セット内容マグネットホルダー、ホワイトカード、アクリルカバーのセット寸法(mm)100×25
100x25mm 補強金具(ステンレス製) エスコ100x25mm 補強金具(ステンレス製)エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-131
ジグシリンダC 複動形 CDAS100X25シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS100X25シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)25作動方式複動形
100x100x25mm 角ふち EA997RJシリーズ エスコ100x100x25mm 角ふち EA997RJシリーズエスコ
300税込330
1枚
翌日出荷
つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。マットとして使う場合に便利な専用ふち。耐候剤入、冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
ダンパ 15X100X25 92161-1815 Kawasakiダンパ 15X100X25 92161-1815Kawasaki
60税込66
1個
5日以内出荷
代表車種BR125HGF
100x25x9mm 油砥石・天然(極上質/細目) エスコ100x25x9mm 油砥石・天然(極上質/細目)エスコ(1件のレビュー)
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
エスコ品番EA522AM-2
オリーブテープ NO.145 寺岡製作所オリーブテープ NO.145寺岡製作所(19件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。 手で簡単に切れます。
用途一般包装。 色分け梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
349,800税込384,780特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
オリーブテープ NO.141 寺岡製作所オリーブテープ NO.141寺岡製作所(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から8日以内出荷
コシのある布に強力な粘着剤を厚く塗布したテープです。 ざらざらした面にもよく付き、一般包装用から輸出梱包・重梱包まで、あらゆる荷造りをカバーしています。 手で切り易く、巻き戻しもスムーズです。
用途一般包装。 重梱包・輸出梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。
ボックスケース ユニボックス(UB) roseボックスケース ユニボックス(UB)rose(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
正方形のボックスタイプの万能ケースです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル仕切数(個)なし2018年トラスコ掲載ページ10 0833
カラー布粘着テープ マクセルカラー布粘着テープマクセル(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ100)右下精器製造(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法a(mm)13寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)82材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
薄型シリンダ AirTAC薄型シリンダAirTAC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
N.E-ラインA ニッセイエコN.E-ラインAニッセイエコ
159,800税込175,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。透明材質(ホース)塩化ビニール使用流体特性耐圧、軽量
15x50.0mm 粘着メモ(100枚x25本) エスコ15x50.0mm 粘着メモ(100枚x25本)エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1袋
当日出荷
寸法(mm)50×15イエロー(10個)、ブルー(5個)、ピンク(5個)、グリーン(5個)
ロックスリング ”シグマ” A-1 明大ロックスリング ”シグマ” A-1明大
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
トップジョイント T-1型 アウトレット 一次防錆 シーケー金属トップジョイント T-1型 アウトレット 一次防錆シーケー金属
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
100x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ100x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ(3件のレビュー)
1,960税込2,156
1個
当日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-100軸径(Φmm)6許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)100質量(g)240材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
ヘビーデューティーサニーホース カット品 サニーホースカンパニーヘビーデューティーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
53,980税込59,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
マルチスリング HE形 両端アイ形 シライマルチスリング HE形 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザックブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)テザック
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
バチベラ SK11バチベラSK11
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
シーリング作業時の余分なシーリング除去に最適です。シーリングの除去作業に最適です。
用途余分なシーリング除去作業。
標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC標準シリンダ JSIシリーズAirTAC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットカッター TC 大洋ツールTスロットカッター TC大洋ツール
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザックブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズテザック
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
等級4JIS規格JIS4等級
インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業インカ リフティングスリング JIS大洋製器工業(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から13日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm シライナイロンスリング 両端アイ形 幅100mmシライ(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質ナイロンベルト幅(mm)100最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
養生用布粘着テープ No.3372 マクセル養生用布粘着テープ No.3372マクセル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から3日以内出荷
プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。主な用途養生用
ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ ホリコーショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズホリコー
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。ショットブラスト時のマスキング用。
グレー基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.66粘着剤ゴム系主な用途養生用特性強靭
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピースポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプサンピース
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF)外径(Φmm)100ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.測定対象蒸気測定流体蒸気
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズコガネイ
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
トップジョイント T-1型 アウトレット めっき シーケー金属トップジョイント T-1型 アウトレット めっきシーケー金属
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAシリーズコガネイ
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ワンツースリング S&PワンツースリングS&P
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。 優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。 使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。
用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。材質ポリエステル
...