カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(212)
- 制御機器(160)
- 切削工具(145)
- 測定用品(84)
- メカニカル部品(82)
- 研磨材(54)
- ねじ・ボルト・釘(47)
- 作業工具(30)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 物流用品(23)
- テープ(18)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 農業機械(11)
- 機構部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 電気材料(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 家電(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 建築金物(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 事務用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(179)
- 三木プーリ(74)
- 第一計器(64)
- エスコ(42)
- ヤナセ(柳瀬)(35)
- RS PRO(34)
- FKD(フクダ精工)(24)
- 大洋ツール(23)
- 岡崎精工(22)
- ニチコン(21)
- イスカル(18)
- 警子ちゃん(18)
- サンコーテクノ(17)
- CKD(17)
- VISHAY(17)
- S&K(三興製作所)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- フナソー(10)
- AirTAC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「100x25」の検索結果

100x25mm ラベルホルダー(マグネット付/50枚)
エスコ¥8,260税込¥9,0861個当日出荷金属製のキャビネットに取付けるなど、商品の選別や仕分けに便利です。エスコ品番EA781ES-1セット内容マグネットホルダー、ホワイトカード、アクリルカバーのセット寸法(mm)100×25
ジグシリンダC 複動形 CDAS100X25シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
フラップホイール A641-A 100X25X9.53 80#
ミユキ産業¥1,998税込¥2,1981箱(2個)翌々日出荷焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。仕上げ面が美しいです。曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。プラスチック、成形品のバリ取り。丸棒・パイプ等の表面仕上げ。金属・木工等の曲面や異形面の研磨。トラスコ品番125-9323材質アランダム研磨布幅(mm)25粒度#80穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100
フラップホイール A64R-A 100X25X9.53 120#
ミユキ産業¥2,498税込¥2,7481箱(2個)翌々日出荷焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。仕上げ面が美しいです。曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。プラスチック、成形品のバリ取り。丸棒・パイプ等の表面仕上げ。金属・木工等の曲面や異形面の研磨。トラスコ品番125-9321材質アランダム研磨布幅(mm)25粒度#120穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100
ボックスケース ユニボックス(UB)
rose(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷正方形のボックスタイプの万能ケースです。用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル仕切数(個)なし2018年トラスコ掲載ページ10 0833
汎用圧力計(スターゲージΦ100)
右下精器製造(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法a(mm)13寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)82材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
薄型シリンダ
AirTAC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から23日以内出荷JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
センタードリル
イワタツール¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
100x 25mm ソリッドラバー車輪
エスコ(3件のレビュー)¥1,960税込¥2,1561個欠品中耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-100軸径(Φmm)6許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)100質量(g)240材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
Tスロットカッター TC
大洋ツール¥229,800税込¥252,7801本当日出荷から翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)
テザック¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から9日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形材質ポリエステル色ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
標準シリンダ JSIシリーズ
AirTAC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
ワンツースリング
S&P¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷から12日以内出荷ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。 優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。 使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。材質ポリエステル
養生用布粘着テープ No.3372
マクセル(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷から50日以内出荷プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
切断砥石 黒砥切削SUPER
SK11(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚ほか当日出荷これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
千鳥刃Tスロットカッター STC
大洋ツール¥299,800税込¥329,7801本翌々日出荷コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ
サンピース¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から6日以内出荷3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸等級JIS3等級
インカ リフティングスリング
大洋製器工業¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
切断砥石 黒砥 切削
SK11¥349~税込¥384~1枚ほか当日出荷これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属類
メタルソー MS
MRT¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から3日以内出荷切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
ラジアス4枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
メタルソー
岡崎精工¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり略号MS
...