フラップホイール A64R-A 100X25X9.53 120#
焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。
仕上げ面が美しいです。
曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。
- 用途
- 各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。
各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。
プラスチック、成形品のバリ取り。
丸棒・パイプ等の表面仕上げ。
金属・木工等の曲面や異形面の研磨。
- トラスコ品番
- 125-9321
- 材質
- アランダム研磨布
- 幅(mm)
- 25
- 粒度
- #120
- 穴径(Φmm)
- 9.53
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 8000
- 外径(Φmm)
- 100
- 内容量
- 1箱(2個)
注意
※最高回転数の範囲内でご使用ください。※使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ

























