フラップホイール A641-A 100X25X9.53 80#

フラップホイール A641-A 100X25X9.53 80# - ミユキ産業

焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。
仕上げ面が美しいです。
曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。

用途
各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。
各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。
プラスチック、成形品のバリ取り。
丸棒・パイプ等の表面仕上げ。
金属・木工等の曲面や異形面の研磨。
トラスコ品番
125-9323
材質
アランダム研磨布
幅(mm)
25
粒度
#80
穴径(Φmm)
9.53
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
外径(Φmm)
100
内容量
1箱(2個)
注意
※最高回転数の範囲内でご使用ください。
※使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78033369FW100-25-9.53-80
¥2,920
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする