カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
  • メカニカル部品(118)
  • 切削工具(72)
  • バイク純正部品(68)
  • 測定用品(57)
  • 制御機器(54)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 物流用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 研磨材(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 保管用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 日用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 農業機械(3)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • CKD(17)
  • ELPA(14)
  • FKD(フクダ精工)(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(55)
  • KITO(キトー)(11)
  • MICROCHIP(7)
  • RS PRO(10)
  • SMC(224)
  • StarTech.com(12)
  • TRUSCO(7)
  • イスカル(23)
  • エスコ(22)
  • コガネイ(166)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • ホンダ(61)
  • ミヤコ(7)
  • 三木プーリ(74)
  • 大阪魂(7)
  • 岡崎精工(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(164)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100x32」の検索結果

937件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100x100x32mm ワイド金折(スチール製) エスコ

    100x100x32mm ワイド金折(スチール製)

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EE-410
  • WHEEL COMP,100X32 ホンダ

    WHEEL COMP,100X32

    ホンダ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • ソケットボルト M10X100X32 KITO(キトー)

    ソケットボルト M10X100X32

    KITO(キトー)
    ¥359税込¥395
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • トップジョイント T-1型 アウトレット 一次防錆 シーケー金属

    トップジョイント T-1型 アウトレット 一次防錆

    シーケー金属
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MULTIチップソー SK11

    MULTIチップソー

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
    用途あらゆる建材の切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
  • ヘビーデューティーサニーホース カット品 サニーホースカンパニー

    ヘビーデューティーサニーホース カット品

    サニーホースカンパニー
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    欠品中
    サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 。耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 。堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
  • トップジョイント T-1型 アウトレット めっき シーケー金属

    トップジョイント T-1型 アウトレット めっき

    シーケー金属
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ノンスモークチップソー Y'sGOD

    ノンスモークチップソー

    Y'sGOD
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    刃厚を極限まで薄くすることで、切断時の粉塵や木端を低減。
    用途石膏ボードの切断に最適です。適合材石膏ボード
  • メタルソー MS MRT

    メタルソー MS

    MRT
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
  • サラCAP(アンブラコ 大阪魂

    サラCAP(アンブラコ

    大阪魂
    ¥1,109税込¥1,220
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
    略号MS
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SCねじれ角直刃
  • 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT

    超硬ソリッドメタルソー CMS

    MRT
    ¥69,980税込¥76,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
  • 5/16H 3重4角ビット(XZN規格) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    5/16H 3重4角ビット(XZN規格)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    5日以内出荷
    軸径(Φmm)8[5/16]全長(mm)32寸法D(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    外径、厚みが豊富 重切削加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 100mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 100mm

    明大
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)8ベルト寸法(mm)100×8.5
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数18刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)15
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)直角
  • 100x 32mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

    100x 32mm ナイロン車輪 [黒]

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MA-100軸径(Φmm)12長さ(mm)36(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100質量(g)120材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)32ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • エステル B-2 100mm 明大

    エステル B-2 100mm

    明大
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)6.3ベルト寸法(mm)100×6.5
  • 一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅 明大

    一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅

    明大
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル等級4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドメタルソー 三洋工具

    ソリッドメタルソー

    三洋工具
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷
    ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
  • 千鳥側刃付メタルソー S-SMS MRT

    千鳥側刃付メタルソー S-SMS

    MRT
    ¥25,980税込¥28,578
    1枚
    翌々日出荷
    側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • サニーホース カット品 サニーホースカンパニー

    サニーホース カット品

    サニーホースカンパニー
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-100 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-100

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-100 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-100

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-100 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-100

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • 100x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個) エスコ

    100x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA951CN-40長さ(mm)100幅(mm)32板厚(mm)1.6ねじ穴数0
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
  • 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    2枚刃ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    4枚刃ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
  • ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE FKD(フクダ精工)

    ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE

    FKD(フクダ精工)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    翌々日出荷
    広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
    材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE FKD(フクダ精工)

    ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE

    FKD(フクダ精工)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1本
    翌々日出荷
    2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。
    材質SKH57刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • ロックスリング PP P-2(エンドレス型) 明大

    ロックスリング PP P-2(エンドレス型)

    明大
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリプロピレン100%
  • ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型 明大

    ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型

    明大
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    10日以内出荷
    (使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%
  • ポリエステルスリング エンドレス形 シライ

    ポリエステルスリング エンドレス形

    シライ
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
  • エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B ニチアロイ(日本超硬)

    エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    刃数2