一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅

一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅 - 明大一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅 - 明大一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅 - 明大

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。

材質
ポリエステル
等級
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差がありますので2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※耐化学薬品用ではありません。
全170種類を絞り込む
全長(m)
基本使用荷重(t)
170種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
基本使用荷重(t)
ベルト寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04351799A-2D 100X2.5734-82872.58(幅×厚さ)100×9
¥31,200
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351808A-2D 75X0.5734-67660.56.3(幅×厚さ)75×9
¥9,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351817A-2D 75X6.0734-829966.3(幅×厚さ)75×9
¥48,600
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351826A-2D 50X0.5734-68010.54(幅×厚さ)50×8
¥6,000
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351842A-2D 50X4.25734-67964.254(幅×厚さ)50×8
¥24,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351860A-2D 250X3.25735-14583.2520(幅×厚さ)250×10
¥96,000
¥54,980
¥60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04351869A-2D 150X1.75734-67841.7512.5(幅×厚さ)150×10
¥36,000
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351878A-2D 50X8.5734-82938.54(幅×厚さ)50×8
¥44,400
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351887A-2D 200X3.0735-1532316(幅×厚さ)200×10
¥72,000
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04351912A-2D 300X10.0735-15241025(幅×厚さ)300×10
¥309,600
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04351930A-2D 50X0.75734-67990.754(幅×厚さ)50×8
¥7,200
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351939A-2D 75X9.5735-15159.56.3(幅×厚さ)75×9
¥73,800
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04351948A-2D 75X2.0734-679126.3(幅×厚さ)75×9
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351957A-2D 100X2.75734-82942.758(幅×厚さ)100×9
¥33,600
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351966A-2D 100X8.5735-15488.58(幅×厚さ)100×9
¥88,800
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04351982A-2D 300X4.0735-1482425(幅×厚さ)300×10
¥136,800
¥76,980
¥84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04351991A-2D 50X1.5734-67891.54(幅×厚さ)50×8
¥10,800
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352000A-2D 50X2.5734-67652.54(幅×厚さ)50×8
¥15,600
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352009A-2D 200X4.5735-15104.516(幅×厚さ)200×10
¥100,800
¥56,980
¥62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352027A-2D 100X7.0735-145978(幅×厚さ)100×9
¥74,400
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352036A-2D 150X2.0734-6804212.5(幅×厚さ)150×10
¥39,600
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352061A-2D 50X7.5734-67697.54(幅×厚さ)50×8
¥39,600
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352070A-2D 75X1.75734-82951.756.3(幅×厚さ)75×9
¥18,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352088A-2D 200X1.75734-67561.7516(幅×厚さ)200×10
¥48,000
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352106A-2D 50X5.0734-676454(幅×厚さ)50×8
¥27,600
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352122A-2D 300X6.0735-1530625(幅×厚さ)300×10
¥194,400
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352131A-2D 75X3.25734-67763.256.3(幅×厚さ)75×9
¥28,800
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352149A-2D 75X2.5734-82862.56.3(幅×厚さ)75×9
¥23,400
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352158A-2D 150X10.0735-14431012.5(幅×厚さ)150×10
¥154,800
¥87,980
¥96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352167A-2D 100X5.5735-14775.58(幅×厚さ)100×9
¥60,000
¥33,980
¥37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352219A-2D 250X2.25735-15292.2520(幅×厚さ)250×10
¥72,000
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352228A-2D 150X6.5735-15376.512.5(幅×厚さ)150×10
¥104,400
¥58,980
¥64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352237A-2D 50X6.0734-675964(幅×厚さ)50×8
¥32,400
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352262A-2D 150X4.25735-15034.2512.5(幅×厚さ)150×10
¥72,000
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352271A-2D 300X8.0735-1495825(幅×厚さ)300×10
¥252,000
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352289A-2D 75X10.0735-1474106.3(幅×厚さ)75×9
¥77,400
¥43,980
¥48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352298A-2D 250X1.5735-14761.520(幅×厚さ)250×10
¥54,000
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352316A-2D 75X0.75734-82980.756.3(幅×厚さ)75×9
¥10,800
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352332A-2D 50X2.25734-82832.254(幅×厚さ)50×8
¥14,400
¥8,198
¥9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352350A-2D 300X4.75734-99564.7525(幅×厚さ)300×10
¥158,400
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352368A-2D 150X3.0734-9965312.5(幅×厚さ)150×10
¥54,000
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352377A-2D 300X2.25735-14502.2525(幅×厚さ)300×10
¥86,400
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352420A-2D 200X3.5735-14603.516(幅×厚さ)200×10
¥81,600
¥45,980
¥50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352481A-2D 75X9.0735-148096.3(幅×厚さ)75×9
¥70,200
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352490A-2D 300X2.0735-1454225(幅×厚さ)300×10
¥79,200
¥44,980
¥49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352499A-2D 75X7.5735-15117.56.3(幅×厚さ)75×9
¥59,400
¥33,980
¥37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352508A-2D 150X2.25734-67552.2512.5(幅×厚さ)150×10
¥43,200
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352517A-2D 150X4.75735-14974.7512.5(幅×厚さ)150×10
¥79,200
¥44,980
¥49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352526A-2D 300X6.5734-99586.525(幅×厚さ)300×10
¥208,800
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04352542A-2D 100X4.25734-82784.258(幅×厚さ)100×9
¥48,000
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする