カテゴリ

  • 制御機器(172)
  • 安全標識(95)
  • バイク部品(77)
  • 農業機械(60)
  • 物流用品(42)
  • 切削工具(38)
  • 自動車補修部品(35)
  • 測定用品(33)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 作業服(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 機構部品(27)
  • 作業工具(23)
  • 建築金物(20)
  • 医療(20)
  • 電気材料(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 事務用品(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 溶接用品(8)
  • カー用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 縫製用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 住設機器(6)
  • 手袋(6)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 電動工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)

「101-s」の検索結果

992件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #101-S PHヒョウジュンエキセット HORIBA

    #101-S PHヒョウジュンエキセット

    HORIBA
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。
    トラスコ品番838-2971質量(g)150
  • アイスクラフトIC101S バートル

    アイスクラフトIC101S

    バートル
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷
    お好みの冷却ポイントを選べる首回り・背・脇面に6装着ホールを配備しています。伸縮性に秀でたパワーストレッチ素材が抜群のペルチェのフィット感を提供します。
    仕様ペルチェベスト付属品バッテリー収納ポケットあり(両ファスナー止め・コードホール付き)ブラック
  • クリップ モノタロウ

    クリップ

    モノタロウ(90件のレビュー)
    259税込285
    1パック(5個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
  • Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 袋

    KYO-EI(58件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
  • 建設機械用スプレー ノーブランド

    建設機械用スプレー

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷から11日以内出荷
    塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
  • JTコードリール ハタヤリミテッド

    JTコードリール

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • 耐熱手袋W ミドリ安全

    耐熱手袋W

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
    用途短時間の過熱物の持ち運び等。材質袖口部分:ポリエステル、ゴム材質(裏)綿、ナイロン材質(表)100%メタ系アラミド黄白耐熱温度(℃)370ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • JSリール ハタヤリミテッド

    JSリール

    ハタヤリミテッド(31件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    小型リールの原型…多くの方に使われています。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO

    結束バンド固定具 粘着シート付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBA

    pH標準液セット(pH4/7/9/KCL)

    HORIBA(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
    pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
  • SYバンド SUS304製 カクイチ

    SYバンド SUS304製

    カクイチ(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
  • Lug Nut 21HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 袋

    KYO-EI(29件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    六角軸二面幅(mm)21全長(mm)31材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)

    ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ONKYO ACT-101S8 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ONKYO ACT-101S8 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ONKYO ACT-101S8取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(日本語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868特価
    1シート(14枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
  • コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッド

    コードリール コンパクトタイプ

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
  • MC-S101用フィルター マスクフジコー

    MC-S101用フィルター

    マスクフジコー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブルーデオ S型(MC-S101)用の交換用プレフィルターです。
  • スライドレール S101 日本スライド工業

    スライドレール S101

    日本スライド工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
  • 埋設表示シート つくし工房

    埋設表示シート

    つくし工房
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
    取付方式シートタイプ材質ポリエチレンクロス+ラミネート質量(kg)2寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
  • e腕章 つくし工房

    e腕章

    つくし工房(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。 裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。 表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。 安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
    取付方式ゴムバンド式材質ビニールセット内容本体、ゴムバンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145
  • 防水タブレットケース ONKYO ACT-101S8 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース ONKYO ACT-101S8 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種ONKYO ACT-101S8寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • アルミ賞状額 ナカバヤシ

    アルミ賞状額

    ナカバヤシ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シャープな形状のアルミフレーム。賞状や証書等を飾るのに適しています。透明板は、軽くて丈夫なPETシートを採用。ガラス未使用なので落としても割れにくく安心。軽量かつ安全な賞状額となっています。
    シルバー
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)
    1,198税込1,318
    1セット(5本組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    形状タイプ7
  • Lug Nut 21HEX 袋 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 袋

    KYO-EI(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
  • 特殊ピンセット ナリカ

    特殊ピンセット

    ナリカ
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
    仕様非磁性・電解研磨艶消し材質ステンレス
  • ポリグローブスカイ エブノ

    ポリグローブスカイ

    エブノ
    219税込241
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合左右区別左右兼用エンボス加工外エンボス取出位置手首取出し
  • デコレーション用 口金 アークランドサカモト

    デコレーション用 口金

    アークランドサカモト(2件のレビュー)
    369税込406特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デコレーション用の口金です。
    用途デコレーション口金
  • 高品位専用用紙 A4(50枚入) Canon

    高品位専用用紙 A4(50枚入)

    Canon(1件のレビュー)
    709税込780
    1冊(50枚)
    当日出荷
    インクの吸収力を強化し、きめ細かい鮮やかな印字結果を得ることができる、ハイグレードコート紙です。
    坪量(g/m2)106
  • タブレットケース ONKYO ACT-101S8 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース ONKYO ACT-101S8 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
    適合機種ONKYO ACT-101S8材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
  • コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ3シャンク長(mm)45
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状タイプ2
...